WTB ブランドの販売特集

WTB ブランド」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からWTB ブランドに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

エアーダスターガン(プラグタイプ) WTB

販売価格(税別) 1,990 税込2,189
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
WTB エアーダスターガン(プラグタイプ) 1個

【特長】エアダスターガン本体にエアーマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。【用途】一般生産工場、食品工場に。

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > エアーガン・スプレーノズル > 引き金式エアーダスターガン

強力型エンジンクリーナー(プラグタイプ) WTB

販売価格(税別) 4,890 税込5,379
0営業日後以内
WTB 強力型エンジンクリーナー(プラグタイプ) 1個 レビュー:(1件すべてのレビューを見る)

【特長】洗浄液の吸い込み口をノズル近くにすることで、従来の製品より噴出量、噴出力が強力です。【用途】一般生産工場、自動車整備工場。

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > エアーガン・スプレーノズル > エンジンクリーナー

軽量ミニエアーダスターガン WTB

販売価格(税別) 1,690 税込1,859
0営業日後以内
WTB 軽量ミニエアーダスターガン 1個

【特長】手の中に入るタイプの金属製エアダスターガンの中で最も軽量です。高圧仕様です。【用途】板金塗装工場、自動車整備工場。

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > エアーガン・スプレーノズル > ミニエアーダスター

ネオパイプホルダー WTB

販売価格(税別) 1,990 税込2,189
0営業日後以内
WTB ネオパイプホルダー 1本

【特長】ネオジウムマグネットでエアダスターをさまざまな方向、角度で取付できます。 作業者の安全性、作業の効率化が計れます。【用途】エアダスター収納ケース、その他収納などに

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > エアーガン・スプレーノズル > エアダスターガン関連商品 > エアダスターガン用部品・オプション

エアーコイルホース WTB

販売価格(税別) 2,990 税込3,289
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
WTB エアーコイルホース 1本 レビュー:(1件すべてのレビューを見る)

【特長】ホースの両端金具は、ユニバーサルに回ります。取り外しが簡単なフィッティングタイプです。作業効率がアップします。【用途】一般生産工場に。

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > コイルホース

タイヤゲージ WTB

販売価格(税別) 9,990 税込10,989
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
WTB タイヤゲージ 1個 レビュー:(2件すべてのレビューを見る)

【特長】圧力計の補正が簡単にできます。測定・充填・排気。従来のタイヤゲージの弱点であったゲージの故障をゲージ内に内蔵された補正ポイントで正常値に修正が出来ます。

自動車用品 > タイヤ・足回り > タイヤゲージ・空気入れ > タイヤゲージ(増圧可)

マグスプレーガンセット WTB

販売価格(税別) 9,990 税込10,989
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
WTB マグスプレーガンセット 1セット

【特長】スプレーガン本体に超軽量マグネシウム合金を採用し、作業者への負担を軽減しています。 メーカー比30%の軽量化を計っています。【用途】塗装現場全般

建築金物・建材・塗装内装用品 > 塗装・養生・内装用品 > スプレーガン・エアーブラシ・塗装機 > スプレーガン本体 > 重力式スプレーガン

軽量ソケット WTB

販売価格(税別) 999 税込1,099
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
WTB 軽量ソケット 1個

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > カプラー/レバーカップリング > カプラー

オレンジボールコック WTB

販売価格(税別) 999 税込1,099
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
WTB オレンジボールコック 1個

【特長】ハンドルはステンレス製採用です。 ハンドルは180°回りますので設置場所に制約がありません。 全開時、流量、流速、圧力の変化がほとんど無く使用できます。

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > 配管・水廻り設備部材 > バルブ > 小型ボールバルブ

高圧ポイント曲ノズル WTB

販売価格(税別) 2,090 税込2,299
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
WTB 高圧ポイント曲ノズル 1個

【特長】従来のストレートタイプに比べて45°の角度でユニバーサルに動き広範囲に高圧噴射ができます。樹脂ノズルに比べ噴射方向の維持ができます。【用途】一般生産工場に。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > クーラント用品 > ジョイント式 > クーラント用ノズル

Frequency CX Team TCS(フリークエンシー CX チーム TCS) WTB

販売価格(税別) 8,990 税込9,889
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
WTB Frequency CX Team TCS(フリークエンシー CX チーム TCS) 1本

【特長】リムに対して垂直方向の補強構造「I-Beam」で頑丈な仕上がり。 シクロクロスでも広がりを見せているチューブレスレディ仕様。【用途】・シクロクロス ・グラベル

自転車用品 > 自転車部品 > タイヤ・ホイール関連 > 自転車用リム

電動エアースプレーガン WTB

販売価格(税別) 28,900 税込31,790
0営業日後以内
WTB 電動エアースプレーガン 1台

【特長】一般塗料の吹き付けに100V電源に差し込むだけでブローと塗装が出来ます。 パターン形状は丸吹きと平吹きの2通りです。【用途】塗装現場

建築金物・建材・塗装内装用品 > 塗装・養生・内装用品 > スプレーガン・エアーブラシ・塗装機 > 塗装機

軽量ノズル500mm WTB

販売価格(税別) 3,990 税込4,389
1営業日後以内
WTB 軽量ノズル500mm 1本

【特長】重心を手元にすることでノズルの振りまわしが楽になりました。アルミマグネシウム合金により、従来品より軽量化することができました。

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > エアーガン・スプレーノズル > エアダスターガン関連商品 > エアーガンノズル

「WTB」の関連特集

wtb タイヤ

wtb タイヤ

タイヤゲージやデジタルデップスゲージを今すぐチェック!

wtb タイヤの販売特集

コック 水

コック 水

ノズルコックやポリコック(HDPE)を今すぐチェック!

コック 水の販売特集

コンパクト エアーガン

コンパクト エアーガン

調整ロケットダスターやエアダスターほか、いろいろ。

コンパクト エアーガンの販売特集

内径6 エアーホース

内径6 エアーホース

スーパーエアーホースやエアーホースほか、いろいろ。

内径6 エアーホースの販売特集

ネオホルダー

ネオホルダー

ネオホルダーやネオパイプホルダーなどの「欲しい」商品が見つかる!

ネオホルダーの販売特集

バルブ 1/8

バルブ 1/8

小型ボールバルブ 外・内ネジ型や1/8インチ ステンレス ミニボールバルブなどの「欲しい」商品が見つかる!

バルブ 1/8の販売特集

超強力 エンジンクリーナー

超強力 エンジンクリーナー

エンジンクリーナー 超強力やαマルチクリーナー(強力洗浄剤)などの「欲しい」商品が見つかる!

超強力 エンジンクリーナーの販売特集

エンジンクリーナー 洗浄液

エンジンクリーナー 洗浄液

エンジンクリーナー(ワンタッチ式)やエンジンクリーナー 超強力ほか、いろいろ。

エンジンクリーナー 洗浄液の販売特集

トラスコ エンジンクリーナー

トラスコ エンジンクリーナー

エンジンクリーナーやエンジンクリーナー(ニップル仕様)も人気!

トラスコ エンジンクリーナーの販売特集

エアー ホース コイル

エアー ホース コイル

エアーコイルホースやスパイラルエアホース(カップリング付)などの人気商品が勢ぞろい。

エアー ホース コイルの販売特集

G1/4 バルブ

G1/4 バルブ

小型ボールバルブ 外・内ネジ型やG 1/4”xG 1/4” ミニボールバルブほか、いろいろ。

G1/4 バルブの販売特集

ボールバルブ ホース×ホース

ボールバルブ ホース×ホース

チッコロシリーズ ストレート型 ホースジョイント型やエースボール 【切換用】ホースニップル一体型も人気!

ボールバルブ ホース×ホースの販売特集