WUP3-326-0.15Sの販売特集

WUP3-326-0.15S」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からWUP3-326-0.15Sに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

汚水用水中ポンプ 川本ポンプ(川本製作所)

販売価格(税別) ¥46,900
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(38種類の商品があります)
川本ポンプ(川本製作所) 汚水用水中ポンプ 1台

【特長】L・LNタイプは起動・停止水位調整が可能です。ポンプ部の樹脂化、ステンレス製モータフレームの採用により、軽くて取り扱いも容易です。樹脂、ステンレスの採用により腐食にも強く超寿命です。ストレーナーはワンタッチ着脱式で掃除などのメンテナンスも簡単です。【用途】雑排水用。浄化槽排水用。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > ポンプ・送風機 > 水中ポンプ

「WUP3-326-0.15S」のピックアップ商品

カワペット強化樹脂水中ポンプ 川本ポンプ(川本製作所)

販売価格(税別) ¥29,900〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
川本ポンプ(川本製作所) カワペット強化樹脂水中ポンプ 1台

【特長】ポンプ部の樹脂化・ステンレス製フレームモータの採用により、軽くて取扱いも容易です。 樹脂・ステンレスの採用で、腐食にも強く長寿命を実現しました。 ポンプはリミットロード特性でモータは、オートカット内蔵(0.15S、0.25Sはクリクソン)の小型専用モータの採用でいつも安心です。 ボルテックスタイプのため異物通過性能も優れ、しかも高い揚水性能を発揮します。 ストレーナはワンタッチ着脱式で掃除などのメンテナンスも簡単です。 二重軸封式でモータへの浸水を防止しています。 フロートスイッチ式の自動型(-L)および自動交互内蔵型(-LN)があります。 自動交互内蔵型は自動型と組合せて、制御盤なしで自動交互運転を行います。万一、一方のポンプが故障しても他方のポンプが単独運転を行います。【用途】ピット排水用・雑排水用・浄化槽排水用・汚水・湧水の排水用・ビル排水用・たまり水の排水用・移送

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > ポンプ・送風機 > 水中ポンプ

汚物用水中ハイスピンポンプ 鶴見製作所

販売価格(税別) ¥36,900〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
鶴見製作所 汚物用水中ハイスピンポンプ 1台 レビュー:(5)

【特長】ハイスピン(渦流)形羽車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。 スタンドは長尺物のからみにくい形状を採用しました。【用途】浄化槽の原水移送用 汚物槽排水・厨房排水用 一般雑排水の排水用

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > ポンプ・送風機 > 水中ポンプ

汚物混入水用水中ポンプ 川本ポンプ(川本製作所)

販売価格(税別) ¥31,900〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(51種類の商品があります)
川本ポンプ(川本製作所) 汚物混入水用水中ポンプ 1台

【特長】ポンプ部の樹脂化、ステンレス製モータフレームの採用により、軽くて取り扱いも容易です。L・LNタイプは、起動・停止水位調整が可能です。樹脂、ステンレスの採用により腐食に強く超寿命です。異物通過性能に優れたボルテックスタイプ、しかも高い揚水性能を発揮します。【用途】汚水・汚物・湧き水の排水用。ピット排水用。浄化槽排水用。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > ポンプ・送風機 > 水中ポンプ

汚水用水中ポンプ 鶴見製作所

販売価格(税別) ¥19,900〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
鶴見製作所 汚水用水中ポンプ 1台 レビュー:(6)

【特長】農業用の排水をはじめ雨水などの一般排水まで使い方いろいろ。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > ポンプ・送風機 > 水中ポンプ

自吸タービンポンプ 川本ポンプ(川本製作所)

販売価格(税別) ¥129,000〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
川本ポンプ(川本製作所) 自吸タービンポンプ 1台

【特長】小型かつ軽量です。自吸式のため、揚水が容易です。【用途】冷却水用、農業用、かんがい用。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > ポンプ・送風機 > 陸上ポンプ

汚水用水中ポンプ(軽量樹脂水中ポンプ) 水中スーパーテクポン 寺田ポンプ製作所

販売価格(税別) ¥28,900〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
寺田ポンプ製作所 汚水用水中ポンプ(軽量樹脂水中ポンプ) 水中スーパーテクポン 1台 レビュー:(11)

【特長】軽量コンパクトでつまりに強い 接液部はすべて樹脂とステンレスを採用。サビに強く、耐久性に優れています。 吐出し方向を垂直又は水平方向のどちらでも簡単にできます ストレーナも取り外し簡単なので掃除や洗浄が楽々!【用途】合併処理浄化槽用 雨水・湧水の排水用、雑排水用

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > ポンプ・送風機 > 水中ポンプ

水中ポンプ(清水用) ナカトミ

販売価格(税別) ¥5,990
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ナカトミ 水中ポンプ(清水用) 1台 レビュー:(60)

【用途】田畑、庭木などの散水に。 工場や現場等の排水作業に。 池水の循環、排水、散水に。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > ポンプ・送風機 > 家庭用ポンプ > 家庭用水中ポンプ

水中汚水ポンプ RYOBI (リョービ)

販売価格(税別) ¥14,900〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
RYOBI (リョービ) 水中汚水ポンプ 1台 レビュー:(11)

【特長】軽くて、パワフル。サビに強い樹脂ボディ。長時間の連続運転にも安心なサーマルプロテクタ(過熱保護装置)付。【用途】土木・建築現場の排水から農業・園芸用の排水、灌水などに。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > ポンプ・送風機 > 水中ポンプ

ファミリーポンプ 寺田ポンプ製作所

販売価格(税別) ¥9,890〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
寺田ポンプ製作所 ファミリーポンプ 1台 レビュー:(30)

【特長】異物通過径は6mm(ストレーナー穴径5mm)以下で使用できます。 残水位20mmまで使用できます。 25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます。 吐出口が配管ネジ(25mm)で配管接続も可能です。 本体を横置き使用することができます。 ストレーナはワンタッチで取り外しが可能ですので、お手入れが簡単です。 電源ケーブルは、「漏電遮断器」付で安全性も配慮されています。【用途】工場等の溜り水の排水に。 池の循環用に。 庭の植木の散水用に。 お風呂の残り湯を洗濯機での利用に。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > ポンプ・送風機 > 家庭用ポンプ > 家庭用水中ポンプ

カワエース NR形 川本ポンプ(川本製作所)

販売価格(税別) ¥62,900〜
2営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
川本ポンプ(川本製作所) カワエース NR形 1台 レビュー:(2)

【特長】ステンレスケーシング採用。耐久性が高く、いつもクリーンな給水で安心。 長寿命設計。ステンレス製で長期間安定した給水を行います。 業界一コンパクト ※浅井戸用電気井戸ポンプ(250W以下)において 信頼の制御部。 定圧給水。圧力スイッチと流量スイッチを併用することにより安定した給水圧が得られます。 制御部密閉対策。制御部の気密性をさらに向上させ、アリやナメクジ等、虫の浸入対策を強化。 見やすい表示ランプ。表示ランプは横からも、上からも視認性グッド。【用途】浅井戸からの揚水用、受水槽からのポンプアップ、高架水槽からのブースタ用、その他一般給水用

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > ポンプ・送風機 > 浅井戸ポンプ

カワエースFCタイプ 川本ポンプ(川本製作所)

販売価格(税別) ¥119,000〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
川本ポンプ(川本製作所) カワエースFCタイプ 1台 レビュー:(1)

【特長】全閉モータ採用により埃や湿気による絶縁劣化を防ぎ、長寿命で信頼性がUPしました。 水量型カスケードポンプの開発により、給水量が大幅に向上しました。 流量スイッチと、圧力スイッチを併用することにより定圧給水を行います。 小型軽量で静音・長寿命設計です。 RoHs(電子・電気機器における特定有害物質の使用制限についての欧州連合(EU)による指令)に対応し、世界基準での有害物質の使用をおさえた製品づくりを達成。【用途】受水槽、浅井戸からの自動給水 受水槽からのポンプアップ 高架水槽からのブースタ用 浅井戸からの揚水用 その他一般給水用

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > ポンプ・送風機 > 浅井戸ポンプ

小型水中ポンプ 寺田ポンプ製作所

販売価格(税別) ¥19,900
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
寺田ポンプ製作所 小型水中ポンプ 1台 レビュー:(2)

【特長】メカニカルシールにオイルバス方式採用、連続運転可能。モートルには自動焼損防止装置内蔵。汚水・湧水の排水用、養殖魚槽の注水・換水用。ポンプ効率をあげるスパイラル方式。ポンプ部は、オール強化プラスチック製。最低水位12mm まで排水可能。ポンプの取りはずしが簡単。【用途】建設土木用 工業設備用 建築設備用 農業用 漁業用 汚水排水処理用

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > ポンプ・送風機 > 水中ポンプ

「WUP3-326-0.15S」の関連特集

水中ポンプ 三相

水中ポンプ 三相

水中ポンプ(一般工事排水用) KTZ型や一般工事排水用 水中ハイスピンポンプLB型などのお買い得商品がいっぱい。

水中ポンプ 三相の販売特集

クリクソン

クリクソン

カワペット強化樹脂水中ポンプやスーパーセーフティなどの「欲しい」商品が見つかる!

クリクソンの販売特集

タービンポンプ

タービンポンプ

自吸タービンポンプやモートルポンプなどの「欲しい」商品が見つかる!

タービンポンプの販売特集

ステンレス 水中ポンプ

ステンレス 水中ポンプ

ステンレス製水中ハイスピンポンプやステンレス水中ポンプ(SUS304製)などの人気商品が勢ぞろい。

ステンレス 水中ポンプの販売特集

汚物汚水ポンプ

汚物汚水ポンプ

汚物用水中ハイスピンポンプやDWV型樹脂製汚水・汚物用水中ポンプも人気!

汚物汚水ポンプの販売特集

寺田ポンプ SA-150C

寺田ポンプ SA-150C

小型水中ポンプや3段ホースカップリングも人気!

寺田ポンプ SA-150Cの販売特集

WUP3-406-0.25T

WUP3-406-0.25T

汚水用水中ポンプやカワペット強化樹脂水中ポンプも人気!

WUP3-406-0.25Tの販売特集

水中ポンプ 樹脂

水中ポンプ 樹脂

オール樹脂水中ポンプセムポンや汚水用水中ポンプ(軽量樹脂水中ポンプ) 水中スーパーテクポンほか、いろいろ。

水中ポンプ 樹脂の販売特集

水中ポンプ 川本

水中ポンプ 川本

工事用水中排水ポンプやカワペット強化樹脂水中ポンプなど。

水中ポンプ 川本の販売特集

汚水ピット

汚水ピット

汚物混入水用水中ポンプやカワペット強化樹脂水中ポンプなどの人気商品が勢ぞろい。

汚水ピットの販売特集

pg250

pg250

汚水用水中ポンプ(軽量樹脂水中ポンプ) 水中スーパーテクポンやインペラなどの人気商品が勢ぞろい。

pg250の販売特集

川本ポンプ フロートスイッチ

川本ポンプ フロートスイッチ

カワペット強化樹脂水中ポンプや汚水用水中ポンプも人気!

川本ポンプ フロートスイッチの販売特集