Watlow ブランドの販売特集

Watlow ブランド」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からWatlow ブランドに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

クイッキーコネクター【プラグ】 Watlow

販売価格(税別) ¥1,090
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
Watlow クイッキーコネクター【プラグ】 1個

【特長】アメリカ規格協会(ANSI)カラーコードを採用した熱電対コネクターです。耐熱および耐衝撃性に優れています。 補償導線を取付けるときにキャップをはずしたり、端子部のネジに素線を巻き付ける必要もありません。 むき出した素線をプラグかジャックに差込み、ネジを締めるだけで取付け完了です。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > ポンプ・送風機 > 電熱機器(ヒーター) > プラグ型ヒーター

「Watlow」のピックアップ商品

標準コネクター【ジャック】 Watlow

販売価格(税別) ¥1,290〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
Watlow 標準コネクター【ジャック】 1個

【特長】アメリカ規格協会(ANSI)カラーコードを採用した熱電対コネクターです。 耐熱および耐衝撃性に優れ、取付けが簡単です。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > ポンプ・送風機 > 電熱機器(ヒーター) > プラグ型ヒーター

ファイヤーロッド・カートリッジヒーター Watlow

販売価格(税別) ¥9,890
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(438種類の商品があります)
Watlow ファイヤーロッド・カートリッジヒーター 1本

【特長】厳選された発熱線、絶縁材、シース材を独自の方法で配置し、発熱体とシース表面の温度差を最小限に抑えています。 使用温度760℃MAXで、機械的および熱的にも堅牢で長寿命です。【用途】金型加工

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > ポンプ・送風機 > 電熱機器(ヒーター) > プラグ型ヒーター

ミニチュア・コネクター【ジャック】 Watlow

販売価格(税別) ¥999
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
Watlow ミニチュア・コネクター【ジャック】 1個

【特長】アメリカ規格協会(ANSI)カラーコードを採用した熱電対コネクターです。 耐熱および耐衝撃性に優れています。 小型設計で場所を取らず接触圧が強い高品質のコネクターです。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > ポンプ・送風機 > 電熱機器(ヒーター) > プラグ型ヒーター

標準コネクター【プラグ】 Watlow

販売価格(税別) ¥1,090〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
Watlow 標準コネクター【プラグ】 1個

【特長】アメリカ規格協会(ANSI)カラーコードを採用した熱電対コネクターです。 耐熱および耐衝撃性に優れ、取付けが簡単です。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > ポンプ・送風機 > 電熱機器(ヒーター) > プラグ型ヒーター

小型窒化アルミヒーター「ウルトラミック」 Watlow

販売価格(税別) ¥48,900〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
Watlow 小型窒化アルミヒーター「ウルトラミック」 1枚

【特長】窒化アルミは熱膨張率が低く温度耐性が高い、長寿命で高温熱伝導性に優れた素材です。 高熱伝導率の窒化アルミ基板の採用で急熱・急冷を実現します。 更に熱膨張率が低い素材特性を生かした高W密度での設計が可能となる為、急速昇温(150℃/sec)と急速降温の温度サイクルでの運用が可能です。 高温時の絶縁特性、耐電圧特性が優れています。 ヒーターに内蔵された熱電対(Kタイプ)により、優れた温度感知特性が得られる為、急速な昇温・降温に対するセンサーの応答性に有利に作用します。 AC(交流)、DC(直流)の両電圧に対応できます。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > ポンプ・送風機 > 電熱機器(ヒーター) > バンドヒーター・ラバーヒーター

ワトローシリコーンラバーヒーター Watlow

販売価格(税別) ¥3,990〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(46種類の商品があります)
Watlow ワトローシリコーンラバーヒーター 1枚

【特長】薄くて柔らかい面状発熱体です。薄く熱伝達が良いため、ご希望の被加熱物を均一に加熱することが可能です。(UL認定最高温度220℃) ガラス繊維を螺旋状に巻き付けた抵抗線を発熱体に使用しているため、優れた機械的強度と、柔軟性を有します。 耐湿、耐薬品性に優れたシリコーンラバー素材を使用しております。シリコーンラバーはガラス繊維で補強されており、優れた絶縁性能を有しています。 柔軟性のあるヒーターなので、曲面や円筒状の被加熱物にぴったりと貼り付けて加熱することが可能です。 -62℃〜+220℃と幅広い温度帯でご使用いただけます。医療機器や分析器での使用に最適です。金属のプレート面の加熱にご使用いただけます。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > ポンプ・送風機 > 電熱機器(ヒーター) > バンドヒーター・ラバーヒーター

ミニチュア・コネクター【プラグ】 Watlow

販売価格(税別) ¥799
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
Watlow ミニチュア・コネクター【プラグ】 1個

【特長】アメリカ規格協会(ANSI)カラーコードを採用した熱電対コネクターです。 耐熱および耐衝撃性に優れています。小型設計で場所を取らず接触圧が強い高品質のコネクターです。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > ポンプ・送風機 > 電熱機器(ヒーター) > プラグ型ヒーター

クイッキーコネクター【ジャック】 Watlow

販売価格(税別) ¥1,490
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
Watlow クイッキーコネクター【ジャック】 1個

【特長】アメリカ規格協会(ANSI)カラーコードを採用した熱電対コネクターです。耐熱および耐衝撃性に優れています。 補償導線を取付けるときにキャップをはずしたり、端子部のネジに素線を巻き付ける必要もありません。 むき出した素線をプラグかジャックに差込み、ネジを締めるだけで取付け完了です。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > ポンプ・送風機 > 電熱機器(ヒーター) > プラグ型ヒーター

ファイヤーロッド・カートリッジヒーター Watlow

販売価格(税別) ¥4,190〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(438種類の商品があります)
Watlow ファイヤーロッド・カートリッジヒーター 1本

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 金型用部品、位置決め部品(プランジャー、ピン、調整ボルト等)、カートリッジヒーター > カートリッジヒーター

「Watlow」の関連特集

耐熱 コネクタ

耐熱 コネクタ

防災用耐熱型 差込コネクタやミニチュア・コネクター【プラグ】を今すぐチェック!

耐熱 コネクタの販売特集

帯 ヒーター

帯 ヒーター

水道凍結防止用ヒーターや自己温度制御凍結防止帯も人気!

帯 ヒーターの販売特集

小型 ヒーター

小型 ヒーター

デスクヒーターやハンダこてSB型替ヒーターほか、いろいろ。

小型 ヒーターの販売特集

カートリッジヒータ

カートリッジヒータ

カートリッジヒーターやウルトラファイブ HL型などのお買い得商品がいっぱい。

カートリッジヒータの販売特集

熱電対 コネクタ K

熱電対 コネクタ K

熱電対ミニチュアコネクターや熱電対標準コネクタも人気!

熱電対 コネクタ Kの販売特集

ミニチュアコネクタ

ミニチュアコネクタ

熱電対ミニチュアコネクターや熱電対ミニチュアコネクタなどの人気商品が勢ぞろい。

ミニチュアコネクタの販売特集

サーモスチール

サーモスチール

サーモスチールやクイックスチール 2オンスほか、いろいろ。

サーモスチールの販売特集

熱電対 プラグ

熱電対 プラグ

熱電対ミニチュアコネクターや熱電対コネクターほか、いろいろ。

熱電対 プラグの販売特集

差し込みピン端子

差し込みピン端子

差込形ピン端子(ピン端子内蔵PC形)や差込ピン端子を今すぐチェック!

差し込みピン端子の販売特集

小型電熱ヒーター

小型電熱ヒーター

シリコンベルトヒーターや水道凍結防止帯などの人気商品が勢ぞろい。

小型電熱ヒーターの販売特集

補償導線 コネクタ

補償導線 コネクタ

熱電対コネクターや熱電対ミニチュアコネクターほか、いろいろ。

補償導線 コネクタの販売特集

カートリッジヒーター

カートリッジヒーター

ウルトラファイブ HL型やカートリッジヒーターなどのお買い得商品がいっぱい。

カートリッジヒーターの販売特集