XL形 ベルトの販売特集

XL形 ベルト」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からXL形 ベルトに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

タイミングベルト L050形 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥999〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(52種類の商品があります)
三ツ星ベルト タイミングベルト L050形 1本 レビュー:(6)

【特長】高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。【用途】一般工業用に幅広く使用されています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > タイミングベルト・シンクロベルト > L形

「XL形 ベルト」のピックアップ商品

パワーグリップタイミングベルト XL037形 ゲイツ・ユニッタ・アジア

販売価格(税別) ¥499〜
特価
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(252種類の商品があります)
ゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップタイミングベルト XL037形 1本ほか レビュー:(2)

【特長】同期伝動を可能にした台形歯の歯付ベルト。 タイミングベルトは従来の摩擦伝動ベルトと異なり、ギア・チェーン等と同様に同期伝動が可能。国際規格や日本工業規格にも制定されております。【用途】家庭用、工業用ミシンをはじめ、工作機械、自動化機器など伝動性能と耐久性を求められる環境に広範囲に使用されています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > タイミングベルト・シンクロベルト > XL形

スーパートルクタイミングベルトS3M 60型 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥369〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(218種類の商品があります)
三ツ星ベルト スーパートルクタイミングベルトS3M 60型 1本 レビュー:(8)

【特長】コンピュータ・OA機器等で、 高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。 丸歯形状のメリットをフルに発揮します。 ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。 噛み合いがスムーズで静かな運転ができます。 低軸荷重で使用できます。 小型のベルトで高トルク伝動が可能です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > タイミングベルト・シンクロベルト > スーパートルクシンクロベルト・スーパートルクタイミングベルト > S3M

シンクロベルト XL037形 バンドー化学

販売価格(税別) ¥449〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(138種類の商品があります)
バンドー化学 シンクロベルト XL037形 1本 レビュー:(15)

【特長】ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > タイミングベルト・シンクロベルト > XL形

タイミングベルトXL037形 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥569〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
三ツ星ベルト タイミングベルトXL037形 1本 レビュー:(14)

【特長】チェーンやギヤの欠点を克服した同期伝動ベルトです。特に小ピッチのベルトは、精密機器・情報機器に適しています。高効率で高速伝動ができます。チェーン・ギヤに比べ低騒音です。メンテナンスフリーです。軽量で薄く、屈曲性にもすぐれているので、コンパクトな設計ができます。標準ベルトは、-30℃〜+90℃の範囲で使用でき、導電性能もあります。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > タイミングベルト・シンクロベルト > XL形

タイミングベルト XL形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥399〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(732種類の商品があります)
三ツ星ベルト タイミングベルト XL形(クロロプレンゴム) 1本 レビュー:(5)

【特長】一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > タイミングベルト・シンクロベルト > XL形

タイミングベルト T5形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥400〜
特価
0営業日後以内から出荷目安:46日
バリエーション一覧へ
(400種類の商品があります)
三ツ星ベルト タイミングベルト T5形(ポリウレタン) 1本 レビュー:(4)

【特長】軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > タイミングベルト・シンクロベルト > T2.5形、T5形、T10形

タイミングベルト MXL形(クロロプレンゴム) ベルト幅6.4mm 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥359〜
0営業日後以内から出荷目安:44日
バリエーション一覧へ
(210種類の商品があります)
三ツ星ベルト タイミングベルト MXL形(クロロプレンゴム) ベルト幅6.4mm 1本 レビュー:(5)

【特長】一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > タイミングベルト・シンクロベルト > MXL形

タイミングベルト XL形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥399〜
特価
0営業日後以内から出荷目安:76日
バリエーション一覧へ
(300種類の商品があります)
三ツ星ベルト タイミングベルト XL形(ポリウレタン) 1本 レビュー:(6)

【特長】軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > タイミングベルト・シンクロベルト > XL形

タイミングベルト 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥859〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(204種類の商品があります)
三ツ星ベルト タイミングベルト 1本 レビュー:(240)

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > ベルト・テンショナー > タイミングベルト

タイミングベルト バンドー化学

販売価格(税別) ¥799〜
0営業日後以内から出荷目安:43日
バリエーション一覧へ
(221種類の商品があります)
バンドー化学 タイミングベルト 1本 レビュー:(47)

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > ベルト・テンショナー > タイミングベルト

「XL形 ベルト」の関連特集

三菱タイミングベルト

三菱タイミングベルト

オートテンショナーアジャスターやタイミングベルトなどの「欲しい」商品が見つかる!

三菱タイミングベルトの販売特集

タイミングベルト 150XL037

タイミングベルト 150XL037

タイミングベルトXL037形やシンクロベルト XL037形などの「欲しい」商品が見つかる!

タイミングベルト 150XL037の販売特集

シンクロベルト 140xl037

シンクロベルト 140xl037

シンクロベルト XL037形やタイミングベルトXL037形などの「欲しい」商品が見つかる!

シンクロベルト 140xl037の販売特集

タイミングベルト 187

タイミングベルト 187

タイミングベルトやタイミングベルトXL037形ほか、いろいろ。

タイミングベルト 187の販売特集

150xl037G

150xl037G

タイミングベルト XL形(クロロプレンゴム)やタイミングベルトXL037形などのお買い得商品がいっぱい。

150xl037Gの販売特集

三ツ星ベルト 337L

三ツ星ベルト 337L

タイミングベルト L050形やタイミングベルト L150形を今すぐチェック!

三ツ星ベルト 337Lの販売特集

三ツ星 タイミングベルト 285L100

三ツ星 タイミングベルト 285L100

タイミングベルトやタイミングベルトXL037形ほか、いろいろ。

三ツ星 タイミングベルト 285L100の販売特集

XL031

XL031

シンクロベルト XL形(ゴム) ベルト幅0.31インチやタイミングベルト XL形(ポリウレタン)などの「欲しい」商品が見つかる!

XL031の販売特集

タイミングベルト 037-160XL

タイミングベルト 037-160XL

パワーグリップタイミングベルト XL037形やシンクロベルト XL037形ほか、いろいろ。

タイミングベルト 037-160XLの販売特集

150L050

150L050

タイミングベルト L050形やシンクロベルト L050形などの人気商品が勢ぞろい。

150L050の販売特集

タイミングベルト 172L

タイミングベルト 172L

シンクロベルト L050形やタイミングベルト L050形などの人気商品が勢ぞろい。

タイミングベルト 172Lの販売特集

タイミングベルト 180XL

タイミングベルト 180XL

タイミングベルトXL037形やタイミングベルト XL形(ポリウレタン)などの人気商品が勢ぞろい。

タイミングベルト 180XLの販売特集