XL025の販売特集

XL025」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からXL025に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

シンクロベルト XL025形 バンドー化学

販売価格(税別) ¥379〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(139種類の商品があります)
バンドー化学 シンクロベルト XL025形 1本 レビュー:(4)

【特長】ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > タイミングベルト・シンクロベルト > XL形

「XL025」のピックアップ商品

タイミングベルト XL025形 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥399〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
三ツ星ベルト タイミングベルト XL025形 1本 レビュー:(2)

【特長】チェーンやギヤの欠点を克服した同期伝動ベルトです。特に小ピッチのベルトは、精密機器・情報機器に適しています。高効率で高速伝動ができます。チェーン・ギヤに比べ低騒音です。メンテナンスフリーです。軽量で薄く、屈曲性にもすぐれているので、コンパクトな設計ができます。標準ベルトは、-30℃〜+90℃の範囲で使用でき、導電性能もあります。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > タイミングベルト・シンクロベルト > XL形

タイミングベルト XL形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥399〜
特価
0営業日後以内から出荷目安:76日
バリエーション一覧へ
(300種類の商品があります)
三ツ星ベルト タイミングベルト XL形(ポリウレタン) 1本 レビュー:(6)

【特長】軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > タイミングベルト・シンクロベルト > XL形

タイミングプーリ XL037形 C形 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥729〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
三ツ星ベルト タイミングプーリ XL037形 C形 1個

【特長】タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。 ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > プーリー > タイミングプーリー

モーター専用シンクロプーリ (XL用) YDK

販売価格(税別) ¥2,490
5営業日後以内
YDK モーター専用シンクロプーリ (XL用) 1個

【特長】YDKモーター専用のシンクロベル(タイミングベルト)用プーリです。 六角穴付ネジのM3ネジで肯定できます。 ネジは付いております。 対応しているタイミングベルトは○○○XL025又は○○XL036の表示のあるベルトに使えます。 YDKモーター(軸系6.30ミリ)に取り付け可能です。

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 縫製・裁縫関連 > ミシンモーター

タイミングベルト XL形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥399〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(732種類の商品があります)
三ツ星ベルト タイミングベルト XL形(クロロプレンゴム) 1本 レビュー:(5)

【特長】一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > タイミングベルト・シンクロベルト > XL形

タイミングベルト XL形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥348〜
特価
0営業日後以内から出荷目安:55日
バリエーション一覧へ
(437種類の商品があります)
三ツ星ベルト タイミングベルト XL形(クロロプレンゴム) 1個 レビュー:(1)

【特長】一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > タイミングベルト・シンクロベルト > XL形

パワーグリップタイミングベルト XLタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

販売価格(税別) ¥429〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(381種類の商品があります)
ゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップタイミングベルト XLタイプ 1本ほか レビュー:(1)

【特長】歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > タイミングベルト・シンクロベルト > XL形

台形歯形プーリ MXL形(アルミタイプ) 椿本チエイン

販売価格(税別) ¥619〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
椿本チエイン 台形歯形プーリ MXL形(アルミタイプ) 1個 レビュー:(8)

【特長】MXL形プーリ1個とフランジ2個のセットです。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > プーリー > タイミングプーリー

タイミングベルトXL037形 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥569〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
三ツ星ベルト タイミングベルトXL037形 1本 レビュー:(14)

【特長】チェーンやギヤの欠点を克服した同期伝動ベルトです。特に小ピッチのベルトは、精密機器・情報機器に適しています。高効率で高速伝動ができます。チェーン・ギヤに比べ低騒音です。メンテナンスフリーです。軽量で薄く、屈曲性にもすぐれているので、コンパクトな設計ができます。標準ベルトは、-30℃〜+90℃の範囲で使用でき、導電性能もあります。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > タイミングベルト・シンクロベルト > XL形

パワーグリップタイミングベルト DXLタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

販売価格(税別) ¥1,490〜
出荷目安:26日
バリエーション一覧へ
(364種類の商品があります)
ゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップタイミングベルト DXLタイプ 1個

【特長】歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形)。1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > タイミングベルト・シンクロベルト

シンクロベルト XL037形 バンドー化学

販売価格(税別) ¥449〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(138種類の商品があります)
バンドー化学 シンクロベルト XL037形 1本 レビュー:(15)

【特長】ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > タイミングベルト・シンクロベルト > XL形

Kタイミングプーリ下穴品 XL037形 BFタイプ 片山チエン(KANA)

販売価格(税別) ¥659〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
片山チエン(KANA) Kタイミングプーリ下穴品 XL037形 BFタイプ 1個 レビュー:(7)

【特長】タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > プーリー > タイミングプーリー

「XL025」の関連特集

XL

XL

リセプタクルハウジング XLコネクター シリーズやタイミングベルトXL037形などの人気商品が勢ぞろい。

XLの販売特集

LL

LL

ディスポタイプ ニトリル製ソフト手袋 LLサイズや品質管理用作業手袋 綿スムス マチナシなどの人気商品が勢ぞろい。

LLの販売特集

ヘルメット XL

ヘルメット XL

RADIC NX2やセミジェット ヘルメット M-520XLなど。

ヘルメット XLの販売特集

ギアベルト

ギアベルト

タイミングベルト XL025形やタイミングベルトXL037形など。

ギアベルトの販売特集

シンクロベルトXL

シンクロベルトXL

シンクロベルト XL037形やシンクロベルト XL形(ゴム) ベルト幅0.75インチほか、いろいろ。

シンクロベルトXLの販売特集

ベルトXL037

ベルトXL037

シンクロベルト XL037形やタイミングベルトXL037形などの「欲しい」商品が見つかる!

ベルトXL037の販売特集

シンクロベルト 140xl037

シンクロベルト 140xl037

シンクロベルト XL037形やタイミングベルトXL037形などの「欲しい」商品が見つかる!

シンクロベルト 140xl037の販売特集

パワーグリップタイミングベルト

パワーグリップタイミングベルト

パワーグリップタイミングベルト XL037形やパワーグリップタイミングベルト Lタイプなどの人気商品が勢ぞろい。

パワーグリップタイミングベルトの販売特集

タイミングベルト 150XL037

タイミングベルト 150XL037

タイミングベルトXL037形やシンクロベルト XL037形などの「欲しい」商品が見つかる!

タイミングベルト 150XL037の販売特集

タイミングベルト XL037

タイミングベルト XL037

タイミングベルトXL037形やパワーグリップタイミングベルト XL037形など。

タイミングベルト XL037の販売特集

歯付ベルト

歯付ベルト

パワーグリップGTベルト 1.5GTタイプ ベルト幅2mmやパワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅15mmなどの「欲しい」商品が見つかる!

歯付ベルトの販売特集

モーター シンクロ

モーター シンクロ

超低速シンクロナスモーターやスピードコントロールモーターユニットタイプUS形など。

モーター シンクロの販売特集