XL050の販売特集 【通販モノタロウ】
 

XL050の販売特集

XL050」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からXL050に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

タイミングベルト XL050 三ツ星ベルト

販売価格 ¥649〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
三ツ星ベルト タイミングベルト XL050 1本

【特長】チェーンやギヤの欠点を克服した同期伝動ベルトです。特に小ピッチのベルトは、精密機器・情報機器に適しています。高効率で高速伝動ができます。チェーン・ギヤに比べ低騒音です。メンテナンスフリーです。軽量で薄く、屈曲性にもすぐれているので、コンパクトな設計ができます。標準ベルトは、-30℃〜+90℃の範囲で使用でき、導電性能もあります。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > タイミングベルト・シンクロベルト > XL形

「XL050」のピックアップ商品

タイミングベルト XL形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト

販売価格 ¥348〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(300種類の商品があります)
三ツ星ベルト タイミングベルト XL形(ポリウレタン) 1本 レビュー:(3)

【特長】軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > タイミングベルト・シンクロベルト > XL形

Kタイミングプーリ下穴品 XL037形 BFタイプ 片山チエン(KANA)

販売価格 ¥532〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
片山チエン(KANA) Kタイミングプーリ下穴品 XL037形 BFタイプ 1個 レビュー:(6)

【特長】タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > プーリー > タイミングプーリー

台形歯形プーリ MXL形(アルミタイプ) 椿本チエイン

販売価格 ¥619〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
椿本チエイン 台形歯形プーリ MXL形(アルミタイプ) 1個 レビュー:(7)

【特長】MXL形プーリ1個とフランジ2個のセットです。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > プーリー > タイミングプーリー

タイミングベルトXL037形 三ツ星ベルト

販売価格 ¥504〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
三ツ星ベルト タイミングベルトXL037形 1本 レビュー:(13)

【特長】チェーンやギヤの欠点を克服した同期伝動ベルトです。特に小ピッチのベルトは、精密機器・情報機器に適しています。高効率で高速伝動ができます。チェーン・ギヤに比べ低騒音です。メンテナンスフリーです。軽量で薄く、屈曲性にもすぐれているので、コンパクトな設計ができます。標準ベルトは、-30℃〜+90℃の範囲で使用でき、導電性能もあります。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > タイミングベルト・シンクロベルト > XL形

タイミングベルト XL形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

販売価格 ¥355〜
1営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(732種類の商品があります)
三ツ星ベルト タイミングベルト XL形(クロロプレンゴム) 1本 レビュー:(5)

【特長】一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > タイミングベルト・シンクロベルト > XL形

パワーグリップタイミングベルト XLタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

販売価格 ¥388〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(381種類の商品があります)
ゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップタイミングベルト XLタイプ 1本ほか レビュー:(1)

【特長】歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > タイミングベルト・シンクロベルト > XL形

シンクロベルト XL形(ゴム) ベルト幅0.5インチ バンドー化学

販売価格 ¥698〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(124種類の商品があります)
バンドー化学 シンクロベルト XL形(ゴム) ベルト幅0.5インチ 1本

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > タイミングベルト・シンクロベルト > XL形

タイミングベルト 三ツ星ベルト

販売価格 ¥859〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(204種類の商品があります)
三ツ星ベルト タイミングベルト 1本 レビュー:(222)

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > ベルト・テンショナー > タイミングベルト

タイミングベルト XL形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

販売価格 ¥348〜
特価
0営業日後以内から出荷目安:55日
バリエーション一覧へ
(437種類の商品があります)
三ツ星ベルト タイミングベルト XL形(クロロプレンゴム) 1個 レビュー:(1)

【特長】一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > タイミングベルト・シンクロベルト > XL形

Kタイミングプーリ下穴品 XL037形 AFタイプ 片山チエン(KANA)

販売価格 ¥998〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
片山チエン(KANA) Kタイミングプーリ下穴品 XL037形 AFタイプ 1個 レビュー:(1)

【特長】タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > プーリー > タイミングプーリー

シンクロプーリ XL037形 BF バンドー化学

販売価格 ¥1,390〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
バンドー化学 シンクロプーリ XL037形 BF 1個

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > プーリー > タイミングプーリー

タイミングベルト L050形 三ツ星ベルト

販売価格 ¥945〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(52種類の商品があります)
三ツ星ベルト タイミングベルト L050形 1本 レビュー:(4)

【特長】高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。【用途】一般工業用に幅広く使用されています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > タイミングベルト・シンクロベルト > L形

「XL050」の関連特集

390XL050

390XL050

シンクロベルト XL形(ゴム) ベルト幅0.5インチやパワーグリップタイミングベルト XLタイプなどの人気商品が勢ぞろい。

390XL050の販売特集

A YEL 100X5

A YEL 100X5

セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプAやセーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプS-Bを今すぐチェック!

A YEL 100X5の販売特集

TNGG160404L NX55

TNGG160404L NX55

チップやチップ TNGG-Cなどのお買い得商品がいっぱい。

TNGG160404L NX55の販売特集

TPGX090204L NX2525

TPGX090204L NX2525

チップ TPGXやホルダなど。

TPGX090204L NX2525の販売特集

W500MMXL300M

W500MMXL300M

ストレッチフィルム 15ミクロン 500mm幅やストレッチフィルム12ミクロン 500mm幅も人気!

W500MMXL300Mの販売特集

EX-LT OH2 #2 M10×1.5×120

EX-LT OH2 #2 M10×1.5×120

ハンドタップ(一般用ロングシャンク)(EX-LT)やポイントタップ(一般用ロングシャンク)(EX-LT-POT)など。

EX-LT OH2 #2 M10×1.5×120の販売特集

sandvik LCMX040308-53

sandvik LCMX040308-53

(+)トラス頭タッピングネジ(ステンレス)やチップ LCMX-53ほか、いろいろ。

sandvik LCMX040308-53の販売特集

mxq20-50b-m9bl

mxq20-50b-m9bl

エアスライドテーブル (MXQ20-50B〜)やエアスライドテーブル (MXQ20L-100〜)ほか、いろいろ。

mxq20-50b-m9blの販売特集

150xl037G

150xl037G

タイミングベルトやタイミングベルト L050形ほか、いろいろ。

150xl037Gの販売特集

TPGR160304L NX2525

TPGR160304L NX2525

チップ TPGRやチップ CNMG-HQも人気!

TPGR160304L NX2525の販売特集

bl-3500vdx

bl-3500vdx

ブロワや(よりどり3点19800円) ブロワも人気!

bl-3500vdxの販売特集

タイミングベルト 150XL037

タイミングベルト 150XL037

タイミングベルトXL037形やシンクロベルト XL037形などの「欲しい」商品が見つかる!

タイミングベルト 150XL037の販売特集