XPの販売特集 【通販モノタロウ】
 

XPの販売特集

XP」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からXPに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

プリント基板用コネクタ XHシリーズ ハウジング 日本圧着端子製造(JST)

販売価格(税別) ¥51〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
日本圧着端子製造(JST) プリント基板用コネクタ XHシリーズ ハウジング 1パック(10個)ほか レビュー:(19)

【特長】独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プリント基板用コネクタ > 基板対電線接続

「XP」のピックアップ商品

CREE XP-ER3 LEDハンディライト 100ルーメン C.K TOOLS

販売価格(税別) ¥2,190
0営業日後以内
C.K TOOLS CREE XP-ER3 LEDハンディライト 100ルーメン 1個 レビュー:(7)

【特長】100ルーメン耐久性のあるアルミニウム製ボディ 寿命:High/継続3時間:Low/継続7時間 IP64保護等級/生活防水、塵やホコリに強い 平凸レンズでより鮮明な照射ビームを実現 80m先までクリアに照らします ボタン1つで選べる3モード:High,Low,Flash ワンハンドでズーム機能(1-6のフォーカス)

オフィス・テープ・清掃用品 > 照明 > 懐中電灯 > ハンディタイプ

ネジザウルスXP エンジニア

販売価格(税別) ¥2,990
0営業日後以内
エンジニア ネジザウルスXP 1個 レビュー:(12)

【特長】潰れたネジ、錆びたネジ、固着ネジをガッチリつかんで外します!。独自設計のタテ溝+ヨコ溝でネジを確実に保持します。特殊形状ネジの締付け、取外しにも最適。パワーアップしたXPは先端くわえ部でM6までの大きなネジにも対応可能になりました。コンビネーション型でスリップジョイント機構を装備し、作業に合わせてサイズの2段切替が可能です。スリムな先端で奥まった箇所でも作業が可能です。セットピンに負荷のかからないクロスボディー。本体の構造を逆あわせにし、セットピンのゆるみを防止し、耐久性を向上させました。手にフィットするソフトグリップ。【用途】工作機械や設備等のネジのメンテナンスに 錆びたネジに 油ホコリで固着したネジに 10mm以下のボルトもOK 自動車・バイクのメンテナンスに最適 ナンバープレート バッテリー周り エンジンルーム ホースクリップの脱着

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ペンチ/プライヤ/ニッパー > プライヤ > ねじプライヤ

防水デジタルカメラ FinePix XP120 フジフイルム

販売価格(税別) ¥25,900
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
フジフイルム 防水デジタルカメラ FinePix XP120 1セットほか レビュー:(2)

【特長】一緒に遊べるアクティブカメラです。 水深20mの防水性能、-10℃の耐寒、1.75mの耐衝撃、そして防塵と、4つのタフネス機能で様々なアウトドアシーンで活躍します。 高性能フジノン光学5倍ズームレンズを搭載。広角28mmを使用することで、大自然の景色も広がりと奥行き感を表現できます。 超解像10倍ズーム時もクリアな写真撮影が可能です。 1640万画素の裏面照射型CMOSセンサーにより、水中などの暗いシーンも明るく映すことができます。 また、高速連写10コマ/秒、シーンに合わせた自動設定など、高い基本性能を誇ります。 大型3インチ高精細92万画素の液晶モニターを採用。より見やすく、よりクリアに撮影画像を確認することができるようになりました。 その一方で、重さは約203gとシリーズ伝統のコンパクトさはキープ。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > AV機器・家電・カメラ > カメラ > デジタルカメラ > コンパクトデジタルカメラ

XHコネクター ベース付ポスト 日本圧着端子製造(JST)

販売価格(税別) ¥109〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(49種類の商品があります)
日本圧着端子製造(JST) XHコネクター ベース付ポスト 1パック(10個)ほか レビュー:(19)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プリント基板用コネクタ > 基板対電線接続

プリント基板用コネクタ XHシリーズ コンタクト 日本圧着端子製造(JST)

販売価格(税別) ¥389〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
日本圧着端子製造(JST) プリント基板用コネクタ XHシリーズ コンタクト 1パック(100個)ほか レビュー:(19)

【特長】独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プリント基板用コネクタ > 基板対電線接続

ネジザウルスGT エンジニア

販売価格(税別) ¥2,490
0営業日後以内
エンジニア ネジザウルスGT 1個 レビュー:(31)

【特長】つぶれたネジをはずせる工具「ネジザウルス」シリーズの最上位製品。先端部に縦溝が刻まれており、ネジ山がつぶれたネジでもしっかりくい込み、回すことができる。さびたネジにも有効。トラスねじのつかみも可能に。連続作業に便利な開きバネ。電線の切断も可能な強靭なアゴ。環境に配慮したエコ樹脂デザイングリップ。奥まった所のネジも廻せるスリムな先端。

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ペンチ/プライヤ/ニッパー > プライヤ > ねじプライヤ

温度センサーアダプター KOSO

販売価格(税別) ¥479
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
KOSO 温度センサーアダプター 1セット レビュー:(10)

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 部品 > メーター > サーモメーター/温度計

ネジザウルスRX エンジニア

販売価格(税別) ¥3,290
0営業日後以内
エンジニア ネジザウルスRX 1本 レビュー:(10)

【特長】これまで掴めなかった大きなネジ(M8)にも対応。 ネジに食い付く力が従来品と比べて大幅に向上!少ない力でネジを回す事が可能。 薄い物でも確実に掴める独自の横溝形状。(意匠出願中)

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ペンチ/プライヤ/ニッパー > プライヤ > ねじプライヤ

プレッシャセンサ (PSE5〜) SMC

販売価格(税別) ¥3,528〜
0営業日後以内から出荷目安:41日
バリエーション一覧へ
(290種類の商品があります)
SMC プレッシャセンサ (PSE5〜) 1個 レビュー:(1)

【特長】・コネクタ接続。 ・アナログ出力(電圧)

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > スイッチ/センサ > コントローラ PSE シリーズ

オイルプレッシャースイッチ 二葉電機製作所

販売価格(税別) ¥479〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
二葉電機製作所 オイルプレッシャースイッチ 1個 レビュー:(22)

【特長】エンジン内のオイルをオイルポンプが循環させ、その圧力を感知するセンサーです。

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > エンジンルーム内部品 > シール・パッキン・Oリング > オイルシール

PSE570 - 汎用流体用圧力センサ(PSE570) SMC

販売価格(税別) ¥8,755〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
SMC PSE570 - 汎用流体用圧力センサ(PSE570) 1個

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > シリーズ名で検索 > その他

CREE XR-E Q5 LEDハンディライト 120ルーメン C.K TOOLS

販売価格(税別) ¥2,990
0営業日後以内
C.K TOOLS CREE XR-E Q5 LEDハンディライト 120ルーメン 1個 レビュー:(2)

【特長】120ルーメン耐久性のあるアルミニウム製ボディ 寿命:High/継続6時間:Low/継続16時間 IP64保護等級/生活防水、塵やホコリに強い 平凸レンズでより鮮明な照射ビームを実現 150m先までクリアに照らします ボタン1つで選べる3モード:High,Low,Flash ワンハンドでズーム機能(1-10のフォーカス) 携帯ストラップ付

オフィス・テープ・清掃用品 > 照明 > 懐中電灯 > ハンディタイプ

「XP」の関連特集

XHP

XHP

プリント基板用コネクタ XHシリーズ ハウジングやプリント基板用コネクタ XHシリーズ コンタクトなど。

XHPの販売特集

xhp-2

xhp-2

プリント基板用コネクタ XHシリーズ ハウジングやプリント基板用コネクタ XHシリーズ コンタクトなど。

xhp-2の販売特集

電池 ER-3

電池 ER-3

MICREX-SXシリーズ メモリバックアップ用リチウム電池やCPU用交換バッテリも人気!

電池 ER-3の販売特集

電球色 LED 懐中

電球色 LED 懐中

CREE XR-E Q5 LEDハンディライト 120ルーメンやLED充電式ハンドライト(明るさ800Lm)を今すぐチェック!

電球色 LED 懐中の販売特集

bxh-001t-p0.6

bxh-001t-p0.6

プリント基板用コネクタ XHシリーズ コンタクトやプリント基板用コネクタ XHシリーズ ハウジングなど。

bxh-001t-p0.6の販売特集

XHP-4

XHP-4

プリント基板用コネクタ XHシリーズ ハウジングやプリント基板用コネクタ XHシリーズ コンタクトなど。

XHP-4の販売特集

VHR

VHR

プリント基板用コネクタ VHシリーズ ハウジングやプリント基板用コネクタ VHシリーズ コンタクトなど。

VHRの販売特集

XHP-6

XHP-6

プリント基板用コネクタ XHシリーズ ハウジングやXHコネクター ベース付ポストなどの人気商品が勢ぞろい。

XHP-6の販売特集

XH

XH

プリント基板用コネクタ XHシリーズ ハウジングやXHコネクター ベース付ポストなどの人気商品が勢ぞろい。

XHの販売特集

圧力検出器

圧力検出器

汎用流体用圧力センサ PSE56や圧力センサKH15(防水形)も人気!

圧力検出器の販売特集

smc デジタル 圧力 計

smc デジタル 圧力 計

2色表示式高精度デジタル圧力スイッチ ISE30や2色表示式高精度デジタル圧力スイッチ ISE40などのお買い得商品がいっぱい。

smc デジタル 圧力 計の販売特集

油圧スイッチ

油圧スイッチ

オイルプレッシャースイッチやZ1/Z2油圧フロント ブレーキスイッチも人気!

油圧スイッチの販売特集