XW4E-02B1-V1の販売特集

XW4E-02B1-V1」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からXW4E-02B1-V1に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

プリント基板用端子台 XW4E オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥72〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(47種類の商品があります)
オムロン(omron) プリント基板用端子台 XW4E 1個 レビュー:(5)

【特長】制御機器のインターフェースに最適なプリント基板用端子台。制御機器の小型化に対応する端子台。接続端子ねじ部はフィンガープロテクト構造。圧着端子不要の押締方式で直接電線を接続でき、大幅な工数削減。基板はんだづけ部に直接力のかからない独自の電線クリンプ構造の採用。VDE/IEC規格に準拠。UL規格認定品を標準品にしています。【用途】プリント基板用

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プリント基板用コネクタ > 基板対電線接続

「XW4E-02B1-V1」のピックアップ商品

コンパクトリレー エーモン工業

販売価格(税別) ¥799
0営業日後以内
エーモン工業 コンパクトリレー 1個 レビュー:(3)

【用途】各電装品の切り替えや2系統の電源出力の切り替えに

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 電装取付用品 > スイッチ・リレー・ユニット > リレー

たてといカット 1350mm パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥769〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) たてといカット 1350mm 1本 レビュー:(5)

建築金物・建材・塗装内装用品 > 建材・エクステリア > 建物まわり > 雨どい

基本レバー形トグルスイッチ Mシリーズ NKKスイッチズ(日本開閉器)

販売価格(税別) ¥229〜
0営業日後以内から出荷目安:51日
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
NKKスイッチズ(日本開閉器) 基本レバー形トグルスイッチ Mシリーズ 1個 レビュー:(18)

【特長】軽い切換え感触で、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。 レバー倒れ角度が大きい(25°)ので、倒れ方向が明確になります。又レバーの頭部から押圧力が加えられても、下降防止機構のため内部機構に影響なく、品質は常に安定しています。 耐磨耗性と、耐アーク性に優れた特殊銀合金の接点は、高い接触安定性と、長寿命を保ちます。 端子間に複数の絶縁壁を設け、各端子間距離を大きくし、絶縁・耐電圧の安全性を配慮します。 ケースの成形材料は、UL-94V-0認定品(自己消火性)で、しかも耐アーク性、絶縁性に優れた樹脂を採用し、長寿命、並びに低負荷から高負荷まで、高い性能効果を保ちます。 ケースカバーにステンレスを採用。耐蝕性能を高めるとともに、諸環境での安全性を高め、その用途を広めております。 各接点の周囲に内部絶縁壁を設けて、各端子間の絶縁性を高め、耐久性の向上を図っています。 可動接片受部が、可動接片を挟んで保持する構造を採用し、接触信頼性の向上を図っています。 端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 内部構造は寿命が長い、容量が大きく取れる、堅牢等が優れたシーソー方式を採用しています。【用途】OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > トグルスイッチ(スナップスイッチ)

BDシリーズ ターミナルブロック 固定端子台タイプ IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥179〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(127種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) BDシリーズ ターミナルブロック 固定端子台タイプ 1個 レビュー:(6)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 端子台 > 固定端子台

組端子台 (20A) 大阪魂

販売価格(税別) ¥129〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
大阪魂 組端子台 (20A) 1個 レビュー:(99)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 端子台 > スクリューレス端子台

絶縁スリーブ付き棒端子 モノタロウ

販売価格(税別) ¥399〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
モノタロウ 絶縁スリーブ付き棒端子 1箱(100個) レビュー:(12)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 端子 / スリーブ > 圧着端子 > 棒端子

組端子台 (30A) 大阪魂

販売価格(税別) ¥179〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
大阪魂 組端子台 (30A) 1個 レビュー:(35)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 端子台 > スクリューレス端子台

組端子台 T10 春日電機

販売価格(税別) ¥199〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
春日電機 組端子台 T10 1個 レビュー:(22)

【特長】あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 端子台 > ネジ式端子台

スプリング式基板用端子台 735シリーズ ワゴジャパン

販売価格(税別) ¥81〜
4営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ワゴジャパン スプリング式基板用端子台 735シリーズ 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 端子台 > プリント基板用端子台

ユーロブロック ターミナルブロック ノーブランド

販売価格(税別) ¥369〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ノーブランド ユーロブロック ターミナルブロック 1袋(3個) レビュー:(2)

【特長】ユーロブロックは、従来の端子台と比較して端子台部とレセプタクル部に分割し、レセプタクルのみを基板に実装し、端子台部を脱着できるようにすることで機器を小型化にできるメリットがあります。 ターミナルブロックはネジ止め型、ケーブル差込口は5.08mmピッチ、ケーブルはAWG28〜12まで対応、定格300V 15Aです。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 端子台 > スクリューレス端子台

組端子台 T20 春日電機

販売価格(税別) ¥249〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
春日電機 組端子台 T20 1個 レビュー:(9)

【特長】あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 端子台 > ネジ式端子台

組端子台 (50A) 大阪魂

販売価格(税別) ¥329〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
大阪魂 組端子台 (50A) 1個 レビュー:(29)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 端子台 > スクリューレス端子台

「XW4E-02B1-V1」の関連特集

xw4e-03b1-v1

xw4e-03b1-v1

プリント基板用端子台 XW4Eやスプリング式基板用端子台 735シリーズも人気!

xw4e-03b1-v1の販売特集

残光ユニット

残光ユニット

スローライトユニットやサイドビューLEDなど。

残光ユニットの販売特集

基板 直接 コネクタ

基板 直接 コネクタ

SPI/I2Cプロトコルエミュレーターやプリント基板用コネクタ端子台 XW4A(基板側・プラグ・L形端子)ほか、いろいろ。

基板 直接 コネクタの販売特集

フェニックスコネクター

フェニックスコネクター

デバイスネット接続用コネクタやDeviceNet通信用周辺機器 ねじなし平行型マルチ分岐用コネクタなどの人気商品が勢ぞろい。

フェニックスコネクターの販売特集

プリント基板用端子台・コネクタ

プリント基板用端子台・コネクタ

プリント基板用コネクタ端子台 XW4B(電線側・ソケット)やプリント基板用端子台 XW4Eも人気!

プリント基板用端子台・コネクタの販売特集

XW4B-04B1-H1

XW4B-04B1-H1

プリント基板用コネクタ端子台 XW4B(電線側・ソケット)やミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ キャップハウジングなどの「欲しい」商品が見つかる!

XW4B-04B1-H1の販売特集

マニホールドターミナル

マニホールドターミナル

ヘッダーや油圧用/空圧用/エア用ブロックマニホールドを今すぐチェック!

マニホールドターミナルの販売特集

ピッチターミナル

ピッチターミナル

ユーロブロック ターミナルブロックや中継用コネクタ 2.0mmピッチ MicroBlade ターミナル 50011などの「欲しい」商品が見つかる!

ピッチターミナルの販売特集

ブロックターミナル

ブロックターミナル

ユーロブロック ターミナルブロックやターミナルブロックなどの「欲しい」商品が見つかる!

ブロックターミナルの販売特集

Phenix

Phenix

絶縁スリーブ付き棒端子やドライバーなどの「欲しい」商品が見つかる!

Phenixの販売特集

XW4A-10C1-H1

XW4A-10C1-H1

プリント基板用コネクタ端子台 XW4A(基板側・プラグ・L形端子)やプリント基板用コネクタ端子台 XW4B(電線側・ソケット)など。

XW4A-10C1-H1の販売特集

端子台 /ターミナル

端子台 /ターミナル

組端子台 (30A)やユーロブロック ターミナルブロックなどのお買い得商品がいっぱい。

端子台 /ターミナルの販売特集