Y3052の販売特集 【通販モノタロウ】
 

Y3052の販売特集

Y3052」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からY3052に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ガススプリング Y3シリーズ TOKICO(トキコ)

販売価格(税別) ¥3,490〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
TOKICO(トキコ) ガススプリング Y3シリーズ 1個 レビュー:(18)

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > ガススプリング > 本体

「Y3052」のピックアップ商品

ガススプリング Y2シリーズ TOKICO(トキコ)

販売価格(税別) ¥3,490〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
TOKICO(トキコ) ガススプリング Y2シリーズ 1個 レビュー:(27)

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > ガススプリング > 本体

ガススプリング 取付金具 TOKICO(トキコ)

販売価格(税別) ¥1,490
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
TOKICO(トキコ) ガススプリング 取付金具 1個 レビュー:(3)

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > ガススプリング > オプション(部品)

ガススプリング ナベヤ

販売価格(税別) ¥2,304〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(95種類の商品があります)
ナベヤ ガススプリング 1本ほか レビュー:(17)

【特長】小型・軽量でありながら、大きなバネ力(反力)が得られます。 バネ力(反力)は、長いストロークにわたり、ほぼ一定です。 用途に応じた設計ができ、広範囲に応用できます。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > ガススプリング > 本体

ガススプリング Y0シリーズ TOKICO(トキコ)

販売価格(税別) ¥3,490
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
TOKICO(トキコ) ガススプリング Y0シリーズ 1個 レビュー:(2)

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > ガススプリング > 本体

ガスダンパー TERZO

販売価格(税別) ¥2,290
0営業日後以内
TERZO ガスダンパー 1本 レビュー:(3)

自動車・トラック用品 > カー用品 > 車外用品 > ルーフキャリア

ガススプリング 栃木屋

販売価格(税別) ¥2,511
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
栃木屋 ガススプリング 1個 レビュー:(5)

【特長】長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のばね力が発生できるガススプリングです。【用途】OA機器・医療機器・工作機械等

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > ガススプリング > 本体

オイルレスガススプリング ジョー・プリンス竹下

販売価格(税別) ¥1,609
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ジョー・プリンス竹下 オイルレスガススプリング 1本 レビュー:(7)

【特長】シリンダー内部のオイル使用量が少なく、オイル漏れの心配がありません。 伸長時の速度が一定で作動がスムーズです。 使用角度に制限がありません。 反力に合わせてお選び下さい。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴をもっています。 1.小さなバネ定数が得られます。 2.広範囲なバネ特性が得られます。 3.大きなストロークが得られます。 4.小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 5.用途に応じた設計ができるので広範囲に応用す ることができます。【用途】車両、事務機器、各種扉開閉用

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > ガススプリング > 本体

ガススプリング【KMFシリーズ】フリーピストンタイプ KYB

販売価格(税別) ¥2,990〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(38種類の商品があります)
KYB ガススプリング【KMFシリーズ】フリーピストンタイプ 1個 レビュー:(6)

【特長】取付自由形です。(全方向に取付可能です。) コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。【用途】コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > ガススプリング > 本体

ガススプリング(取付角度フリータイプ) ナベヤ

販売価格(税別) ¥2,559〜
2営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(177種類の商品があります)
ナベヤ ガススプリング(取付角度フリータイプ) 1本 レビュー:(6)

【特長】小型・軽量でありながら、大きなバネ力(反力)が得られます。 バネ力(反力)は、長いストロークにわたり、ほぼ一定です。 用途に応じた設計ができ、広範囲に応用できます。 360°どの角度でも取付可能です。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > ガススプリング > 本体

ガススプリング ジョー・プリンス竹下

販売価格(税別) ¥1,341
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ジョー・プリンス竹下 ガススプリング 1本 レビュー:(1)

【特長】ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴をもっています。 1.小さなバネ定数が得られます。 2.広範囲なバネ特性が得られます。 3.大きなストロークが得られます。 4.小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 5.用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。【用途】車両、事務機器、各種扉開閉用

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > ガススプリング > 本体

取付ブラケット ナベヤ

販売価格(税別) ¥469〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ナベヤ 取付ブラケット 1個 レビュー:(6)

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > ガススプリング > オプション(部品)

ガススプリング ジョー・プリンス竹下

販売価格(税別)
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)

代替商品あり
ジョー・プリンス竹下 ガススプリング レビュー:(5)

【特長】ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴をもっています。 1.小さなバネ定数が得られます。 2.広範囲なバネ特性が得られます。 3.大きなストロークが得られます。 4.小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 5.用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。【用途】車両、事務機器、各種扉開閉用

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > ガススプリング > 本体

「Y3052」の関連特集

排煙窓

排煙窓

ガススプリング【KMFシリーズ】フリーピストンタイプやハンドウインチなど。

排煙窓の販売特集

バックドア ダンパー

バックドア ダンパー

ガスダンパーやガセットバックドアダンパーを今すぐチェック!

バックドア ダンパーの販売特集

ガススプリング 金具

ガススプリング 金具

ガススプリング 取付金具やM10用ブラケットなどの「欲しい」商品が見つかる!

ガススプリング 金具の販売特集

Y0008

Y0008

ガススプリング Y0シリーズやT型ボックスレンチヘッダー付8mmなど。

Y0008の販売特集

ステンレスガススプリング

ステンレスガススプリング

ステンレスガススプリングやステンレスガススプリング用Φ 8 ブラケットなどのお買い得商品がいっぱい。

ステンレスガススプリングの販売特集

y3009

y3009

ガススプリング Y3シリーズやガススプリング Y2シリーズなど。

y3009の販売特集

ガススプリング取付金具

ガススプリング取付金具

M10用ブラケットや取付ブラケットほか、いろいろ。

ガススプリング取付金具の販売特集

ガススプリング Y2001

ガススプリング Y2001

ガススプリングやガススプリング Y0シリーズを今すぐチェック!

ガススプリング Y2001の販売特集

ガススプリング y3シリーズ y3002

ガススプリング y3シリーズ y3002

ガススプリング Y3シリーズやガススプリング【KMFシリーズ】フリーピストンタイプも人気!

ガススプリング y3シリーズ y3002の販売特集

Y3004

Y3004

ガススプリング Y3シリーズや取付ブラケットを今すぐチェック!

Y3004の販売特集

GSB6A

GSB6A

取付ブラケットやガススプリングほか、いろいろ。

GSB6Aの販売特集

ボデーパーツ

ボデーパーツ

スコッチオートボデーリペアテープやガスダンパーも人気!

ボデーパーツの販売特集