Y92F-90 オムロンの販売特集 【通販モノタロウ】
 

Y92F-90 オムロンの販売特集

Y92F-90 オムロン」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からY92F-90 オムロンに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

DINレール取付用ベース オムロン(omron)

販売価格 ¥123〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
オムロン(omron) DINレール取付用ベース 1個 レビュー:(1)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > タイマ/タイムスイッチ > タイムスイッチ

「Y92F-90 オムロン」のピックアップ商品

デジタル・タイムスイッチ H5S オムロン(omron)

販売価格 ¥16,900〜
0営業日後以内から出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
オムロン(omron) デジタル・タイムスイッチ H5S 1個 レビュー:(1)

【特長】独立曜日キー採用により、操作性が大幅に向上。 祝日、休日などの出力OFFが簡単な休日設定機能搭載。 電源OFF時も設定可能。 プログラム確認が簡単なテストモード。 UL/CSA、電安法規格取得、EMC規格に適合。 設定値をダウン方向にも変更でき、スピード設定を実現! タイムカウンタ/トータルカウンタ内蔵。 外部入力にてプログラムの切替が可能なパンク機能搭載。 広い温度範囲でも高い時計精度を実現する温度補償回路内蔵。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > タイマ/タイムスイッチ > タイムスイッチ

DINレール オムロン(omron)

販売価格 ¥329〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
オムロン(omron) DINレール 1本 レビュー:(4)

【特長】支持レール1m

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > 接続・省配線機器 > 共用ソケット/DINレール/防水カバー

ソリッドステート・タイマ H3CR-A オムロン(omron)

販売価格 ¥3,490〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(41種類の商品があります)
オムロン(omron) ソリッドステート・タイマ H3CR-A 1個 レビュー:(21)

【特長】時間レンジ、動作モードのマルチ化。 高圧、低圧二種類のAC/DCフリー電源。 DIN48×48mmのフルマルチタイマ。 消費電流を抑えたエコロジー設計。 0設定瞬時出力により、シーケンスチェックが容易。 UL、CSA、NK、LR取得。EN61812-1適合。CEマーク対応。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > タイマ/タイムスイッチ > アナログタイマ

デジタル・デイリータイムスイッチ H5F オムロン(omron)

販売価格 ¥17,063
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
オムロン(omron) デジタル・デイリータイムスイッチ H5F 1個 レビュー:(2)

【特長】1日の時刻制御が簡単操作(動作曜日選択可)。ON/OFF時刻設定は24ステップ。CEマーク対応。UL、CSA規格取得。休日機能で祝祭日など突発的な休日に簡単に対応。テストモード機能でプログラムを簡単に確認。半自動動作で急なスケジュール変更にも対応可能。パルス動作可能、サマータイム対応。フィンガープロテクト対応。日渡り動作もタイマ動作と同じ設定で可能。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > タイマ/タイムスイッチ > タイムスイッチ

デジタルタイマ H5CZ オムロン(omron)

販売価格 ¥5,390〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
オムロン(omron) デジタルタイマ H5CZ 1個 レビュー:(7)

【特長】〈基本機能〉 各桁up/downシーソーキーで、操作が簡単。 アナログタイマの「デジタル化」が簡単。 タイマ、ツインタイマを1台で実現。 〈安全/信頼〉 タイマ内部の電源回路と入力回路を絶縁分離。 設定値の上限を設定できますので、誤設定などにより出力機器が想定外の動作をするのを防止できます。 出力回数カウント機能でタイマおよび負荷の寿命予知に貢献します。 〈その他〉 瞬時接点付タイプをラインアップ。 防水/防塵構造(UL508 Type4X:IP66)。 キープロテクト機能の充実。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > タイマ/タイムスイッチ > デジタルタイマ

タイマ用アダプタ オムロン(omron)

販売価格 ¥119
0営業日後以内
オムロン(omron) タイマ用アダプタ 1個

【用途】埋込み取りつけ用

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > タイマ/タイムスイッチ > アナログタイマ

共用ソケット 角形ソケット PYF(表面接続) オムロン(omron)

販売価格 ¥229〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
オムロン(omron) 共用ソケット 角形ソケット PYF(表面接続) 1個 レビュー:(36)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > 接続・省配線機器 > 共用ソケット/DINレール/防水カバー

埋込み取付け用アダプタ オムロン(omron)

販売価格 ¥113〜
0営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
オムロン(omron) 埋込み取付け用アダプタ 1個ほか レビュー:(4)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > 接続・省配線機器 > 共用ソケット/DINレール/防水カバー

ソリッドステート・タイマ H3Y-2(AC電源) オムロン(omron)

販売価格 ¥3,590〜
0営業日後以内から出荷目安:27日
バリエーション一覧へ
(44種類の商品があります)
オムロン(omron) ソリッドステート・タイマ H3Y-2(AC電源) 1個 レビュー:(17)

【特長】専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。 繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む) プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。 電源電圧のセミマルチ化を実現。 標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > タイマ/タイムスイッチ > アナログタイマ

共用ソケット 角形ソケット PTF(表面接続) オムロン(omron)

販売価格 ¥467〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
オムロン(omron) 共用ソケット 角形ソケット PTF(表面接続) 1個 レビュー:(28)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > 接続・省配線機器 > 共用ソケット/DINレール/防水カバー

タイマ埋めこみ取付用アダプタ オムロン(omron)

販売価格 ¥139
0営業日後以内
オムロン(omron) タイマ埋めこみ取付用アダプタ 1個 レビュー:(1)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > タイマ/タイムスイッチ > タイムスイッチ

ミニパワーリレー MY2 オムロン(omron)

販売価格 ¥758〜
特価
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(72種類の商品があります)
オムロン(omron) ミニパワーリレー MY2 1個 レビュー:(45)

【特長】鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > リレー > 制御盤用リレー

「Y92F-90 オムロン」の関連特集

制御機器

制御機器

電磁開閉器 重負荷始動用やミニパワーリレー MY4などの「欲しい」商品が見つかる!

制御機器の販売特集

オムロン(omron)

オムロン(omron)

ミニパワーリレー MY2やソリッドステート・タイマ H3CR-Aを今すぐチェック!

オムロン(omron)の販売特集