Y92S-21の販売特集

Y92S-21」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からY92S-21に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

タイムスイッチ TB17Nシリーズ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥2,990
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) タイムスイッチ TB17Nシリーズ 1個 レビュー:(27)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > タイマ/タイムスイッチ > タイムスイッチ

「Y92S-21」のピックアップ商品

デジタル・デイリータイムスイッチ H5F オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥17,900
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
オムロン(omron) デジタル・デイリータイムスイッチ H5F 1個 レビュー:(2)

【特長】1日の時刻制御が簡単操作(動作曜日選択可)。ON/OFF時刻設定は24ステップ。CEマーク対応。UL、CSA規格取得。休日機能で祝祭日など突発的な休日に簡単に対応。テストモード機能でプログラムを簡単に確認。半自動動作で急なスケジュール変更にも対応可能。パルス動作可能、サマータイム対応。フィンガープロテクト対応。日渡り動作もタイマ動作と同じ設定で可能。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > タイマ/タイムスイッチ > タイムスイッチ

タイムスイッチ TB156シリーズ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥9,990
0営業日後以内
パナソニック(Panasonic) タイムスイッチ TB156シリーズ 1台 レビュー:(6)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > タイマ/タイムスイッチ > タイムスイッチ

ソリッドステート・タイマ H3CR-A オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥3,790〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(41種類の商品があります)
オムロン(omron) ソリッドステート・タイマ H3CR-A 1個 レビュー:(24)

【特長】時間レンジ、動作モードのマルチ化。 高圧、低圧二種類のAC/DCフリー電源。 DIN48×48mmのフルマルチタイマ。 消費電流を抑えたエコロジー設計。 0設定瞬時出力により、シーケンスチェックが容易。 UL、CSA、NK、LR取得。EN61812-1適合。CEマーク対応。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > タイマ/タイムスイッチ > アナログタイマ

タイムスイッチ TB31Kシリーズ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥3,990
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) タイムスイッチ TB31Kシリーズ 1個 レビュー:(11)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > タイマ/タイムスイッチ > タイムスイッチ

デジタル・デイリータイムスイッチ H5F オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥14,900
3営業日後以内から出荷目安:23日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
オムロン(omron) デジタル・デイリータイムスイッチ H5F 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > タイマ/タイムスイッチ > タイムスイッチ

A-TB72・72Q フラットタイムスイッチ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥2,790〜
0営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) A-TB72・72Q フラットタイムスイッチ 1個 レビュー:(12)

【特長】DIN72サイズ、盤内奥行21.7mmの超薄形設計(パネル取付型)。 ワンタッチ取付、ネジ止めもできる(直付型/DINレール取付)。 直読式時計付。 紛失の心配がない本体内蔵式設定子。 ONカラーダイヤル装備。 ACフリー電源対応(停電補償型クォーツモータ式)。 平型端子採用で結線が簡単。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > タイマ/タイムスイッチ > アナログタイマ

簡単デジタルタイマー リーベックス

販売価格(税別) ¥1,690
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
リーベックス 簡単デジタルタイマー 1台 レビュー:(64)

【特長】電機器具のスイッチを自動で「入/切」できるタイマーです。一度のセットで繰り返し毎日、または曜日ごとに設定が可能です。 。誤作動を防ぐロック機能付き!。最大14プログラムまで設定できる!。トラッキング防止プラグ採用!。通電確認ランプ付き!【用途】不要な時は電気を消して節電に。不在の時に灯りをつけて防犯に。イルミネーションを自動で点灯消灯。扇風機に使用して快適な睡眠を。水槽のライトやCO2コントロールに

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > タイマ コンセント

デジタル・タイムスイッチ H5S オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥17,900〜
0営業日後以内から出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
オムロン(omron) デジタル・タイムスイッチ H5S 1個 レビュー:(1)

【特長】独立曜日キー採用により、操作性が大幅に向上。 祝日、休日などの出力OFFが簡単な休日設定機能搭載。 電源OFF時も設定可能。 プログラム確認が簡単なテストモード。 UL/CSA、電安法規格取得、EMC規格に適合。 設定値をダウン方向にも変更でき、スピード設定を実現! タイムカウンタ/トータルカウンタ内蔵。 外部入力にてプログラムの切替が可能なパンク機能搭載。 広い温度範囲でも高い時計精度を実現する温度補償回路内蔵。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > タイマ/タイムスイッチ > タイムスイッチ

タイムスイッチ TB20シリーズ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥5,990
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) タイムスイッチ TB20シリーズ 1個 レビュー:(8)

【特長】タイマー動作以外に、下記の2動作も可能です。 インターバル動作:「ON」、「OFF」の繰り返し出力をします。 スリープ動作:指定時間(スリープ時間)後に「OFF」します。 停電補償付タイプ1回路型

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > タイマ/タイムスイッチ > タイムスイッチ

PM4S マルチレンジタイマ(ATC9) パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥1,490
0営業日後以内から出荷目安:47日
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) PM4S マルチレンジタイマ(ATC9) 1個 レビュー:(21)

【特長】市場ニーズを先取りした経済価格 出力接点は、限時2Cと限時1C・瞬時1C切替可能 1台で4種類の時間レンジが選択可能 ゼロ設定瞬時出力を装備

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > タイマ/タイムスイッチ > アナログタイマ

タイムスイッチ TB23シリーズ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別)
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)

代替商品あり
パナソニック(Panasonic) タイムスイッチ TB23シリーズ レビュー:(6)

【特長】パルス出力も可能です。パルス幅は1〜99秒または1〜99分で設定できます。 停電補償付タイプ1回路型

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > タイマ/タイムスイッチ > タイムスイッチ

タイマ オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥61〜
0営業日後以内から出荷目安:81日
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
オムロン(omron) タイマ 1個ほか

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > 共用ソケット/DINレール/防水カバー

「Y92S-21」の関連特集

モータタイマ

モータタイマ

アナログタイマ H3AMや24時間プログラムタイマーなどの人気商品が勢ぞろい。

モータタイマの販売特集

TB1782

TB1782

タイムスイッチ TB11Kシリーズ用金具や瞬間接着剤ほか、いろいろ。

TB1782の販売特集

タイムスイッチ 三菱

タイムスイッチ 三菱

スノーチェーン(自動車タイヤ用)や24時間プログラムタイマーなど。

タイムスイッチ 三菱の販売特集

オムロンアナログタイマー

オムロンアナログタイマー

アナログタイマ H3AMやソリッドステート・タイマ H3CR-Aなどの「欲しい」商品が見つかる!

オムロンアナログタイマーの販売特集

オムロン タイマー H2F-D

オムロン タイマー H2F-D

デジタル・デイリータイムスイッチ H5Fやデジタル・タイムスイッチ H5Sを今すぐチェック!

オムロン タイマー H2F-Dの販売特集

オムロン ウィークリータイマー

オムロン ウィークリータイマー

デジタル・タイムスイッチ H5SやエコノミータイプCPUユニットZENなどの人気商品が勢ぞろい。

オムロン ウィークリータイマーの販売特集

h2f

h2f

デジタル・デイリータイムスイッチ H5Fやタイムスイッチ TB156シリーズほか、いろいろ。

h2fの販売特集

H2F-31

H2F-31

デジタル・デイリータイムスイッチ H5Fやデジタルタイマ H5CZを今すぐチェック!

H2F-31の販売特集

h5f-fa

h5f-fa

デジタル・デイリータイムスイッチ H5Fやタイムスイッチ TB20シリーズなどの「欲しい」商品が見つかる!

h5f-faの販売特集

マイクロタイマ H3M-H D

マイクロタイマ H3M-H D

タイムスイッチ TB17Nシリーズやタイムスイッチ TB156シリーズを今すぐチェック!

マイクロタイマ H3M-H Dの販売特集

デジタル・デイリータイムスイッチ

デジタル・デイリータイムスイッチ

デジタル・デイリータイムスイッチ H5Fや簡単デジタルタイマーなどの人気商品が勢ぞろい。

デジタル・デイリータイムスイッチの販売特集

スケジュールタイマ

スケジュールタイマ

デジタル・デイリータイムスイッチ H5Fやデジタル・タイムスイッチ H5Sを今すぐチェック!

スケジュールタイマの販売特集