Zステージの販売特集

Zステージ」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からZステージに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

DT Z軸ステージ 40×140(両ハンドル) 中央精機

販売価格(税別) ¥25,900
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
中央精機 DT Z軸ステージ 40×140(両ハンドル) 1台

【特長】移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ステージ/画像処理 > ステージ > 手動ステージ > Zステージ

「Zステージ」のピックアップ商品

標準薄型ステージZ軸ブラケット付(ラック&ピニオン式) ミラック光学

販売価格(税別) ¥28,900〜
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ミラック光学 標準薄型ステージZ軸ブラケット付(ラック&ピニオン式) 1台

【特長】薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。【用途】位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ステージ/画像処理 > ステージ > 手動ステージ > Zステージ

Z軸ねじ式ステージ 中央精機

販売価格(税別) ¥11,040〜
5営業日後以内から出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
中央精機 Z軸ねじ式ステージ 1個ほか

【特長】Z軸方向の微動ユニットです。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ステージ/画像処理 > ステージ > 手動ステージ > Zステージ

ハイグレードZ昇降ステージ 70×70 中央精機

販売価格(税別) ¥49,900〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
中央精機 ハイグレードZ昇降ステージ 70×70 1台ほか

【特長】HG-VCR方式とアルミ合金を組み合わせ剛性、軽量を両立した昇降型のZ軸ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ステージ/画像処理 > ステージ > 手動ステージ > Zステージ

Z軸スリムステージ 90×90 中央精機

販売価格(税別) ¥53,900
3営業日後以内
中央精機 Z軸スリムステージ 90×90 1台

【特長】薄型軽量の昇降型Z軸ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ステージ/画像処理 > ステージ > 手動ステージ > Zステージ

DT Z軸ステージ 40×40 中央精機

販売価格(税別) ¥16,900
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
中央精機 DT Z軸ステージ 40×40 1台

【特長】移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。【用途】低倍率顕微鏡、観察用TVカメラ焦準装置、試料の位置合わせなど。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ステージ/画像処理 > ステージ > 手動ステージ > Zステージ

多機能送りねじ式ステージZ軸 ミラック光学

販売価格(税別) ¥26,900〜
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
ミラック光学 多機能送りねじ式ステージZ軸 1台

【特長】移動距離により、4機種をラインナップしています。ハンドル一回転の移動量をそれぞれ2mm・5mm・10mmから使用用途に合わせて選択できる画期的な送りねじ式ステージです。視覚的に見やすい中心振り分け式カラー目盛を採用し、その目盛とクランプレバーの左右組み換えが自在な構造で、勝手違いタイプも簡単に自作可能です。特別仕様として、両手ハンドルタイプ・ハンドル延長タイプ・二基並列タイプなどもご提供いたします。さまざまな特長を有した多機能送りねじ式ステージは、長いストロークを規則的なピッチでなめらかに摺動し、狭い空間でも大変便利にご利用いただけます。【用途】位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ステージ/画像処理 > ステージ > 手動ステージ > Zステージ

DT Z軸ステージ 40×60 中央精機

販売価格(税別) ¥17,900
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
中央精機 DT Z軸ステージ 40×60 1台

【特長】移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。【用途】低倍率顕微鏡、観察用TVカメラ焦準装置、試料の位置合わせなど。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ステージ/画像処理 > ステージ > 手動ステージ > Zステージ

Z昇降ステージ ボールねじ仕様 中央精機

販売価格(税別) ¥179,000
5営業日後以内
中央精機 Z昇降ステージ ボールねじ仕様 1個

【特長】移動ガイドにV溝とクロスローラを採用した高精度Z昇降ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ステージ/画像処理 > ステージ > 自動ステージ > Zステージ

X・Y・Z軸ねじ式ステージ 中央精機

販売価格(税別) ¥32,900〜
5営業日後以内から出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
中央精機 X・Y・Z軸ねじ式ステージ 1個ほか

【特長】XYZ軸方向の微動ユニットです。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。任意の位置で保持力の高いクランプによる固定が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ステージ/画像処理 > ステージ > 手動ステージ > XYZステージ

Zステージ 高精度タイプ 中央精機

販売価格(税別) ¥279,000〜
5営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
中央精機 Zステージ 高精度タイプ 1個

【特長】移動ガイドにV溝とクロスローラを使用した高精度の自動ステージです。各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ステージ/画像処理 > ステージ > 自動ステージ > Zステージ

Z昇降ステージ 中央精機

販売価格(税別) ¥279,000〜
5営業日後以内から出荷目安:20日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
中央精機 Z昇降ステージ 1個

【特長】移動ガイドにV溝とクロスローラを採用した高精度Z昇降ステージです。ステージ面が90mm×90mm、125mm×125mmそれぞれに移動量が異なるタイプがあります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ステージ/画像処理 > ステージ > 自動ステージ > Zステージ

DT Z軸ステージ 40×90 中央精機

販売価格(税別) ¥19,800〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
中央精機 DT Z軸ステージ 40×90 1台

【特長】移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。【用途】低倍率顕微鏡、観察用TVカメラ焦準装置、試料の位置合わせなど。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ステージ/画像処理 > ステージ > 手動ステージ > Zステージ

「Zステージ」の関連特集

z ステージ 手動

z ステージ 手動

X軸ねじ式ステージやZ軸スリムステージ 125×125も人気!

z ステージ 手動の販売特集

z 軸 ステージ 手動

z 軸 ステージ 手動

DT Z軸ステージ 40×140(両ハンドル)やハイグレードZステージ 40×40(標準型)など。

z 軸 ステージ 手動の販売特集

XZ・ZYステージ

XZ・ZYステージ

DT XZ軸ステージ 40×90(粗微動ハンドル)やDT XZ軸ステージ 40×140(粗微動ハンドル)も人気!

XZ・ZYステージの販売特集

XYZステージ

XYZステージ

X・Y・Z軸ねじ式ステージやX・Y・Z軸メカニカルスタンド 76×76(クランプ付)(粗微動ハンドル式)も人気!

XYZステージの販売特集

XYステージ

XYステージ

DT X・Y軸ステージ 40×140(両ハンドル)や薄型VB XYステージ 40×40を今すぐチェック!

XYステージの販売特集

昇降 モーター

昇降 モーター

エアーリフターや電動昇降装置 スリムリフト SL型を今すぐチェック!

昇降 モーターの販売特集

3軸 ロボット

3軸 ロボット

プチロボ MS3LやLEMHT - 電動アクチュエータ/薄形スライダリニアガイド2軸形(LEMHT25UT)など。

3軸 ロボットの販売特集

Xステージ

Xステージ

X軸ねじ式ステージやDT X軸ステージ 40×60など。

Xステージの販売特集

ステージ

ステージ

X軸ねじ式ステージや手動Xステージなど。

ステージの販売特集

自動Zステージ

自動Zステージ

自動ZステージやZ昇降ステージ 精密ねじ仕様を今すぐチェック!

自動Zステージの販売特集

移動式ステージ

移動式ステージ

DT Z軸ステージ 40×90や長作動ステージ (粗微動ハンドル)を今すぐチェック!

移動式ステージの販売特集

手動ローラー

手動ローラー

フラットモップリンガーやモップ絞り器 B型 ハンドル付など。

手動ローラーの販売特集