ZERODE-44(溶接棒)の販売特集

ZERODE-44(溶接棒)」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からZERODE-44(溶接棒)に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

軟鋼〜550MPa級鋼用溶接棒 神戸製鋼

販売価格(税別) ¥1,390〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
神戸製鋼 軟鋼〜550MPa級鋼用溶接棒 1箱(2kg)ほか レビュー:(44)

【特長】溶接時に発生するヒューム量を同タイプ溶接棒に比べ約30%低減したライムチタニヤ系溶接棒です。 再アーク性・ビードの伸びも良く、スラグ剥離にも大変良く優れた溶接棒です。 被覆の可とう性が良好ですから曲げて使用できます。 難吸湿タイプなので、通常の保管状態では乾燥を省略できます。(過度に吸湿すると作業性劣化のほかピットが発生することがありますので、70〜100℃で30〜60分の乾燥を行って下さい)【用途】軟鋼を用いる車両、軽量鉄骨、建築などの一般建造物の溶接

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接棒 > 軟鋼・高張力鋼用

「ZERODE-44(溶接棒)」のピックアップ商品

軟鋼〜550MPa級鋼用溶接棒 神戸製鋼

販売価格(税別) ¥2,290〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
神戸製鋼 軟鋼〜550MPa級鋼用溶接棒 1箱(5kg)ほか レビュー:(13)

【特長】作業性と溶接性の双方を考慮して設計された溶接棒で、薄板から20mm程度以下の厚板までの全姿勢突合せ溶接、すみ肉溶接に適用できます。水平すみ肉溶接でスラグがよくかぶりビートの伸びが良好で、ビート外観も非常にきれいです。また、立向、上向溶接でもスラグの流れが良く、溶接のやりやすさはイルミナイト系溶接棒の中では最高ですので、X線性能や機械的性質が良好な点と相まって技量試験や技量コンクールなどには好んで使用されています。【用途】軟鋼を用いる造船、車両、建築などの重要構造物の溶接。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接棒 > 軟鋼・高張力鋼用

ステンレスミラー 丸型 信栄物産

販売価格(税別) ¥7,990〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
信栄物産 ステンレスミラー 丸型 1個 レビュー:(12)

【特長】ワレない・サビない・ヒズマない。外観・デザイン性にも配慮した色調です。【用途】駐車場出入り口に。構内の安全確認に。私道での死角確認に。仮設設置用に。

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 安全用品 > 道路用品 > 安全ミラー > ミラー > 屋外対応

軟鋼用アーク溶接棒 モノタロウ

販売価格(税別) ¥659〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウ 軟鋼用アーク溶接棒 1箱(2kg)ほか レビュー:(235)

【特長】ライムチタニヤ系溶接棒で、再アーク、ビードの伸びも良く、全姿勢(立向、上向、下向)が可能で、作業効率も抜群です。【用途】車輌。橋梁、軽量鉄骨、建築など一般構造物の溶接

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接棒 > 軟鋼・高張力鋼用

溶接棒 JKW(JFE溶接棒)

販売価格(税別) ¥2,209〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
JKW(JFE溶接棒) 溶接棒 1パック(5kg)ほか レビュー:(14)

【特長】アークがソフトで、スパッタが少なくなっています。再アークがきわめて良好です。 溶接時のヒューム発生量が少なく、溶接現場の作業環境が改善されます。 溶接電流幅が広く、また棒曲げ性もよいので、全姿勢での作業性にすぐれています。 スラグの流動性、はく離性がよく、美しいビードが得られます。 難吸湿タイプですから、通常の保管状態では再乾燥が省略できます。【用途】軽量鉄骨、車両、機械、パイプなど、一般構造物の溶接。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接棒 > 軟鋼・高張力鋼用

溶接棒 LB-52 神戸製鋼

販売価格(税別) ¥2,990〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
神戸製鋼 溶接棒 LB-52 1箱(5kg)ほか レビュー:(6)

【特長】ビード外観・スラグ剥離性も良好、またX線性能及び機械的性質にも優れた溶接棒です。【用途】軟鋼および490N/mm2級高張力鋼を使用する造船、橋梁、建築、圧力容器などの溶接

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接棒 > 軟鋼・高張力鋼用

軟鋼〜550MPa級鋼用溶接棒 神戸製鋼

販売価格(税別) ¥2,290〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
神戸製鋼 軟鋼〜550MPa級鋼用溶接棒 1箱(5kg)ほか レビュー:(17)

【特長】溶接作業性に重点を置いて設計されており、薄板から20mm程度以下の厚板までの全姿勢突合せ溶接、すみ肉溶接に適用できます。 特に下向溶接ではスラグのかぶりが安定しておりスラグの巻込みが生じにくく、安定した光沢のある美しいビートが得られます。 また、溶込みは高酸化チタン系やライムチタニヤ系溶接棒に比較すると大きく、薄板溶接でも充分な溶込みを必要とする継手に適しています。【用途】軟鋼を用いる車両、建築などの一般構造物の溶接。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接棒 > 軟鋼・高張力鋼用

ライムチタニヤ系被覆アーク溶接棒 NS-03Hi 日鉄住金溶接工業

販売価格(税別) ¥1,290〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
日鉄住金溶接工業 ライムチタニヤ系被覆アーク溶接棒 NS-03Hi 1箱(2kg)ほか レビュー:(5)

【特長】低ヒューム、難吸湿タイプ一般構造物用です。 同タイプの溶接棒と比較し、溶接中のヒューム量を約20%低減させています。 再アーク性が優れており、二次側無負荷電圧の低い小型溶接機、エンジンウエルダーでもスムーズな仮付け溶接ができます。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接棒 > 軟鋼・高張力鋼用

小型溶接機用低電流軟鋼被覆アーク溶接棒 ニツコー熔材工業

販売価格(税別) ¥799〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ニツコー熔材工業 小型溶接機用低電流軟鋼被覆アーク溶接棒 1箱(500g)ほか レビュー:(42)

【特長】便利な溶接棒保温携帯用ケース入で、誰でも簡単に溶接でき、低電流でもスパッタの付着が少なく美しいビードが得られ、特に隅肉溶接のスラグの剥離性は良好で作業能率向上となる。【用途】薄板や一般金物、建築現場や一般構造物、各種配管工事、各種電気工事、自転車および自動車板金修理、フェンス、鉄柵、物干スタンド、各種機械修理、農機具修理など。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接棒 > 軟鋼・高張力鋼用

溶接棒 (一般用) キスウェル(旧:高麗溶接棒)

販売価格(税別) ¥2,090〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
キスウェル(旧:高麗溶接棒) 溶接棒 (一般用) 1箱(5kg)ほか レビュー:(10)

【特長】車輌、橋梁、軽量鉄骨、その他一般構造物の溶接に。 神鋼 Z-44相当。【用途】車輌、橋梁、軽量鉄骨、その他一般構造物の溶接に。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接棒 > ステンレス用

インバーターCO2/MAG溶接機YD-200RX1セット パナソニック溶接システム(Panasonic)

販売価格(税別) ¥389,000〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
パナソニック溶接システム(Panasonic) インバーターCO2/MAG溶接機YD-200RX1セット 1セット

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 電気溶接機 > 半自動溶接機

緊急ツール 長谷川刃物

販売価格(税別) ¥1,790
0営業日後以内
長谷川刃物 緊急ツール 1個 レビュー:(4)

【特長】交通死亡事故は、毎年1万人を超えています。その中でシートベルトが外れない、ドアが開かないという原因で車内からの脱出、救出が遅れ、死亡につながることが少なくありません。そのような事態を想定して開発されたこの製品です。鋭いカッターはシートベルトをスパッと切り離し、超硬ハンマーは少ない力でサイドウインドーを簡単に割ることができます。強化ガラスの特長を利用し、表面の圧縮層に確実にキズを付けることによって、力のバランスを崩すことを目的に設計されています。確実にガラス表面の圧縮層にキズを付けるため、ハンマー部に極めて軽い金属(硬度80度以上)を使用。さらに先端を鋭くすることで、わずかな力で確実に表面の圧縮層を貫通することができます。このような優れたハンマー部により、本体重量がわずか60gという軽量設計が可能となりました。

自動車・トラック用品 > カー用品 > 緊急・安全・防犯用品 > 緊急用品 > 緊急脱出ツール

調整器(YX-25AD1/YX-257CA)用部品 パナソニック溶接システム(Panasonic)

販売価格(税別) ¥93〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
パナソニック溶接システム(Panasonic) 調整器(YX-25AD1/YX-257CA)用部品 1個

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接ガスホース・調整器・カプラ > 部品・オプション

「ZERODE-44(溶接棒)」の関連特集

溶接棒 b17

溶接棒 b17

軟鋼〜550MPa級鋼用溶接棒や溶接棒 LB-52などの「欲しい」商品が見つかる!

溶接棒 b17の販売特集

溶接棒 ZERODE-44

溶接棒 ZERODE-44

軟鋼〜550MPa級鋼用溶接棒や溶接棒 LB-52などの「欲しい」商品が見つかる!

溶接棒 ZERODE-44の販売特集

ステンレス用溶接棒

ステンレス用溶接棒

ステンレス用溶接棒やステンレス鋼用溶接棒を今すぐチェック!

ステンレス用溶接棒の販売特集

z-44

z-44

軟鋼〜550MPa級鋼用溶接棒や溶接棒 LB-52などの「欲しい」商品が見つかる!

z-44の販売特集

CO2/MAG溶接機

CO2/MAG溶接機

パナソニック CO2半自動溶接機やデジタルインバータ制御式パルスMAG/MIG・CO2/MAG/MIG自動溶接機 Welbee Inverter P500L 低スパッタ仕様などのお買い得商品がいっぱい。

CO2/MAG溶接機の販売特集

ゼロード44

ゼロード44

軟鋼〜550MPa級鋼用溶接棒や溶接棒 LB-52などの「欲しい」商品が見つかる!

ゼロード44の販売特集

溶接面

溶接面

溶接面 丸面H型や溶接面を今すぐチェック!

溶接面の販売特集

溶接棒2.6

溶接棒2.6

溶接棒 RB-26や溶接棒も人気!

溶接棒2.6の販売特集

E4313

E4313

溶接棒 一般低電流用&薄板用や軟鋼〜550MPa級鋼用溶接棒を今すぐチェック!

E4313の販売特集

溶接棒 ゼロード

溶接棒 ゼロード

軟鋼〜550MPa級鋼用溶接棒や溶接棒ほか、いろいろ。

溶接棒 ゼロードの販売特集

溶接棒 Z44

溶接棒 Z44

軟鋼〜550MPa級鋼用溶接棒や溶接棒 (一般用)などの人気商品が勢ぞろい。

溶接棒 Z44の販売特集

溶接棒 LB26

溶接棒 LB26

軟鋼〜550MPa級鋼用溶接棒や溶接棒 LB-52などの「欲しい」商品が見つかる!

溶接棒 LB26の販売特集