ZF18の販売特集 【通販モノタロウ】
 

ZF18の販売特集

ZF18」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からZF18に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

オイルシール NOK

販売価格 ¥75〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
NOK オイルシール 1個

【特長】ころがり軸受用プランマブロックの台形溝に装着して使用します。【用途】ころがり軸受用プランマブロックのグリースシール

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > オイルシール・Oリング・パッキン・配管部品 > オイルシール

「ZF18」のピックアップ商品

フエルトZF型オイルシール 日近

販売価格 ¥65〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(42種類の商品があります)
日近 フエルトZF型オイルシール 1個

【特長】ZF型オイルシールは従来のプラマンブロックに使用するフエルト溝に用いられるように設計され、フエルトと比較すると数倍の油洩れを防ぎ且潤滑状態を支障なく軽受外部の塵等を完全に排除し焼付けもありません。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > オイルシール・Oリング・パッキン・配管部品 > オイルシール

プランマブロック 二つ割形 SN2大口径形 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格 ¥7,790〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) プランマブロック 二つ割形 SN2大口径形 1個

【特長】SN5、SN6の口径のみを大きくした形式である。 円筒穴軸受をカラーと共に使用する。 DIN規格で国際的に互換性のあるシリーズ。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > 軸受箱

プランマブロック SN500形 トーホー(TOHO)

販売価格 ¥6,990〜
1営業日後以内から出荷目安:72日
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
トーホー(TOHO) プランマブロック SN500形 1個

【特長】・据付作業条件、強度などの点に付いて見直されプランマブロックの良さが再確認され、最近では利用範囲も著しく拡大されつつあります。 ・普通ネズミ鋳鉄(FC200)を採用。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > 軸受箱

オイルシール ZF型・ZT型(ニトリル) NOK

販売価格 ¥89〜
4営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(39種類の商品があります)
NOK オイルシール ZF型・ZT型(ニトリル) 1個

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > オイルシール・Oリング・パッキン・配管部品 > オイルシール

オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業

販売価格 ¥169〜
特価
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(374種類の商品があります)
武蔵オイルシール工業 オイルシール UE型 1個 レビュー:(116)

【特長】形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。【用途】自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > オイルシール・Oリング・パッキン・配管部品 > オイルシール

オイルシール TC型 NOK

販売価格 ¥319〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(132種類の商品があります)
NOK オイルシール TC型 1個 レビュー:(72)

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > オイルシール・Oリング・パッキン・配管部品 > オイルシール

オイルシール Koyo

販売価格 ¥129〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(176種類の商品があります)
Koyo オイルシール 1枚 レビュー:(108)

【特長】軽量・コンパクト・省資源に貢献 密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。 機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。 最適なリップ構造で、高密封性を発揮 適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。 追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。 高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命 オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。 耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > エンジンルーム内部品 > シール・パッキン・Oリング > オイルシール

オイルシール NOK

販売価格 ¥299〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(77種類の商品があります)
NOK オイルシール 1個 レビュー:(35)

【特長】回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > オイルシール・Oリング・パッキン・配管部品 > オイルシール

オイルシール モノタロウ

販売価格 ¥169〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
モノタロウ オイルシール 1個 レビュー:(26)

【特長】一番多く使用されているシールで、ダストリップがあります【用途】水、油

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > オイルシール・Oリング・パッキン・配管部品 > オイルシール

オイルシール TC型 NOK

販売価格 ¥589〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(96種類の商品があります)
NOK オイルシール TC型 1個 レビュー:(17)

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > オイルシール・Oリング・パッキン・配管部品 > オイルシール

オイルシール UD型 武蔵オイルシール工業

販売価格 ¥199〜
特価
0営業日後以内から出荷目安:56日
バリエーション一覧へ
(186種類の商品があります)
武蔵オイルシール工業 オイルシール UD型 1個 レビュー:(5)

【特長】外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > オイルシール・Oリング・パッキン・配管部品 > オイルシール

フェルトシール FLMタイプ THK

販売価格 ¥79〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
THK フェルトシール FLMタイプ 1個 レビュー:(1)

【用途】防塵対策を強化する場合や、シール抵抗を低くされたい場合にはフェルトシールFLM形をご利用ください。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > リニアシャフト、リニアブッシュ、リニアパック > リニアブッシュ/スライドブッシュ

「ZF18」の関連特集

CL180FDZW

CL180FDZW

18Vクリーナー(本体のみ)や充電式クリーナなどのお買い得商品がいっぱい。

CL180FDZWの販売特集

fl20ssex-n/18-z

fl20ssex-n/18-z

東芝 蛍光ランプメロウZやサンホワイト5 20W形など。

fl20ssex-n/18-zの販売特集

mf128zz

mf128zz

ミニアチュアベアリングZZ フランジタイプ MF形やミニチュア玉軸受 両側鋼板シールド形 フランジ付などの人気商品が勢ぞろい。

mf128zzの販売特集

MF148ZZ

MF148ZZ

ミニアチュアベアリングZZ フランジタイプ MF形やステンレスミニアチュアベアリングZZ フランジタイプ SMF形など。

MF148ZZの販売特集

VQ21A1-2YZ-C8-F

VQ21A1-2YZ-C8-F

VQ7-6-FGやVQ21Mなどの「欲しい」商品が見つかる!

VQ21A1-2YZ-C8-Fの販売特集

8f1012-z

8f1012-z

トグルスイッチ 8Fシリーズやワンタッチブッシング UNBシリーズなどの人気商品が勢ぞろい。

8f1012-zの販売特集

110/80ZR18 F

110/80ZR18 F

GPR300やBATTLAX BT-45などの人気商品が勢ぞろい。

110/80ZR18 Fの販売特集

8f1011-z

8f1011-z

トグルスイッチ 8Fシリーズや防水トグルスイッチ(パネルシール)などの「欲しい」商品が見つかる!

8f1011-zの販売特集

MF128ZZ1

MF128ZZ1

ミニチュア玉軸受 両側鋼板シールド形 フランジ付やミニアチュアベアリングZZ フランジタイプ MF形などの人気商品が勢ぞろい。

MF128ZZ1の販売特集

電動工具

電動工具

(よりどり3点19800円) ドライバドリルやハイパーソーも人気!

電動工具の販売特集

機械部品

機械部品

丸リム型 エンプラ ハンドル車やベベルギヤ 速比1:3も人気!

機械部品の販売特集

制御機器

制御機器

電磁開閉器 重負荷始動用やミニパワーリレー MY4などの「欲しい」商品が見つかる!

制御機器の販売特集