ZFR5FIX-11の販売特集

ZFR5FIX-11」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からZFR5FIX-11に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

イリジウムIXプラグ NGK

販売価格(税別) ¥1,190〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(57種類の商品があります)
NGK イリジウムIXプラグ 1個ほか レビュー:(116)

【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > プラグ > プラグ > 高性能プラグ

「ZFR5FIX-11」のピックアップ商品

イリジウムMAXプラグ NGK

販売価格(税別) ¥859〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(76種類の商品があります)
NGK イリジウムMAXプラグ 1個ほか レビュー:(270)

【特長】IXプラグの性能はそのままにロングライフを実現!。中心電極にイリジウム合金、外側電極に白金チップと、両電極に貴金属を採用。IXプラグの着火性、燃費向上に加え、耐久性向上を図りました。

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > プラグ > プラグ > 高性能プラグ

白金プラグ NGK

販売価格(税別) ¥879〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(104種類の商品があります)
NGK 白金プラグ 1個ほか レビュー:(48)

【特長】中心電極に白金合金またはイリジウム合金を使用。外側の電極放電部にも白金合金を採用。電極消耗を抑えることができる高性能長寿命プラグが白金プラグです。

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > プラグ > プラグ > 高性能プラグ

長寿命イリジウムスパークプラグ TORCH

販売価格(税別) ¥639
0営業日後以内
TORCH 長寿命イリジウムスパークプラグ 1個 レビュー:(12)

【特長】本商品は通常のスパークプラグと比較して着火性能の向上はもちろん長寿命になっています。 自動車、二輪車、小型ガソリンエンジンなどのスパークプラグ製造メーカーで自動車メーカーの製造ラインにも納入実績があります。 中国国内市場の40%以上のシェアを持ち、アメリカ、カナダ、イタリア、マレーシア、シンガポール、台湾、韓国など世界20カ国以上で愛用されています。

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > プラグ > プラグ > 高性能プラグ

イリジウムパワー DENSO(デンソー)

販売価格(税別) ¥1,290〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(61種類の商品があります)
DENSO(デンソー) イリジウムパワー 1本 レビュー:(28)

【特長】0.4mmはDENSOだけ! 世界初の0.4mmイリジウム中心電極の採用により、最高レベルの着火性と低飛火電圧を発揮し、加速性、アクセルレスポンス、回転安定性、低燃費といった様々な愛車の性能を大きく引き出します。 サーキットシーンでは、抜けるような加速性と素早いアクセルレスポンスがあなたの勝利を助け、ドライブシーンでは、これまでにない快適なロングドライブと低燃費を実現します。 ターミナル付仕様。世界中ほとんどのプラグコードに対応できるようターミナルナットを取り付けてあります。ターミナルは必要の無い車種には取り外してください。 高信頼レジスター内蔵。全タイプ5kΩレジスター仕様。しかも、信頼性の高いモノリシック型抵抗体を内蔵。電子機器へのノイズを防ぎます。 高耐腐食性光沢ニッケルメッキ。ハウジングに、レース用プラグで使用されている高光沢ニッケルメッキを採用。高耐腐食性を実現しています。雨天時のツーリング、モトクロス走行時でも錆びにくい仕様になっています。(低熱価のタイプを除く) 接地電極先端を先細テーパー形状にカット。消炎作用の低減により着火性能を大幅に向上させました。又、流線形に近いテーパー形状が混合気の流れをスムースにし、安定した着火を実現します。(UF27A・IUF31A・IU24A・IU27A・IU31Aを除く) 接地電極内側にU字型の溝を設置し、火炎核形成に必要な大きな空間ボリュームを確保。火花ギャップを拡大せず飛火電圧が低いまま優れた着火性能を実現しています。(UF27A・IUF31A・IU24A・IU27A・IU31Aを除く) 碍子プロジェクトを熱価によって最適値に設計。低熱価プラグでのセルフクリーニング性や、高熱価プラグでの耐熱性といった熱価特有の要求に答えます。 0.4mm径超極細イリジウム中心電極。高融点材料「新イリジウム合金」を採用することで中心電極先端を超極細化。飛火電圧着火性能を大幅に低減、向上させました。又、使用しているイリジウム合金は、デンソーが独自に開発した特殊なもので、日本(2877035)と英国(2302367)特許を取得しています。 着火性能向上のため、中心電極を標準タイプより突出しています。これによりアクセルレスポンスが良くなり加速性が向上します。(IU31・IUH24・IUH27・IX22・IX24・IX27・IUF22・IUF24・IWF22・IWF24・IWF27・IW24・IW27・IW29・IW31・IW34のみ) イリジウムチップの接合には信頼性が高く、どのような過酷な運転条件にも負けない「全周レーザー溶接」を採用しています。 低い飛火電圧、高い着火性能を持っており、様々な運転領域で失火や着火ミスが少なくなり、燃焼状態が非常に良くなります。その結果、エンジンの出力がUPします。 0.4mmイリジウム中心電極と特殊形状の接地電極により、これまでにない高い着火性能と低い飛火電圧を実現しました。したがって飛火電圧の高い領域での失火や、着火しにくい領域でのミスファイヤーが少なく、様々な条件でハイレスポンスな運転が可能です。この結果、標準プラグ使用時と比べ加速性が向上します。 今話題の高性能ワイヤーと併用しても最高のパフォーマンスを発揮します。

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 電装 > スパークプラグ

スパークプラグ(B〜) NGK

販売価格(税別) ¥269〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(523種類の商品があります)
NGK スパークプラグ(B〜) 1個ほか レビュー:(1147)

【特長】標準プラグ(新車組み付け用プラグ)

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > プラグ > プラグ > ノーマルプラグ

スパークプラグ(Z〜) NGK

販売価格(税別) ¥359〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(32種類の商品があります)
NGK スパークプラグ(Z〜) 1個ほか レビュー:(94)

【特長】中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > プラグ > プラグ > ノーマルプラグ

Lug Nut 17HEX  袋 KYO-EI

販売価格(税別) ¥3,290〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
KYO-EI Lug Nut 17HEX 袋 1セット(20個) レビュー:(12)

自動車・トラック用品 > タイヤ・足回り > タイヤ・ホイール付属部品 > ホイールナット > ホイールナット > 袋ナット

スパークプラグ 2輪車用 NGK

販売価格(税別) ¥279〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(159種類の商品があります)
NGK スパークプラグ 2輪車用 1個 レビュー:(853)

【特長】中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 電装 > スパークプラグ

イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK

販売価格(税別) ¥999〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(41種類の商品があります)
NGK イリジウムIXプラグ 2輪車用 1個 レビュー:(538)

【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 電装 > スパークプラグ

Lug Nut Compact KYO-EI

販売価格(税別) ¥2,990〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
KYO-EI Lug Nut Compact 1セット(16個) レビュー:(2)

【特長】フェンダーより突き出したナットは違法(道路輸送車輌法) 従来ナットより(メーカー比4mm)短くし、ホイール面よりはみ出しにくくしています。 ホイールを一段と綺麗に見せます(ドレスアップ効果もあり)

自動車・トラック用品 > タイヤ・足回り > タイヤ・ホイール付属部品 > ホイールナット > ホイールナット > ショートナット

充電インパクトドライバー SLIMO パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥14,900〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 充電インパクトドライバー SLIMO 1台 レビュー:(1)

【特長】工具一体型の「引掛けリング」を新装備。作業の邪魔にならないようにたたむことができ、引掛け具への装着時はリングを起こすだけ。 プロの手になじんだ電動工具の基本フォルム。細身のグリップで握りやすく、バランスよく、ビットまでの距離も短いので、狙った所にピタリ。

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 充電工具 本体 > 締付・穴あけ > 充電式インパクトドライバ

プレミアムRXプラグ NGK

販売価格(税別) ¥1,490〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
NGK プレミアムRXプラグ 1本ほか レビュー:(105)

【特長】世界初の新素材”ルテニウム配合中心電極”と”白金突き出し+オーバル形状”外側電極採用。 抜群の着火性を実現し、低燃費、耐汚損性、ロングライフ等、トータル性能を極めた次世代プレミアムプラグです。

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > プラグ > プラグ > 高性能プラグ

「ZFR5FIX-11」の関連特集

ZFR5F-11

ZFR5F-11

スパークプラグ(Z〜)やスパークプラグなどの「欲しい」商品が見つかる!

ZFR5F-11の販売特集

BKR5ERX-11P

BKR5ERX-11P

プレミアムRXプラグやスパークプラグ(B〜)などのお買い得商品がいっぱい。

BKR5ERX-11Pの販売特集

ZFR6F-11

ZFR6F-11

スパークプラグ(Z〜)やスパークプラグなどの「欲しい」商品が見つかる!

ZFR6F-11の販売特集

BKR5EIX-11

BKR5EIX-11

イリジウムIXプラグやイリジウムMAXプラグなどのお買い得商品がいっぱい。

BKR5EIX-11の販売特集

BKR5EIX-11P

BKR5EIX-11P

イリジウムMAXプラグや長寿命イリジウムスパークプラグなど。

BKR5EIX-11Pの販売特集

BKR5E-11

BKR5E-11

スパークプラグ(B〜)やイリジウムMAXプラグなどの人気商品が勢ぞろい。

BKR5E-11の販売特集

KJ16CR-L11

KJ16CR-L11

スパークプラグ(Z〜)やツートップス(TT)プラグなど。

KJ16CR-L11の販売特集

トヨタ 袋 ナット

トヨタ 袋 ナット

袋ナット (AX-LUG NUTS)やLug Nut 21HEX 袋など。

トヨタ 袋 ナットの販売特集

ホイール ナット 17mm

ホイール ナット 17mm

ホイルナット袋ナット17H M10やレーシングナット 貫通ナットタイプなど。

ホイール ナット 17mmの販売特集

ZFR6FIX-11

ZFR6FIX-11

イリジウムIXプラグやイリジウムMAXプラグなどのお買い得商品がいっぱい。

ZFR6FIX-11の販売特集

ナット 17mm

ナット 17mm

六角ナット 1種 ウィット(ステンレスコート)(パック品)や六角ナット3種(鉄/ユニクロ)などの人気商品が勢ぞろい。

ナット 17mmの販売特集

LFR5AIX-11

LFR5AIX-11

イリジウムIXプラグやスパークプラグ(L〜)などのお買い得商品がいっぱい。

LFR5AIX-11の販売特集