ZUSシリーズの販売特集

ZUSシリーズ」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からZUSシリーズに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

標準電源オンボードタイプ コーセル

販売価格(税別) ¥1,290〜
0営業日後以内から出荷目安:77日
バリエーション一覧へ
(64種類の商品があります)
コーセル 標準電源オンボードタイプ 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > パワーサプライ(電源) > スイッチング電源

「ZUSシリーズ」のピックアップ商品

標準電源基板単体タイプ コーセル

販売価格(税別) ¥1,290〜
0営業日後以内から出荷目安:61日
バリエーション一覧へ
(43種類の商品があります)
コーセル 標準電源基板単体タイプ 1個

【特長】小型、軽量、低価格。輸出用に最適な広入力範囲(AC85〜132V)。突入電流防止回路、過電流・過電圧保護回路付

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > パワーサプライ(電源) > スイッチング電源

標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付) コーセル

販売価格(税別) ¥2,490〜
0営業日後以内から出荷目安:65日
バリエーション一覧へ
(51種類の商品があります)
コーセル 標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付) 1台 レビュー:(20)

【特長】高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > パワーサプライ(電源) > スイッチング電源

標準電源ユニットタイプ コーセル

販売価格(税別) ¥4,790〜
出荷目安:37日から出荷目安:42日
バリエーション一覧へ
(81種類の商品があります)
コーセル 標準電源ユニットタイプ 1台 レビュー:(12)

【特長】突入電流防止回路、過電流・過電圧保護回路付 小型、低価格

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > パワーサプライ(電源) > スイッチング電源

スイッチング電源ESシリーズ イーター電機工業

販売価格(税別) ¥2,790〜
0営業日後以内から出荷目安:121日
バリエーション一覧へ
(390種類の商品があります)
イーター電機工業 スイッチング電源ESシリーズ 1台 レビュー:(9)

【特長】ユニット電源の新スタンダード

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > パワーサプライ(電源) > スイッチング電源

絶縁型DC-DC コンバータ CC-Eシリーズ TDK-Lambda

販売価格(税別) ¥589〜
特価
0営業日後以内から出荷目安:61日
バリエーション一覧へ
(228種類の商品があります)
TDK-Lambda 絶縁型DC-DC コンバータ CC-Eシリーズ 1台ほか レビュー:(5)

【特長】実装面積を従来製品に比べ約半分に小型化。 タンタルコンデンサおよびアルミ電解コンデンサレス。 全てのシリーズにリモートON/OFF機能内蔵。 出力電圧は±3%の高精度(10W以下単一出力)。 5面を金属シールドした低ノイズ設計。 樹脂充填しない軽量設計。 DIP挿入と、SMD装着、SIP縦型挿入(3W製品)の実装に対応。【用途】コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体、その他

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 半導体/オプト/RF > データコンバータIC > D/Dコンバータ

スイッチング電源 PLA シリーズ コーセル

販売価格(税別) ¥1,690〜
0営業日後以内から出荷目安:61日
バリエーション一覧へ
(116種類の商品があります)
コーセル スイッチング電源 PLA シリーズ 1個ほか レビュー:(7)

【特長】電源として必要な性能に特化したシンプルモデル。 コストパフォーマンスに優れたユニット電源の新しいスタンダードです。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > パワーサプライ(電源) > スイッチング電源

スイッチング電源 HWS-Aシリーズ TDK-Lambda

販売価格(税別) ¥2,990〜
0営業日後以内から出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
TDK-Lambda スイッチング電源 HWS-Aシリーズ 1台 レビュー:(11)

【特長】高効率だからお客様装置の省エネルギーに直結します。 動作周囲温度が広く制御盤内が高温でも機構設計の自由度がアップします。 長寿命なのでお客様装置のメンテナンス頻度が少なくなります。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > パワーサプライ(電源) > スイッチング電源

標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ コーセル

販売価格(税別) ¥2,290〜
0営業日後以内から出荷目安:32日
バリエーション一覧へ
(87種類の商品があります)
コーセル 標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ 1台 レビュー:(7)

【特長】徹底した小型化と軽量化を実現。高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合)。ワイド入力(AC85〜264V)。AC85V、DC120V以下の入力電圧にも対応可能/SEMI規格対応可。同期整流方式による高効率化。DINレール取付対応。コネクタや端子台が選べるインターフェイス

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > パワーサプライ(電源) > スイッチング電源

スイッチング電源 LDAシリーズ コーセル

販売価格(税別) ¥1,790〜
出荷目安:32日から出荷目安:161日
バリエーション一覧へ
(195種類の商品があります)
コーセル スイッチング電源 LDAシリーズ 1個 レビュー:(1)

【特長】基板単体(ガラスコンポジット採用) ワイド入力電圧AC85〜264V連続電圧入力。自動切換。 突入電流防止回路、過電流、過電圧保護回路付 小型、低価格

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > パワーサプライ(電源) > スイッチング電源

スイッチング電源 PBA シリーズ コーセル

販売価格(税別) ¥2,690〜
0営業日後以内から出荷目安:88日
バリエーション一覧へ
(60種類の商品があります)
コーセル スイッチング電源 PBA シリーズ 1台 レビュー:(3)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > パワーサプライ(電源) > スイッチング電源

スイッチング・パワーサプライ カバー付タイプ S8JX オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥2,990〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(49種類の商品があります)
オムロン(omron) スイッチング・パワーサプライ カバー付タイプ S8JX 1個 レビュー:(7)

【特長】正面、上面取りつけだけでなく、ねじ取りつけに加え、DINレールでの取りつけが可能なため、設置が簡単。設置工数削減に貢献します。 300Wタイプは電源の熱設計、回路設計を見直すことによりファンレスを実現。通常2〜3年で必要なファン交換が不要です。またファンによるホコリの吸い込みが招く絶縁低下のリスクを大幅に低減します。 形S8JXシリーズは、当社従来機種の形S82Jに比べ、短胴化を実現。限られたスペースにスッキリ収まり、高機能・高密度化する制御盤、装置の小型・薄型化に寄与します。 5V〜48Vまで幅広い電圧仕様でご使用いただけます。 48V系装置にもお使いいただけます。 モータ駆動系や電源システムなど、さらにアプリケーション対応がスムーズになります。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > パワーサプライ(電源) > 関連機器

直流安定化電源 A&D

販売価格(税別) ¥13,900〜
0営業日後以内から出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
A&D 直流安定化電源 1台 レビュー:(7)

【特長】電子回路設計や製造ライン、実験、学校教材など便利な直流安定化電源シリーズ。場所を取らずに省スペースにおけるスリムタイプ(幅95mm)。定電圧、定電流源の2通りの使い方が可能。 見やすいバックライト液晶表示

測定・測量用品 > 電気計測器 > 電気計測器/テスター等 > 直流安定化電源

「ZUSシリーズ」の関連特集

湿度 コントロール 装置

湿度 コントロール 装置

ウエット・キャビ 恒湿槽(加湿型)Dや標準電源オンボードタイプなどの人気商品が勢ぞろい。

湿度 コントロール 装置の販売特集

pba300f-24

pba300f-24

標準電源ユニットタイプ PBAシリーズやスイッチング電源 PBA シリーズなどの「欲しい」商品が見つかる!

pba300f-24の販売特集

DC/DCコンバーター

DC/DCコンバーター

DC/DCコンバータ(直流電圧変換器)やDCDCコンバーターなど。

DC/DCコンバーターの販売特集

MGS

MGS

MGS30 シリーズやニューマグネット・クリップを今すぐチェック!

MGSの販売特集

LFP

LFP

LFP100F シリーズやLFP300F シリーズなどの人気商品が勢ぞろい。

LFPの販売特集

lca30s-15

lca30s-15

標準電源基板単体タイプや標準電源ユニットタイプも人気!

lca30s-15の販売特集

オンボードタイプ

オンボードタイプ

(84999)インジケーター ランプ バルブやオンボードタイプ小電力用直流電源トランスも人気!

オンボードタイプの販売特集

スイッチング電源ユニット

スイッチング電源ユニット

標準電源ユニットタイプ PBAシリーズやスイッチング電源SV(AC/DC)シリーズも人気!

スイッチング電源ユニットの販売特集

R10A-12-N

R10A-12-N

標準電源ユニットタイプや標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付)ほか、いろいろ。

R10A-12-Nの販売特集

PBA15F-24

PBA15F-24

標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付)や標準電源ユニットタイプ PBAシリーズなど。

PBA15F-24の販売特集

PBA15

PBA15

標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付)や標準電源ユニットタイプ PBAシリーズなど。

PBA15の販売特集

PBA

PBA

標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付)や標準電源ユニットタイプ PBAシリーズなど。

PBAの販売特集