ZWS75BAF-12の販売特集 【通販モノタロウ】
 

ZWS75BAF-12の販売特集

ZWS75BAF-12」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からZWS75BAF-12に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

スイッチング電源 VS-Cシリーズ TDK-Lambda

販売価格 ¥1,290〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
TDK-Lambda スイッチング電源 VS-Cシリーズ 1台 レビュー:(8)

【特長】100VAC系入力 シングル出力 超ローコスト基板タイプ。 ゲーム機器やプリンター、通信端末装置まで幅広い用途に対応。 RoHS指令対応。【用途】コンピュータ、通信

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > パワーサプライ(電源) > スイッチング電源

「ZWS75BAF-12」のピックアップ商品

スイッチング・パワーサプライ S8VS オムロン(omron)

販売価格 ¥5,590〜
0営業日後以内から出荷目安:46日
バリエーション一覧へ
(51種類の商品があります)
オムロン(omron) スイッチング・パワーサプライ S8VS 1台 レビュー:(4)

【特長】DINレール取りつけに対応。 鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > パワーサプライ(電源) > スイッチング電源

標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付) コーセル

販売価格 ¥2,490〜
0営業日後以内から出荷目安:65日
バリエーション一覧へ
(51種類の商品があります)
コーセル 標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付) 1台 レビュー:(16)

【特長】高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > パワーサプライ(電源) > スイッチング電源

基板型AC-DCスイッチング電源 ZWS-Bシリーズ TDK-Lambda

販売価格 ¥1,690〜
1営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
TDK-Lambda 基板型AC-DCスイッチング電源 ZWS-Bシリーズ 1台

【特長】高調波電流抑制回路を省いたシンプルな回路構成です。 小型・軽量・高効率です。【用途】コンピュータ、通信機器、計測機器、FA機器に

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > パワーサプライ(電源) > スイッチング電源

スイッチング電源 HWSシリーズ TDK-Lambda

販売価格 ¥19,900〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(100種類の商品があります)
TDK-Lambda スイッチング電源 HWSシリーズ 1台 レビュー:(8)

【特長】第5世代 小型・高効率・環境を配慮した製品 安全端子 活電部を覆う端子台で安全性と端子ネジの一体構造による、ネジ脱落・紛失・作業効率の向上。 小型高効率 メーカ従来製品の50%以上の小型化を高効率設計で実現。【用途】コンピューター・通信・計測・FA・半導体

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > パワーサプライ(電源) > スイッチング電源

標準電源ユニットタイプ コーセル

販売価格 ¥4,790〜
出荷目安:37日から出荷目安:42日
バリエーション一覧へ
(81種類の商品があります)
コーセル 標準電源ユニットタイプ 1台 レビュー:(12)

【特長】突入電流防止回路、過電流・過電圧保護回路付 小型、低価格

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > パワーサプライ(電源) > スイッチング電源

スイッチング電源 RWSシリーズ TDK-Lambda

販売価格 ¥3,890〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
TDK-Lambda スイッチング電源 RWSシリーズ 1個 レビュー:(6)

【特長】高効率化・長寿命化・低ノイズ。 機能の絞り込みによる部品点数削減と生産性の改善。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > パワーサプライ(電源) > スイッチング電源

スイッチング電源ESシリーズ イーター電機工業

販売価格 ¥2,790〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(42種類の商品があります)
イーター電機工業 スイッチング電源ESシリーズ 1台 レビュー:(8)

【特長】ユニット電源で業界最少クラス! 効率最高90.5%typ=従来にないエコレベルを実現 ケースタイプで50℃100%負荷(平置き・縦置き両方) 温度ディレーティング縦置きで+10℃、平置きで+20℃の余裕

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > パワーサプライ(電源) > スイッチング電源

スイッチング電源 HWS-Aシリーズ TDK-Lambda

販売価格 ¥2,990〜
0営業日後以内から出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
TDK-Lambda スイッチング電源 HWS-Aシリーズ 1台 レビュー:(9)

【特長】高効率だからお客様装置の省エネルギーに直結します。 動作周囲温度が広く制御盤内が高温でも機構設計の自由度がアップします。 長寿命なのでお客様装置のメンテナンス頻度が少なくなります。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > パワーサプライ(電源) > スイッチング電源

スイッチング電源 ZWS-BAFシリーズ TDK-Lambda

販売価格 ¥2,990〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
TDK-Lambda スイッチング電源 ZWS-BAFシリーズ 1個 レビュー:(2)

【特長】アクティブフィルタ回路内蔵、高調波電流規制対応。 高効率化と待機電力低減。 従来品比率約30%の小型化と約20%の軽量化。 産機用途を考慮し、50℃ 100%を実現。 無償保証期間5年(条件付)。【用途】コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体、その他

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > パワーサプライ(電源) > スイッチング電源

スイッチング・パワーサプライ カバー付タイプ S8JX オムロン(omron)

販売価格 ¥2,990〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(49種類の商品があります)
オムロン(omron) スイッチング・パワーサプライ カバー付タイプ S8JX 1個 レビュー:(5)

【特長】正面、上面取りつけだけでなく、ねじ取りつけに加え、DINレールでの取りつけが可能なため、設置が簡単。設置工数削減に貢献します。 300Wタイプは電源の熱設計、回路設計を見直すことによりファンレスを実現。通常2〜3年で必要なファン交換が不要です。またファンによるホコリの吸い込みが招く絶縁低下のリスクを大幅に低減します。 形S8JXシリーズは、当社従来機種の形S82Jに比べ、短胴化を実現。限られたスペースにスッキリ収まり、高機能・高密度化する制御盤、装置の小型・薄型化に寄与します。 5V〜48Vまで幅広い電圧仕様でご使用いただけます。 48V系装置にもお使いいただけます。 モータ駆動系や電源システムなど、さらにアプリケーション対応がスムーズになります。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > パワーサプライ(電源) > 関連機器

標準電源基板単体タイプ コーセル

販売価格 ¥1,290〜
0営業日後以内から出荷目安:61日
バリエーション一覧へ
(43種類の商品があります)
コーセル 標準電源基板単体タイプ 1個

【特長】小型、軽量、低価格。輸出用に最適な広入力範囲(AC85〜132V)。突入電流防止回路、過電流・過電圧保護回路付

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > パワーサプライ(電源) > スイッチング電源

スイッチング電源 LDAシリーズ コーセル

販売価格 ¥1,790〜
出荷目安:32日から出荷目安:161日
バリエーション一覧へ
(195種類の商品があります)
コーセル スイッチング電源 LDAシリーズ 1個 レビュー:(1)

【特長】基板単体(ガラスコンポジット採用) ワイド入力電圧AC85〜264V連続電圧入力。自動切換。 突入電流防止回路、過電流、過電圧保護回路付 小型、低価格

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > パワーサプライ(電源) > スイッチング電源

「ZWS75BAF-12」の関連特集

制御機器

制御機器

電磁開閉器 重負荷始動用やミニパワーリレー MY4などの「欲しい」商品が見つかる!

制御機器の販売特集

TDK-Lambda

TDK-Lambda

スイッチング電源 HWS-Aシリーズやスイッチング電源 RWSシリーズなどの人気商品が勢ぞろい。

TDK-Lambdaの販売特集