a-46の販売特集 【通販モノタロウ】
 

a-46の販売特集

a-46」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からa-46に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ローエッジプレーンベルト A型 バンドー化学

販売価格 ¥519〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(104種類の商品があります)
バンドー化学 ローエッジプレーンベルト A型 1本 レビュー:(2)

【特長】短繊維入りゴムを採用し、側圧による耐摩耗性に優れる

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > ベルト・テンショナー > Vベルト > ローエッジプレーンベルト

「a-46」のピックアップ商品

VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学

販売価格 ¥377〜
特価
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(199種類の商品があります)
バンドー化学 VベルトA形 (スタンダード) 1本ほか レビュー:(75)

【特長】伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード A形

VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルト

販売価格 ¥799〜
0営業日後以内から出荷目安:61日
バリエーション一覧へ
(329種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトA形(レッド) 1本ほか レビュー:(32)

【特長】動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > レッド A形

VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルト

販売価格 ¥439〜
0営業日後以内から出荷目安:41日
バリエーション一覧へ
(249種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトA形(スタンダード) 1本ほか レビュー:(139)

【特長】長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード A形

VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルト

販売価格 ¥669〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(316種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトB形(スタンダード) 1本 レビュー:(78)

【特長】使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード B形

VベルトA形(スタンダード) モノタロウ

販売価格 ¥203〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(45種類の商品があります)
モノタロウ VベルトA形(スタンダード) 1本 レビュー:(16)

【特長】一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。【用途】伝導用ベルトに。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード A形

省エネレッド(節電タイプVベルト) A形 バンドー化学

販売価格 ¥1,118〜
特価
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(87種類の商品があります)
バンドー化学 省エネレッド(節電タイプVベルト) A形 1本 レビュー:(5)

【特長】一般標準Vベルトに比べ、約3〜6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。【用途】エアハンドリングユニット駆動部送風機(排気ファン)駆動部工場・ビル用の大型空調機その他、ブロア、ポンプ、発電機等の駆動部など

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > 省エネベルト・ePOWERベルト > A形

VベルトB形 (レッド) バンドー化学

販売価格 ¥1,090〜
特価
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(189種類の商品があります)
バンドー化学 VベルトB形 (レッド) 1本 レビュー:(54)

【特長】スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > レッド B形

Vベルト BESTFIX

販売価格 ¥999
特価
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(59種類の商品があります)
BESTFIX Vベルト 1本ほか レビュー:(1)

【特長】耐磨耗性、耐熱性、静粛性にすぐれ、確実な伝達能力を発揮します。主要部分の素材にはオイルやグリスに強いボムを使用しているため、過酷な使用条件下でも安定した性能を維持します。【用途】※同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので『純正品番』をご確認ください。

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > ベルト・テンショナー > Vベルト

フジランダムA 不二製作所

販売価格 ¥1,990〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(33種類の商品があります)
不二製作所 フジランダムA 1袋(4kg)ほか レビュー:(11)

【特長】標準的な褐色溶融アルミナ質研磨材で、一般的に広く使われています。 鋭い角と適度な靭性を持った粒子です。 研削力が大きく、繰り返しの使用による粉塵の発生が少ない事が特徴です。【用途】錆取り、テフロン前処理、塗装前処理、溶射の前処理、ロー付けの前後処理、メッキ前処理、コンクリート剥離、硝子彫刻、留置針の接着前処理、原子力部品の除染、金属のシボ加工

切削工具・研磨材 > 研磨材 > 研磨材料 > ブラストマシン用研磨材

パワーエース バンドー化学

販売価格 ¥739〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(96種類の商品があります)
バンドー化学 パワーエース 1本 レビュー:(20)

【特長】パワーエースは従来のVベルトの断面形状を変えることにより、伝道力、寿命などを大幅に向上した高動力伝道用Vベルトです。 各種伝道装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効です。 1本当たりの伝道力が高いため、ベルト本数が著しく減少できますので、装置のスペースが従来のVベルトの約1/3に縮小できます。 特殊配合ゴムの使用により、耐油性、耐熱性、難燃性、耐老化性、耐候性など数々の優れた性能を持っています。また、静電防止性能はRMA規格に合格しています。 研究を重ねた材料と製造方法により、寸法安定性に優れています。完全なマッチドセットと相まって、均一な動力伝道を行うことができます。また、保管中の寸法変化もほとんど起こりません。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > ウェッジベルト、パワーエース

リブエースベルト 7PK バンドー化学

販売価格 ¥1,390〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(83種類の商品があります)
バンドー化学 リブエースベルト 7PK 1本 レビュー:(27)

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > ベルト・テンショナー > Vベルト > リブベルト > 7PK

パワーフレックスベルト RPF3〜 バンドー化学

販売価格 ¥399〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(83種類の商品があります)
バンドー化学 パワーフレックスベルト RPF3〜 1本 レビュー:(27)

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > ベルト・テンショナー > Vベルト > パワーフレックスベルト

「a-46」の関連特集

コピー用紙 A4 37652011

コピー用紙 A4 37652011

コピー用紙やコピー用紙 A5などの人気商品が勢ぞろい。

コピー用紙 A4 37652011の販売特集

B6Y1-14-302A

B6Y1-14-302A

カートリッジオイルフィルター (B6)やオイルフィルターを今すぐチェック!

B6Y1-14-302Aの販売特集

AVSA-064

AVSA-064

カップ型オイルフィルタレンチやカップ型オイルフィルターレンチも人気!

AVSA-064の販売特集

F045-69-112A

F045-69-112A

ガーニッシュ(R) インナー セイル (F0)やガーニッシュ(L) インナー セイル (F0)ほか、いろいろ。

F045-69-112Aの販売特集

A4F010-06

A4F010-06

パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F0シリーズやチューブフィッティングエルボも人気!

A4F010-06の販売特集

FCN-361J040-AU

FCN-361J040-AU

FCNメスコネクタ(ハンダタイプ)やFCNコネクタフード(標準タイプ)などの人気商品が勢ぞろい。

FCN-361J040-AUの販売特集

0398-17-462A

0398-17-462A

シート スプリング (03)やブッシュ (M501)ほか、いろいろ。

0398-17-462Aの販売特集

DA64V

DA64V

軽自動車用サイドミラーやグランドエフェクター GE2(リア用)を今すぐチェック!

DA64Vの販売特集

6N4-2A-4

6N4-2A-4

2輪用液別バッテリー(電解液注入充電済タイプ)や12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)などのお買い得商品がいっぱい。

6N4-2A-4の販売特集

16546-AA120

16546-AA120

エアーエレメント(AA)やエアーフィルターも人気!

16546-AA120の販売特集

wa 46 砥石

wa 46 砥石

WAといし(1号)や汎用ビト砥石WA赤1号など。

wa 46 砥石の販売特集

AH164-Z

AH164-Z

Φ16 表示灯 AH164・AH165 長角平形やΦ16 表示灯 AH164・AH165 丸突形など。

AH164-Zの販売特集