a-65の販売特集 【通販モノタロウ】
 

a-65の販売特集

a-65」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からa-65に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ローエッジプレーンベルト A型 バンドー化学

販売価格 ¥519〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(104種類の商品があります)
バンドー化学 ローエッジプレーンベルト A型 1本 レビュー:(2)

【特長】短繊維入りゴムを採用し、側圧による耐摩耗性に優れる

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > ベルト・テンショナー > Vベルト > ローエッジプレーンベルト

「a-65」のピックアップ商品

VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学

販売価格 ¥377〜
特価
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(199種類の商品があります)
バンドー化学 VベルトA形 (スタンダード) 1本ほか レビュー:(75)

【特長】伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード A形

組合せサーモラベル 日油技研工業

販売価格 ¥14,040
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
日油技研工業 組合せサーモラベル 1ケース(80枚)

【特長】可逆性のサーモシートを基材にして、その中心部に不可逆性の示温エレメント(サーモラベル)を組み合わせました。不可逆性ラベルで過去の温度履歴を、可逆性シートで現在温度を確認できます。

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > 温度管理テープ・ラベル・スチック > サーモラベル

VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルト

販売価格 ¥439〜
0営業日後以内から出荷目安:41日
バリエーション一覧へ
(249種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトA形(スタンダード) 1本ほか レビュー:(139)

【特長】長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード A形

VベルトA形 (レッド) バンドー化学

販売価格 ¥697〜
特価
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(126種類の商品があります)
バンドー化学 VベルトA形 (レッド) 1本 レビュー:(70)

【特長】スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > レッド A形

VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルト

販売価格 ¥799〜
0営業日後以内から出荷目安:61日
バリエーション一覧へ
(329種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトA形(レッド) 1本ほか レビュー:(32)

【特長】動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > レッド A形

VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルト

販売価格 ¥669〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(316種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトB形(スタンダード) 1本 レビュー:(78)

【特長】使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード B形

サーモデマンド5点表示タイプ ブライト標識

販売価格 ¥4,090
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
ブライト標識 サーモデマンド5点表示タイプ 1箱(20枚) レビュー:(4)

【特長】温度管理用示温ラベル 五点表示タイプ 融点の異なる五つの不可逆性エレメントを組合せたラベルです。 指定温度で解ける融点を持つ溶融性顔料が塗布されているので、変色温度は極めて正確です。 示温エレメント部は耐熱性のフィルムで密封されているので、水、油、排気ガス等環境の影響を受けません。 裏面には強力な粘着剤が塗布してあるので使用中に剥がれたり脱落したりすることがありません。【用途】屋内外の発熱、過熱温度管理 電力会社や工場の発変電所電気機器設備の温度点検 熱処理工程の温度管理 温度監視を必要とする様々な機器

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > 温度管理テープ・ラベル・スチック > サーモラベル

サーモラベル 日油技研工業

販売価格 ¥4,290
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
日油技研工業 サーモラベル 1ケース(20枚) レビュー:(6)

【特長】温度管理用示温材 特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。 変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶融性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度を示します。 示温エレメントは耐熱性フィルムで密閉されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。 サーモラベルの裏面には耐熱性粘着剤が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。【用途】室内外の発熱・加熱温度管理。 電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。 熱処理工程管理。 流通時の温度管理

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > 温度管理テープ・ラベル・スチック > サーモラベル

VベルトB形 スタンダード バンドー化学

販売価格 ¥589〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(205種類の商品があります)
バンドー化学 VベルトB形 スタンダード 1本 レビュー:(35)

【特長】伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード B形

サーモラベル 日油技研工業

販売価格 ¥4,990
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
日油技研工業 サーモラベル 1ケース(40枚) レビュー:(1)

【特長】温度管理用示温材 特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。 変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶融性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度を示します。 示温エレメントは耐熱性フィルムで密閉されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。 サーモラベルの裏面には耐熱性粘着剤が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。【用途】室内外の発熱・加熱温度管理。電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。熱処理工程管理。流通時の温度管理。

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > 温度管理テープ・ラベル・スチック > サーモラベル

ローエッジベルト 三ツ星ベルト

販売価格 ¥329〜
特価
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(98種類の商品があります)
三ツ星ベルト ローエッジベルト 1本 レビュー:(271)

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > ベルト・テンショナー > Vベルト > ローエッジベルト

ローエッジベルト 三ツ星ベルト

販売価格 ¥339〜
特価
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(117種類の商品があります)
三ツ星ベルト ローエッジベルト 1本 レビュー:(67)

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > ベルト・テンショナー > Vベルト > ローエッジベルト

「a-65」の関連特集

コピー用紙 A4 37652011

コピー用紙 A4 37652011

コピー用紙やコピー用紙 A5などの人気商品が勢ぞろい。

コピー用紙 A4 37652011の販売特集

AS568

AS568

Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBRやOリング・フッソ AS568型などの「欲しい」商品が見つかる!

AS568の販売特集

Oリング AS568

Oリング AS568

Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBRやOリング・フッソ AS568型などの「欲しい」商品が見つかる!

Oリング AS568の販売特集

6.3V0.15A

6.3V0.15A

6.3V/0.15A/9Sピン 小パネル球(10個)や表示灯球などの人気商品が勢ぞろい。

6.3V0.15Aの販売特集

65A

65A

白片ネジ長ニップルやJIS 鉄ソケット(黒)など。

65Aの販売特集

95860-81a10

95860-81a10

(95860)フィルタや脱臭+抗菌+防カビ対応エアコンフィルターなどの人気商品が勢ぞろい。

95860-81a10の販売特集

F045-69-112A

F045-69-112A

ガーニッシュ(R) インナー セイル (F0)やガーニッシュ(L) インナー セイル (F0)ほか、いろいろ。

F045-69-112Aの販売特集

Vベルト A65

Vベルト A65

VベルトA形(スタンダード)やVベルトA形 (スタンダード)などの「欲しい」商品が見つかる!

Vベルト A65の販売特集

as568-012

as568-012

Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBRやOリング AS568型を今すぐチェック!

as568-012の販売特集

RA561H

RA561H

ラジエターキャップやオイルフィルターなど。

RA561Hの販売特集

16510-61A00

16510-61A00

オイルフィルターや国産車用オイルフィルターなどのお買い得商品がいっぱい。

16510-61A00の販売特集

フランジパッキン 65A

フランジパッキン 65A

フランジパッキンJIS10K用やフランジパッキン(外パッキン・ノンアスベストジョイントシート)も人気!

フランジパッキン 65Aの販売特集