a&d 秤の販売特集 【通販モノタロウ】
 

a&d 秤の販売特集

a&d 秤」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からa&d 秤に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

SHデジタルはかり A&D

販売価格 ¥5,990〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
A&D SHデジタルはかり 1台 レビュー:(19)

【特長】1/2000の高分解能で細かく軽量 持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付) 低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易 大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示) 大きな軽量皿(230×190mm) 2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売) 取引・証明以外用

測定・測量用品 > はかり > 上皿式はかり > デジタル上皿はかり

「a&d 秤」のピックアップ商品

検定付き  デジタル台はかり A&D

販売価格 ¥37,900〜
2営業日後以内から出荷目安:20日
バリエーション一覧へ
(80種類の商品があります)
A&D 検定付き デジタル台はかり 1台 レビュー:(1)

【特長】取引証明用。ジャスト1秒!計量物を載せたら約1秒で測定完了。計量効率大幅アップ。シンプル操作。電源を入れて計量物を載せるだけでOK。26mmの大きな文字サイズ。2電源式。単2乾電池×4本(別売)とACアダプタ(標準)が使用可能。個数計機能。面倒な計数も正確で簡単。過不足・適量の確認。上限値、下限値の設定により、適量の確認が容易。RS232C(別売品)により、PCやプリンタとの接続が可能。Windows PCへの取込み。計量データを直送するソフトWinCT使用可能。(A&Dホームページより無償ダウンロード可能)

測定・測量用品 > はかり > 台はかり > デジタル台はかり

デジタル台はかり FGシリーズ A&D

販売価格 ¥36,900〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
A&D デジタル台はかり FGシリーズ 1台 レビュー:(10)

【特長】シンプル操作。電源を入れて計量物を載せるだけでOK。 RS232C(別売品)により、PCやプリンタとの接続が可能。 表示部の向きとポール取付部を、最適な位置に設定可能。 ジャスト1秒。計量物を載せたら約1秒で測定完了。計量効率大幅アップ。 1/6000の高精度。分解能は1/6000。精度の高い計量が可能。 26mmの大きな文字サイズ、見やすい大きな液晶表示。 2電源式。単2乾電池×4本(別売)とACアダプタ(標準付属品)が使用可能。 過不足・適量の確認。上限値、下限値の設定により、適量の確認が容易。

測定・測量用品 > はかり > 台はかり > デジタル台はかり

電子天秤 A&D

販売価格 ¥27,900〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
A&D 電子天秤 1台 レビュー:(9)

【特長】ハイ・レゾリューション 分解能1/60000、1/40000。軽量・コンパクト設計 バックライト付大型液晶、文字高16mm 2電源方式、ACアダプタ(付属)・本体内蔵型ニッケル水素充電池(EKW-09i 別売、15時間の充電で、約9時間の連続使用が可能)。RS-232Cインタフェース標準装備。g・個数・%モード ワンタッチ切換 コンパレータ表示、「HI」「OK」「LO」の表示で良否判定・仕分けに便利。ステンレス製計量皿(SUS304) ACAI(計数精度自動向上機能)搭載 GLP・GMP・GCP・ISO対応出力(プリンタとの接続により可能) 風袋引き機能あり

測定・測量用品 > はかり > 天秤 > 電子天秤

電子天秤 A&D

販売価格 ¥20,900〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
A&D 電子天秤 1台 レビュー:(3)

【特長】バックライト付大型液晶表示。 薄いコンパクト・ボディ。 グラム、%、個数の3モード表示で、コンパレータ機能(出力はオプション)搭載。 RS-232C標準装備により、コンピュータ等との通信が可能。 GLP/GMP/GCP/ISO対応出力 ACアダプタと充電池(オプション)の2電源方式。

測定・測量用品 > はかり > 天秤 > 電子天秤

デジタルはかり(バリューパック) A&D

販売価格 ¥8,490〜
0営業日後以内から出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
A&D デジタルはかり(バリューパック) 1台 レビュー:(3)

【特長】スペースをとらず、移動も容易なコンパクトサイズ。 本体を立てて、省スペースに保管可能。 電源を入れるだけですぐに計量でき、計量結果をホールド可能。 オートパワーオフで乾電池の消耗をセーブ。 容器を載せた状態でゼロ表示可能(風袋引可能) 使用場所を選ばない2電源。(乾電池:別売/ACアダプタ:オプション) 見易い大型液晶、文字高13.5mm 本体を立てて、省スペースに保管可能 使い易い、大きな丸型の計量皿 2電源、単3×4本またはACアダプタで使用可能(オプション) オートパワーオフで乾電池の消耗をセーブ はずして洗えるステンレス皿(取っ手付き)(オプション)

測定・測量用品 > はかり > 上皿式はかり > デジタル上皿はかり

デジタルはかり SLシリーズ A&D

販売価格 ¥8,890〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
A&D デジタルはかり SLシリーズ 1台 レビュー:(18)

【特長】1/2000高分解能デジタルスケール。 クッキリ見やすい大型液晶表示。(文字高25mm) 取り外して水洗い可能なステンレス皿(別売、SK-10JA)の使用で、衛生的な計量が可能です。 オートパワーオフの省エネ設計。 空き容器をのせた状態でゼロ表示可能な風袋機能付きです。

測定・測量用品 > はかり > 上皿式はかり > デジタル上皿はかり

検定付き  防塵・防水デジタル台はかり A&D

販売価格 ¥59,900〜
2営業日後以内から出荷目安:20日
バリエーション一覧へ
(50種類の商品があります)
A&D 検定付き 防塵・防水デジタル台はかり 1台

【特長】取引証明用 精度等級:3級 測定方式:電気抵抗線式(ロードセル式) 目量の種類:単目量 水をかけて洗える台はかり(IP68) ポール付の一体型 防塵・防水等級 IP68:防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)。 スケルトンフレーム構造 《鉄》:細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造 約5000時間連続駆動:アルカリ乾電池×6個(別売)で約5000時間の連続動作が可能。 大型LCD表示:文字高39mm/電池残量 3段階表示 アルミ製(A6061)ロードセル:アルマイト処理+エポキシ焼付け塗装により耐腐蝕性・防水性がアップ。 ステンレス製計量皿 《SUS430》:水で丸洗いが可能で衛生的。

測定・測量用品 > はかり > 台はかり > 防塵・防水デジタル台はかり

デジタル台はかり FGシリーズ A&D

販売価格 ¥38,900〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
A&D デジタル台はかり FGシリーズ 1台 レビュー:(5)

【特長】ジャスト1秒!計量物を載せたら約1秒で測定完了。計量効率大幅アップ。シンプル操作。電源を入れて計量物を載せるだけでOK。1/6000の高精度。分解能は1/6000。精度の高い計量が可能。26mmの大きな文字サイズ。2電源式。短2乾電池×4本(別売)とACアダプタ(標準)が使用可能。個数計機能。面倒な計数も正確で簡単。過不足・適量の確認。上限値、下限値の設定により、適量の確認が容易。RS232C(別売品)により、PCやプリンタとの接続が可能。Windows PCへの取込み。計量データを直送するソフトWinCT使用可能。(A&Dホームページより無償ダウンロード可能)

測定・測量用品 > はかり > 台はかり > デジタル台はかり

SJデジタルはかり A&D

販売価格 ¥5,990〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
A&D SJデジタルはかり 1台 レビュー:(17)

【特長】検定付(取引・証明用)なので、商品の量り売りや公的な重さの証明になります。 持ち運びのしやすい構造で左右に便利な取手部が付いてます。 大きな表示部で文字高25mmでくっきり表示です。 2電源式で使用場所を選ばず、持ち運びにも便利です。(乾電池/ACアダプターは別売)【用途】食品・薬品農業・製造・店頭販売等

測定・測量用品 > はかり > 上皿式はかり > デジタル上皿はかり

ウォーターボーイ(防塵・防水デジタルはかり) A&D

販売価格 ¥14,900〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
A&D ウォーターボーイ(防塵・防水デジタルはかり) 1台 レビュー:(1)

【特長】ステンレスボディ!便利なコンパクトサイズ! 乾電池とACアダプタの2電源方式(別売) 容器をのせた状態でゼロ表示可能(風袋引可能) オートパワーオフの省エネ設計!

測定・測量用品 > はかり > 上皿式はかり > 防塵・防水デジタルはかり

デジタル台はかり FGシリーズ A&D

販売価格 ¥31,900〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
A&D デジタル台はかり FGシリーズ 1台 レビュー:(5)

【特長】シンプル操作。電源を入れて計量物を載せるだけでOK RS232C(別売品)により、PCやプリンタとの接続が可能。 表示部の向きとポール取付部を、最適な位置に設定可能。 ジャスト1秒。計量物を載せたら約1秒で測定完了。計量効率大幅アップ。 1/6000の高精度。分解能は1/6000。精度の高い計量が可能。 26mmの大きな文字サイズ、見やすい大きな液晶表示。 2電源式。単2乾電池×4本(別売)とACアダプタ(標準付属品)が使用可能。 過不足・適量の確認。上限値、下限値の設定により、適量の確認が容易。

測定・測量用品 > はかり > 台はかり > デジタル台はかり

デジタルはかり SJシリーズ(検定付) A&D

販売価格 ¥5,990〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
A&D デジタルはかり SJシリーズ(検定付) 1台 レビュー:(6)

【特長】検定付きはかり SJシリーズ。 取手部のある持ち運びやすい構造。 全高が低く、計量物の載せ降ろしが容易。 大型液晶 文字高25mm。 オートパワーオフ機能。5分以上動作しないと自動的に電源オフ。 風袋引き機能。 容器を乗せた状態でゼロ表示可能。 ACアダプタ(別売品)、または乾電池(別売)の選べる電源。

測定・測量用品 > はかり > 上皿式はかり > デジタル上皿はかり

「a&d 秤」の関連特集

A&D

A&D

SHデジタルはかりや電子天秤ほか、いろいろ。

A&Dの販売特集

はかり 検定付き

はかり 検定付き

デジタルはかり SJシリーズ(検定付)やデジタルはかり SK-iシリーズ(検定付)などの人気商品が勢ぞろい。

はかり 検定付きの販売特集

A&D デジタルはかり

A&D デジタルはかり

デジタルはかり(バリューパック)やデジタルはかりなど。

A&D デジタルはかりの販売特集

a&d 電子天秤

a&d 電子天秤

電子天秤や検定付き パーソナル天びんほか、いろいろ。

a&d 電子天秤の販売特集

クボタ計装

クボタ計装

KLシリーズ用 インクリボンやデジタル台秤(ベーシックタイプ/検定品)などの「欲しい」商品が見つかる!

クボタ計装の販売特集

A&D 温度計

A&D 温度計

赤外線放射温度計や組込み型温度計も人気!

A&D 温度計の販売特集

芯温計

芯温計

芯温計(クイックチェック)やデジタル温度計ほか、いろいろ。

芯温計の販売特集

A&D アダプター

A&D アダプター

A&D ACアダプタやACアダプタなどのお買い得商品がいっぱい。

A&D アダプターの販売特集

A&D デジタル台はかり

A&D デジタル台はかり

デジタル台はかり FGシリーズや防塵・防水デジタル台はかりを今すぐチェック!

A&D デジタル台はかりの販売特集

デジタルはかり

デジタルはかり

デジタルはかり HLシリーズやSHデジタルはかりも人気!

デジタルはかりの販売特集

電子天秤 10kg

電子天秤 10kg

電子天秤 検定付(7区)や電子天秤などの人気商品が勢ぞろい。

電子天秤 10kgの販売特集

FG-150KAL

FG-150KAL

デジタル台はかり FGシリーズや検定付き デジタル台はかりほか、いろいろ。

FG-150KALの販売特集