a21の販売特集

a21」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からa21に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

シンプソン金具 A21(2バイ材向け) シンプソン

販売価格(税別) ¥69
0営業日後以内
シンプソン シンプソン金具 A21(2バイ材向け) 1個 レビュー:(5)

【特長】様々な用途に使用できる、応用自在なアングルです【用途】コーナー用補強金具・溶融亜鉛メッキ鋼板

建築金物・建材・塗装内装用品 > 建築金物 > 木造住宅接合金物 > 2×4工法金物

「a21」のピックアップ商品

Φ12 A2シリーズ 照光押しボタンスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥799〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ12 A2シリーズ 照光押しボタンスイッチ (丸形) 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 照光押しボタンスイッチ

VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥439〜
0営業日後以内から出荷目安:65日
バリエーション一覧へ
(249種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトA形(スタンダード) 1本ほか レビュー:(147)

【特長】長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード A形

VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学

販売価格(税別) ¥439〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(199種類の商品があります)
バンドー化学 VベルトA形 (スタンダード) 1本ほか レビュー:(84)

【特長】伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード A形

シンプソン金具 RTA12(1バイ材向け) シンプソン

販売価格(税別) ¥159
0営業日後以内
シンプソン シンプソン金具 RTA12(1バイ材向け) 1個

【特長】1または2の柱と梁の取付用。直角に木材を組む場合にご使用下さい。コーナーの接続をより強固にします。

建築金物・建材・塗装内装用品 > 建築金物 > 木造住宅接合金物 > 2×4工法金物

シンプソン金具 A23(2バイ材向け) シンプソン

販売価格(税別) ¥89
0営業日後以内
シンプソン シンプソン金具 A23(2バイ材向け) 1個 レビュー:(11)

【特長】コーナーの補強用のコネクターで、様々な用途に広くお使いいただけます。2本の木材を正確な角度で接続。

建築金物・建材・塗装内装用品 > 建築金物 > 木造住宅接合金物 > 2×4工法金物

VベルトA形 (レッド) バンドー化学

販売価格(税別) ¥799〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(126種類の商品があります)
バンドー化学 VベルトA形 (レッド) 1本 レビュー:(78)

【特長】スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > レッド A形

VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥799〜
特価
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(329種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトA形(レッド) 1本ほか レビュー:(37)

【特長】動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > レッド A形

水性コンクリート床用塗料 フロアトップ#1400 アトミクス

販売価格(税別) ¥14,900
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
アトミクス 水性コンクリート床用塗料 フロアトップ#1400 1缶(15kg) レビュー:(5)

【特長】水性塗料なので溶剤臭がありません。 火気の心配がありません。 手軽に塗れ、経済的です。 溶剤型アクリル樹脂塗料と同等の性能を持ちます。【用途】各種工場床/火気があり、溶剤タイプの使えない工場床、溶剤臭を嫌う工場。 一般建築物/マンション、商店など溶剤臭が嫌われる床。 その他/電気室、機械室の床。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > 床・コンクリート・道路用塗料

水性コンクリートカラー ニッペホームプロダクツ

販売価格(税別) ¥2,090〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
ニッペホームプロダクツ 水性コンクリートカラー 1缶(0.7L)ほか レビュー:(7)

【特長】簡易防水効果のある水性塗料です。防じん用塗料としての性能も発揮します。 アスファルト面にも塗装できます。【用途】コンクリート床・ベランダ床・駐車場・アスファルトなどの防じんカラー塗装用。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > 床・コンクリート・道路用塗料

ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無) エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥129〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(38種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無) 1個 レビュー:(153)

【特長】ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1〜2mm広くしています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > ミニチュアベアリング(小径玉軸受) > 両側鋼板シールド型(ZZ)

パーキングライン カンペハピオ

販売価格(税別) ¥4,990〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
カンペハピオ パーキングライン 1缶(4kg)ほか レビュー:(8)

【特長】アスファルト面やコンクリート面との密着性がよく、耐摩耗性に優れた速乾性の水性塗料で、ライン引き、区画標示に最適。 ケイ砂配合で、ラインが水にぬれてもすべりにくい。 落ち着いたつやけしに仕上がる。【用途】アスファルト面、コンクリート面の駐車場、車庫、工場内や倉庫の通路ガレージの区画線引き標示用。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > 水性塗料

シンプソン金具 RTC-22(2バイ材向け) シンプソン

販売価格(税別) ¥409
0営業日後以内
シンプソン シンプソン金具 RTC-22(2バイ材向け) 1個 レビュー:(1)

【特長】コーナーコネクターを使うと日曜大工で簡単に、収納棚やテーブルそしてワークベンチなどの実用家具を作ることができます。内側の重なった部分をねじ留めすることにより、しっかりと直角になります。RTCは柱に2本の部材を90度で組むことができます。【用途】家屋建築に最適 2×2取付用

建築金物・建材・塗装内装用品 > 建築金物 > 木造住宅接合金物 > 2×4工法金物

「a21」の関連特集

亜鉛メッキ アングル

亜鉛メッキ アングル

マルチアングル L型やSUS304アングル 5mm×40mmなどの人気商品が勢ぞろい。

亜鉛メッキ アングルの販売特集

1 4 材

1 4 材

SPF 2×4材やSPF 2×6材を今すぐチェック!

1 4 材の販売特集

H1

H1

ハロゲンバルブ H1 12Vやハロゲンランプ H1 12Vほか、いろいろ。

H1の販売特集

木材固定金具

木材固定金具

シンプソン金具 A21(2バイ材向け)やシンプソン金具 RTC-22(2バイ材向け)などの人気商品が勢ぞろい。

木材固定金具の販売特集

2×4(ツーバイフォー)用

2×4(ツーバイフォー)用

ワイヤー連結釘(2×4工法用)やシンプソン金具 A23(2バイ材向け)など。

2×4(ツーバイフォー)用の販売特集

亜鉛メッキ鋼板 屋根

亜鉛メッキ鋼板 屋根

トタン板やシンプソン金具 STC(屋根トラスクリップ)も人気!

亜鉛メッキ鋼板 屋根の販売特集

2バイ4 金物

2バイ4 金物

シンプソン金具 FB24(2×4用)やシンプソン金具 RTC-22(2バイ材向け)などのお買い得商品がいっぱい。

2バイ4 金物の販売特集

木材柱

木材柱

米松 乾燥材や米松を今すぐチェック!

木材柱の販売特集

金物 2 4

金物 2 4

シンプソン金具 FB24(2×4用)やシンプソン金具 GA2(補強アングル)も人気!

金物 2 4の販売特集

l 金具 亜鉛

l 金具 亜鉛

シンプソン金具 LPC-4(柱頭金物)やユニクロワイドアングルなどのお買い得商品がいっぱい。

l 金具 亜鉛の販売特集

2x4

2x4

2X4アジャスターやSPF 2×4材などのお買い得商品がいっぱい。

2x4の販売特集

ランプ 付き スイッチ

ランプ 付き スイッチ

Φ8 A8シリーズ 照光押しボタンスイッチ (正角形)やΦ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形)などのお買い得商品がいっぱい。

ランプ 付き スイッチの販売特集