a39の販売特集

a39」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からa39に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥439〜
0営業日後以内から出荷目安:41日
バリエーション一覧へ
(249種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトA形(スタンダード) 1本ほか レビュー:(143)

【特長】長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード A形

「a39」のピックアップ商品

VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学

販売価格(税別) ¥395〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(199種類の商品があります)
バンドー化学 VベルトA形 (スタンダード) 1本ほか レビュー:(78)

【特長】伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード A形

VベルトA形 (レッド) バンドー化学

販売価格(税別) ¥697〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(126種類の商品があります)
バンドー化学 VベルトA形 (レッド) 1本 レビュー:(74)

【特長】スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > レッド A形

VベルトA形(スタンダード) モノタロウ

販売価格(税別) ¥203〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(45種類の商品があります)
モノタロウ VベルトA形(スタンダード) 1本 レビュー:(21)

【特長】一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。【用途】伝導用ベルトに。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード A形

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25-50〜) SMC

販売価格(税別) ¥6,842〜
4営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(290種類の商品があります)
SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25-50〜) 1個

【特長】・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > エアシリンダ > 標準型エアシリンダ(丸型) > エアシリンダ(オートスイッチ付) CDM2 シリーズ

ULTRA e-POWER A形 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥2,190〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(67種類の商品があります)
三ツ星ベルト ULTRA e-POWER A形 1本 レビュー:(2)

【特長】ULTRA e-POWERは、特殊心線・特殊ゴム・特殊形状の採用で高い節電効果と高伝達性能を両立させました。 ダブルコグ形状で屈曲性を向上、動力伝達時の曲げロスを低減しています。また、クロロプレンゴムにより耐変形性が向上し、回転時のスリップによる伝達ロスを低減。節電効果(電力削減率)を従来品の約2倍まで向上させました。 標準Vベルトやe-powerと比べ曲げロスがほとんどなくなっています。【用途】モーターなど

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > 省エネベルト・ePOWERベルト > A形

VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥669〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(316種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトB形(スタンダード) 1本 レビュー:(81)

【特長】使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード B形

VベルトB形 スタンダード バンドー化学

販売価格(税別) ¥589〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(205種類の商品があります)
バンドー化学 VベルトB形 スタンダード 1本 レビュー:(36)

【特長】伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード B形

ローエッジプレーンベルト A型 バンドー化学

販売価格(税別) ¥449〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(104種類の商品があります)
バンドー化学 ローエッジプレーンベルト A型 1本 レビュー:(2)

【特長】短繊維入りゴムを採用し、側圧による耐摩耗性に優れる

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > ベルト・テンショナー > Vベルト > ローエッジプレーンベルト

農機用Vベルト レッドSU SA形 バンドー化学

販売価格(税別) ¥799〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(134種類の商品があります)
バンドー化学 農機用Vベルト レッドSU SA形 1本 レビュー:(77)

【特長】VベルトレッドSUは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。【用途】農業機械用

農業資材・園芸用品 > 農業機械 > 農業機械部品 > 農機用Vベルト

VベルトA形(スタンダード) DONGIL RUBBER BELT

販売価格(税別) ¥248〜
特価
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(123種類の商品があります)
DONGIL RUBBER BELT VベルトA形(スタンダード) 1本 レビュー:(28)

【特長】カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード A形

VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥799〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(329種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトA形(レッド) 1本ほか レビュー:(36)

【特長】動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > レッド A形

VベルトB形 (レッド) バンドー化学

販売価格(税別) ¥1,090〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(189種類の商品があります)
バンドー化学 VベルトB形 (レッド) 1本 レビュー:(56)

【特長】スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > レッド B形

「a39」の関連特集

A45

A45

VベルトA形 (スタンダード)やVベルトA形(スタンダード)などの「欲しい」商品が見つかる!

A45の販売特集

Vベルト A-39

Vベルト A-39

VベルトA形 (スタンダード)やVベルトA形 (レッド)などの人気商品が勢ぞろい。

Vベルト A-39の販売特集

A39 ベルト

A39 ベルト

VベルトA形(スタンダード)やVベルトA形 (スタンダード)などの「欲しい」商品が見つかる!

A39 ベルトの販売特集

Vベルト A-28

Vベルト A-28

VベルトA形 (スタンダード)やVベルトA形 (レッド)などの人気商品が勢ぞろい。

Vベルト A-28の販売特集

Vベルト A65

Vベルト A65

VベルトA形(スタンダード)やVベルトA形 (スタンダード)などの「欲しい」商品が見つかる!

Vベルト A65の販売特集

Vベルト A69

Vベルト A69

VベルトA形(スタンダード)やVベルトA形 (スタンダード)などの「欲しい」商品が見つかる!

Vベルト A69の販売特集

Vベルト A49

Vベルト A49

VベルトA形(スタンダード)やVベルトA形 (レッド)などのお買い得商品がいっぱい。

Vベルト A49の販売特集

Vベルト A33

Vベルト A33

VベルトA形(スタンダード)やVベルトA形 (スタンダード)などの「欲しい」商品が見つかる!

Vベルト A33の販売特集

SMC CDM2B25-250A

SMC CDM2B25-250A

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25-12〜)やエアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B25-100などの人気商品が勢ぞろい。

SMC CDM2B25-250Aの販売特集

cdm2b20-50

cdm2b20-50

エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B20-50やCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-50Z)も人気!

cdm2b20-50の販売特集

パワーフレックス

パワーフレックス

パワーフレックスベルト RPF3〜や大型コグベルト HDPF7〜を今すぐチェック!

パワーフレックスの販売特集

Vベルト A79

Vベルト A79

VベルトA形(スタンダード)やVベルトA形 (レッド)などのお買い得商品がいっぱい。

Vベルト A79の販売特集