- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- ac24v電源のおすすめ人気ランキング
ac24v電源のおすすめ人気ランキング
2026/01/08更新1,495件の「ac24v電源」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トランス AC24V」、「200v 24v 変換」、「AC DC トランス」などの商品も取り扱っております。
高効率だからお客様装置の省エネルギーに直結します。
動作周囲温度が広く制御盤内が高温でも機構設計の自由度がアップします。
長寿命なのでお客様装置のメンテナンス頻度が少なくなります。
端子形状
ねじ
DINレール取りつけに対応。
鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)
構造
カバー付きタイプ
接続方式
端子台
保存温度(℃)
-25~65
使用周囲温度(℃)
-10~60(ただし、結露および氷結しないこと)
突入電流(A)
AC100V入力時:17.5以下、14typ.。AC200V入力時:35以下、28typ.
耐衝撃(m/s2)
150(6方向 各3回にて異常のないこと)
入力変動
0.5%以下(入力AC85~264V 100%負荷にて)
耐振動
10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常の無いこと
過電圧保護
有(復帰は入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください)
リーク電流(mA)
100V入力時:0.5以下、200V入力時:1.0以下
温度変動
0.05%/℃以下
出力表示灯
有(色:緑)
高調波電流規制
EN 61000-3-2適合
使用周囲湿度(%RH)
25~85
保存湿度(%RH)
25~90
高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
形状
カバー付き
シリーズ
PB
端子形状
ねじ
使用温度(℃)
-10~71(ディレーティング有)
保存温度(℃)
-20~75
冷却方式
自然空冷
動作表示灯
LED:緑
振動(m/s2)
19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
過電流保護
定格電流の105%minで動作、自動復帰
衝撃(m/s2)
196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回
保持時間(ms)
20typ(ACIN 100V、Io=100%)
雑音端子電圧
FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠
入力形式
フルレンジ入力
出力形式
単一出力
使用湿度(%RH)
20~90(結露なし)
保存湿度(%RH)
20~90(結露なし)
運転表示
LED:緑
作業台や通路などAC100Vコンセントから電源供給可能な即戦力
対応製品
グリーンフレームN、GFシリーズ使用可能です
電力(W)
24
入力電圧(V)
AV100±10%
出力電流(A)
1
定格出力電圧(DC V)
24
作業時間を大幅に短縮。アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
種別
単相複巻変圧器
仕様
複巻
2次電圧
0-24V
絶縁種別
A
2次電圧(V)
0-24
主に20Aフルパワーリモコンリレーを駆動するための電源として使用します。リモコンリレー用として使用する場合は通常、盤内に1台取り付けます。
周波数(Hz)
50/60共用
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ
極性
センタープラス(+)
保護
短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状
センタープラス
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格入力
AC100~240V(50/60Hz)
プラグ外径(Φmm)
5.5
プラグ内径(Φmm)
2.1
仕様
二次定格電圧 = 24V ac。定格電力 = 3VA。一次定格電圧 = 115 V ac, 230 V ac。出力数 = 2。長さ = 38mm。幅 = 35mm。奥行き = 30mm。寸法 = 38 x 35 x 30mm。重さ = 140g。取付タイプ = スルーホール。最小動作周波数 = 50Hz。最大動作周波数 = 60Hz。。基板実装、115 / 230 Vacトランス. 115 Vac、50 / 60 Hzの一次巻線2本を、直列接続で230 V、並列接続で115 Vで使用可能 完全に被覆されたボビン 100 %電気性能試験/フラッシュ試験済み BS3535及びEN 60 742準拠をテスト検証済み
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
配線/調整のしやすさを追求。
保護構造
IEC規格 IP66
接続方式
端子台タイプ
材質(ケース)
ABS
絶縁抵抗(MΩ)
20以上(DC500Vメガにて)
材質(カバー)
ポリカーボネート
耐振動(耐久)
10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
材質(レンズ)
メタクリル樹脂
使用周囲照度(Lx)
受光面照度 白熱ランプ:3000以下
材質(取付金具)
鉄
耐電圧(V)
AC2000 50/60Hz 1min
衝撃(誤動作)(m/s2)
100 X、Y、Z各方向 3回
衝撃(耐久)(m/s2)
500 X、Y、Z各方向 3回
1次電圧(V)
0/200/220
2次電圧(V)
0/100/110
仕様
ケースなし
電源として必要な性能に特化したシンプルモデル。
コストパフォーマンスに優れたユニット電源の新しいスタンダードです。
冷却方式
自然空冷
形状
カバー付き
シリーズ
PL
端子形状
ねじ
入力形式
フルレンジ入力
出力形式
単一出力
仕様
静電シールド付
種別
単相複巻
ACアダプター/電源をお探しですか。PSE規格。ACコード付属。RoHS2対応。保護回路搭載。高品質な電源
用途高品質なACアダプター
色
ブラック
タイプ
デスクトップ型
周波数(Hz)
47~63
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
118.0×47.0×30.3
出力電圧(V)
DC24・2.5A(60W)
入力電圧(V)
AC100-240
プラグ(mm)
内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ11.0 センタープラス
電源コード
平2ピン付属(PSE)
保存温度範囲(℃)
-40~85
安全規格
PSEマーク(電気用品安全法)他
動作湿度(%)
0~95
保存湿度(%)
0~75
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
0~70
MTBF(時間)
100000(計算値)
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
CE対応モデル
ケーブル長(m)
1.2
寸法C(mm)
9.5
入力電圧(V)
100~240
RoHS指令(10物質対応)
対応