alc アンカーボルトのおすすめ人気ランキング

2024/06/15更新
287件の「alc アンカーボルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「alc アンカー 強度」、「ALC用プラグ」、「alc用 アンカープラグ」などの商品も取り扱っております。
ALC専用強力雌ネジアンカー。 穴あけ・プラグ類は一切不要、ハンマーで打ち込むだけ 足折れしない材質で、二段開き(雌ネジ)、三段開き(雄 ネジ)で足が開きガッチリ固定、抜けの心配なし
用途ALCへの配電盤・分電盤・各種金物・面格子・看板の取り付け、内装工事など ねじの呼び 3/8 適合材 ALC 最大引抜強度N(kgf) 411.9(42)(ALC) 最大剪断強度(kN[kgf]) 1.1(118)
1パック(9本)ほか
2,190 税込2,409
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

拡張部が上下に開き強力に固着されます。締め付け施工でALCパネルを傷つけません。施工確認ができます。2つのウィング(羽根)が剪断力を高め、施工時の共回りを防ぎます。
用途ALCパネル用。照明器具取り付け、排気口取り付け、面格子取り付けなどに。 付属品 ナット・ワッシャー付 材質 スチール(拡張部) 表面処理 三価クロメート処理
1セット(30本)ほか
6,790 税込7,469
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ALC専用めねじアンカーです。 開きが確実な内部コーン打込み式による強い引抜力・保持力を誇る三段突起を採用。 ナイロン6樹脂製なので耐候性、耐熱性、耐衝撃性、耐薬品性に優れています。
用途ALC板に対する金具・器具の取り付け。 適合材 ALC RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(20本)ほか
959 税込1,055
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(14本)ほか
1,790 税込1,969
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

従来のALC用にはない完全めねじのプラグではなく、ねじ部が固着機能と関係なく独立していますので、ボルトのねじ込みは容易です。打込棒で軽く打ち込むだけで、8つの爪が確実に突き出し、固着する機能を持っていますので、固着確認は明確で、プラグは完全に固着します。材質はナイロン66に、ガラス繊維15%強化のものを使用しておりますので、機械的性質に優れ、安心してご使用頂けます。
1箱(50本)ほか
6,590 税込7,249
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

8つの爪が突き出し固着します。 材質はナイロン66にガラス繊維15%強化したもので機械的性質に優れております。
用途ALC板用 ねじの呼び W3/8 適合材 ALC板 材質 ナイロン66、ガラス繊維15%強化品 全長(mm) 50 埋め込み深さ(mm) 50 ドリル径(Φmm) 15 外径(mm) 16.0 仕様 箱入 トラスコ品番 473-3614 質量(g) 21 最大引張荷重(kN) 2 穿孔深さ(mm) 50
1セット(10本)
1,690 税込1,859
当日出荷

貫通施工で安定した保持力が得られます。締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させません。締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させない。スプリング効果で施工性がよい。壁面・床面に施工可能です。
用途ALCパネル用。分電盤取付け、雨樋取付けなどに。 締付板厚(mm) 1~10 付属品 ステンレスナット・ワッシャー付 種別 おねじタイプ 適合材 ALCパネル
1セット(25本)ほか
8,990 税込9,889
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途打設面の小割破砕を軽減する非拡張タイプのALC用アンカー。センサー類や照明器具等に使用出来ます。 適合材 ALC
1パック(25個)ほか
1,590 税込1,749
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジェフコム(DENSAN)キングカップトグル
ボルトの強度がそのまま生きる(ヘビー級中空アンカー) あらゆる中空コンクリート等に(片方からの締結OK) ヒンジーボルトシステムの強力アンカー ALC板等、割れやすい(アンカー時)壁材でも確実に締結OK。 また、従来工法のように裏板フープは不要
用途コンクリート、ALC板、ブロック、角パイプ、鋼板系、鋼材、コンクリート板等
1本
1,390 税込1,529
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ALC用雌ネジアンカー、下穴不要。 トリオ(3本)の足がALC版に確実に食い込みます。 クサビはスムースに開足し、足折れしない材質を使用しています。 効果が充分満たされたちょっといきな設計フォーム(形)です。 ご利用になれば、強度性、スマートさが充分満足していただける製品です。
用途配電盤・分電盤・各種金物・面格子・看板・内装工事 ねじ径 3/8 最大外径(mm) 12.5 全長(mm) 56 ねじ長さ(mm) 15 材質/仕上 鉄製/酸価クロメートメッキ 最大締付トルク(N・m) 39.2 引抜強度(kg) (最大)210
1箱(30本)
4,990 税込5,489
当日出荷

イー・プランナーALC アンカー
軽量なALC躯体に有効な引抜き強度を確保します。 タイルとALC躯体を両端で固定します。 タイル陶片浮き、下地モルタル浮きのどちらの場合でも固定できます。
1本
279 税込307
4日以内出荷

下穴が必要です。 強度と持続性に優位性を発揮。
用途ALC専用アンカー 全長(mm) 50 適合ドリル径(mm) 10 穿孔深さ(mm) 60 最大引抜強度(kN) 1.176 適合材 ALC
1袋(2個)
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)