c面取り 工具の販売特集

c面取り 工具」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からc面取り 工具に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

サーキットベベラー 日東工器

販売価格(税別) ¥58,900
3営業日後以内
日東工器 サーキットベベラー 1台

作業工具/電動・空圧工具 > 空圧工具 > 金属加工

「c面取り 工具」のピックアップ商品

モミメン 富士元工業

販売価格(税別) ¥13,900〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
富士元工業 モミメン 1本

【特長】精密で高い信頼性、用途に適した複合センターリングツール 専用チップは独自の形状(特許取得)で振動と破損の危険を解消。 モミツケ、C面取りができ、ツールチェンジATCのツール本数が省けます。【用途】センター穴モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工

切削工具・研磨材 > 切削工具 > 面取り・バリ取り > 面取りカッター > カッター

電動ミニベベラー 日東工器

販売価格(税別) ¥58,900
0営業日後以内
日東工器 電動ミニベベラー 1台

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具 本体 > 金属加工 > ベベラー

六角軸ナイスメン TRUSCO

販売価格(税別) ¥2,175〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
TRUSCO 六角軸ナイスメン 1本 レビュー:(3)

【特長】六角軸(6.35mm)で現場作業でのC面取り、バリ取りに最適です。一枚刃で滑らかな面取り表面仕上げが可能です。刃部がチタンコーティングなので刃先へのバリ溶着が減少。長寿命になりました。【用途】被削材:アルミ、鉄、樹脂、銅、ガルバリウム。充電ドリル、電動ドリル、ボール盤、旋盤

切削工具・研磨材 > 切削工具 > 面取り・バリ取り > 面取りカッター > カッター

卓上型面取り機 ナイスコーナーF3 富士元工業

販売価格(税別) ¥249,000
3営業日後以内
富士元工業 卓上型面取り機 ナイスコーナーF3 1台

【特長】8000回転による高速切削を実現しました。一目で分かる面取り量表記により、面取り量の調節も簡単です。糸面から3Cまでの面取り加工が可能です。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > 面取り・バリ取り > 面取りカッター > カッター

ブレードD シャビーブ

販売価格(税別) ¥9,490〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
シャビーブ ブレードD 1パック(10本)ほか

切削工具・研磨材 > 切削工具 > 面取り・バリ取り > バリ取り > ブレード

ブレードB シャビーブ

販売価格(税別) ¥1,890〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
シャビーブ ブレードB 1パック(10本) レビュー:(1)

【特長】ホルダーBやUB2000には横方向にも取付可能です。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > 面取り・バリ取り > バリ取り > 回転ブレード

デカモミ 富士元工業

販売価格(税別) ¥16,900〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
富士元工業 デカモミ 1本

切削工具・研磨材 > 切削工具 > 面取り・バリ取り > 面取りカッター > カッター

アリギリ 大日商

販売価格(税別) ¥3,990
0営業日後以内
大日商 アリギリ 1本 レビュー:(1)

【特長】超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。【用途】トリマー用

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > 木工用 > 木工用ビット・カッター

チビモミ 富士元工業

販売価格(税別) ¥8,990〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
富士元工業 チビモミ 1本 レビュー:(2)

【特長】シャンク径(Φ10)刃先径(Φ9)と細いため、狭い箇所での加工に適している。 専用チップは独自の形状(特許取得)をしており、振動と破損の危険を解消。 モミツケ・C面取りができ、ツールチェンジATCのツール本数が省けます。 加工スピードが向上し生産性がアップします。【用途】センター穴モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工

切削工具・研磨材 > 切削工具 > 面取り・バリ取り > 面取りカッター > カッター

リーディングドリル(NC-LDS) オーエスジー(OSG)

販売価格(税別) ¥969〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
オーエスジー(OSG) リーディングドリル(NC-LDS) 1本 レビュー:(1)

【特長】リーディングドリルは、ドリル穴加工前のセンタリング(もみつけ)加工と、面取り加工の2つの加工をすることができます。先端角120°はC面取りとして、また面取りを兼用したセンタリングとして使用します。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > 鉄工用 > 位置決めドリル(リーディングドリル)

面取(メント)ミル OKコート 岡崎精工

販売価格(税別) ¥4,990〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
岡崎精工 面取(メント)ミル OKコート 1本

【特長】面取り、V溝加工、C面加工に最適

切削工具・研磨材 > 切削工具 > エンドミル > その他エンドミル

プロトティップC面取り用ヘッドカッター ワルター

販売価格(税別) ¥24,900〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ワルター プロトティップC面取り用ヘッドカッター 1セット(2本)

【特長】特許を取得したセルフセンタリング式特殊締結システムにより、ソリッドエンドミルと同等の振れ精度を実現します。【用途】被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > 面取り・バリ取り > 面取りカッター > カッター

「c面取り 工具」の関連特集

面取り機

面取り機

卓上型面取り機 ナイスコーナーF3や電動ミニベベラーなどの「欲しい」商品が見つかる!

面取り機の販売特集

アルミ 面取り工具

アルミ 面取り工具

ボードカンナや精密面取り工具 トグロン シャープSP 90°など。

アルミ 面取り工具の販売特集

糸面取り 工具

糸面取り 工具

メントリー 塩ビ用やサン・シェーパーを今すぐチェック!

糸面取り 工具の販売特集

プラスチック 面取り 工具

プラスチック 面取り 工具

ハンディカッターや面取り・バリ取り用ブレードほか、いろいろ。

プラスチック 面取り 工具の販売特集

面取り工具

面取り工具

ダブルバーDB1000やロータドライブ外径面取りを今すぐチェック!

面取り工具の販売特集

ルータービット アリ

ルータービット アリ

トリマービットアリ錐や超硬アリギリなどの「欲しい」商品が見つかる!

ルータービット アリの販売特集

C面測定ゲージ

C面測定ゲージ

C面測定ゲージやC面ノギスなどのお買い得商品がいっぱい。

C面測定ゲージの販売特集

ステンレス 面取り

ステンレス 面取り

TiAlNコート カウンターシンクやプロメンなど。

ステンレス 面取りの販売特集

工具 プロト

工具 プロト

T型ハンドルやユニバーサルベベルプロトラクターを今すぐチェック!

工具 プロトの販売特集

シャビーブ mango

シャビーブ mango

MangoUエクストラクロースやMangoUセットも人気!

シャビーブ mangoの販売特集

逆テーパ

逆テーパ

超硬ロータリーバー(逆テーパー型)や逆テーパー形超硬ロータリーバーシングルカットを今すぐチェック!

逆テーパの販売特集

SC1645C

SC1645C

モミメンやチップ C32GUXほか、いろいろ。

SC1645Cの販売特集