- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 空圧補器
- ckd フィルタ エレメントのおすすめ人気ランキング
ckd フィルタ エレメントのおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新207件の「ckd フィルタ エレメント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フィルターエレメント」、「鋼製束」、「5ΜMフィルター」などの商品も取り扱っております。
種別
部品
部品名称
フィルタエレメント
付属品
ボウルガード
タイプ
白色タイプ
使用温度範囲(℃)
5~60
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気
種別
部品
種別
部品
部品名称
フィルタエレメント(Yタイプ)
エレメント(μm)
0.3
1個
¥3,641
税込¥4,005
当日出荷
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.85
ねじの種類
Rc
圧力計
標準圧力計(G401-W付)
排気機構
リリーフ機構付
流れ方向
標準流れ(左→右)
使用温度範囲(℃)
5~60
使用流体
圧縮空気
ろ過度(μm)
5
計測・計測等、油を嫌い回路に最適
使用温度範囲(℃)
5~60
使用圧力範囲(MPa)
0.1~1.0
使用流体
圧縮空気
保証耐圧力(MPa)
1.5
標準装備品
ボウルガード
二次側油分濃度(mg/m3)
0.01以下
マントル(エレメント)交換
1年(6000時間)又は圧力降下0.1MPa
使用温度範囲(℃)
5~60
付属品
ボウルガード
使用圧力範囲(MPa)
0.1~1.0
使用流体
圧縮空気