din形ターミナルの販売特集

din形ターミナル」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からdin形ターミナルに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC

販売価格(税別) ¥9,010〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(128種類の商品があります)
SMC 5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ 1個 レビュー:(1)

【特長】節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) 全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > 方向制御機器 > 5ポートソレノイドバルブ VF シリーズ

「din形ターミナル」のピックアップ商品

V Series(VX2A) SMC

販売価格(税別) ¥1,912〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(272種類の商品があります)
SMC V Series(VX2A) 1個

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > シリーズ名で検索 > その他

5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ SMC

販売価格(税別) ¥6,418〜
出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(85種類の商品があります)
SMC 5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ 1個

【特長】・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > 方向制御機器 > 5ポートソレノイドバルブ SY シリーズ

3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307 SMC

販売価格(税別) ¥4,590〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(241種類の商品があります)
SMC 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307 1個 レビュー:(3)

【特長】1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティんぐタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > 流体制御用機器 > 3ポートソレノイドバルブ VT シリーズ

DINコネクタ(ケーブル接続タイプ) ハウジング本体 XC6 オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥169
3営業日後以内
オムロン(omron) DINコネクタ(ケーブル接続タイプ) ハウジング本体 XC6 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プリント基板用コネクタ > 基板対電線接続

ソレノイドバルブ用DINコネクタ SMC

販売価格(税別) ¥468
出荷目安:8日
SMC ソレノイドバルブ用DINコネクタ 1個

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > 方向制御機器 > アクセサリー・部品

5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ SMC

販売価格(税別) ¥5,652〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(39種類の商品があります)
SMC 5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ 1個

【特長】・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > 方向制御機器 > 5ポートソレノイドバルブ SY シリーズ

DINコネクタ オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥39〜
3営業日後以内から出荷目安:60日
バリエーション一覧へ
(280種類の商品があります)
オムロン(omron) DINコネクタ 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プリント基板用コネクタ > 基板対基板接続

5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC

販売価格(税別) ¥9,010〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(75種類の商品があります)
SMC 5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ 1個

【特長】・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > 方向制御機器 > 5ポートソレノイドバルブ VF シリーズ

G4W1F BLACK ヒルシュマン

販売価格(税別) ¥1,490
出荷目安:10日
ヒルシュマン G4W1F BLACK 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 半導体・電子部品・モジュール製品

3ポートソレノイドバルブ (VT317〜) SMC

販売価格(税別) ¥6,800〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(145種類の商品があります)
SMC 3ポートソレノイドバルブ (VT317〜) 1個 レビュー:(2)

【特長】・直動式ソレノイドバルブ(直動ポペットタイプ)。 ・ユニバーサルポーティングタイプ。 ・真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV317,VVT340,VVT341

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > 流体制御用機器 > 3ポートソレノイドバルブ VT シリーズ

直動形2ポートソレノイドバルブ  VX232G SMC

販売価格(税別) ¥5,822〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(61種類の商品があります)
SMC 直動形2ポートソレノイドバルブ VX232G 1個

【特長】・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > 方向制御機器 > 2ポートソレノイドバルブ VX シリーズ

DINコネクタ(ケーブル接続タイプ) XC6 オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥1,290〜
3営業日後以内から出荷目安:24日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
オムロン(omron) DINコネクタ(ケーブル接続タイプ) XC6 1個

【特長】DINコネクタの用途を広げるケーブル接続コネクタ。フラットケーブルとバラ線を接続する2種類のコネクタがあり、用途により選択可能。フラットケーブル接続コネクタ(形XC6D、形XC6H)を用いてVMEバス構成(デイジーチェーン)やバックプレーン構成が可能。バラ線接続用コネクタ(形XC6V)は圧接コンタクト、分割形コンタクトブロック採用のためハーネス工数を大幅低減。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プリント基板用コネクタ > 基板対電線接続

「din形ターミナル」の関連特集

smc din形ターミナル

smc din形ターミナル

VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ242)やメタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Seriesなどの「欲しい」商品が見つかる!

smc din形ターミナルの販売特集

HIRSCHMANN

HIRSCHMANN

G4W1F BLACKやパスツールピペット綿栓なしを今すぐチェック!

HIRSCHMANNの販売特集

スツールピペット綿栓なし

スツールピペット綿栓なし

パスツールピペットやスポイトなどのお買い得商品がいっぱい。

スツールピペット綿栓なしの販売特集

XC5H-9622

XC5H-9622

三菱電機PLC用接続ケーブルやHR12シリーズ 小型高性能丸形コネクタストレートプラグ(組立タイプ)半田付タイプなどの人気商品が勢ぞろい。

XC5H-9622の販売特集

smc 3130

smc 3130

5ポートソレノイドバルブ VFシリーズやソレノイドバルブ (VZ5120-2〜)も人気!

smc 3130の販売特集

ヒルシュマン

ヒルシュマン

パスツールピペット綿栓なしやパスツールピペット綿栓付きを今すぐチェック!

ヒルシュマンの販売特集

2gm

2gm

キャリパアセンブリ リヤ 2 5GM-2580W-02や防毒マスクGM161などの「欲しい」商品が見つかる!

2gmの販売特集

VX2360

VX2360

直動形2ポートソレノイドバルブ VX230や直動式2ポートソレノイドバルブ VX23シリーズなどの人気商品が勢ぞろい。

VX2360の販売特集

XC5A-6482-1

XC5A-6482-1

DINスタイルコネクタ(ツイン・コンタクトタイプ) XC5やDINコネクタ(ツイン・コンタクトタイプ) XC5ほか、いろいろ。

XC5A-6482-1の販売特集

エレックス

エレックス

エレックス(接点回復剤)やエレックスなどの人気商品が勢ぞろい。

エレックスの販売特集

sy5140

sy5140

51-SY5140や5ポートソレノイドバルブ SYシリーズなど。

sy5140の販売特集

VX2 Series

VX2 Series

VX21/22/23 Series(VX021-002〜)やVXA Series(VXA2〜)を今すぐチェック!

VX2 Seriesの販売特集