fyh flx05の販売特集

fyh flx05」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からfyh flx05に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ひしフランジ形ユニット 旭精工

販売価格(税別) ¥899〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
旭精工 ひしフランジ形ユニット 1個 レビュー:(5)

【特長】軸受箱の形状をひし形とし、2本のボルトで取り付けるようにしているから、あまり場所を取らず、機械への取り付けも簡単に出来る。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

「fyh flx05」のピックアップ商品

UCFL ひしフランジ形(円筒穴) FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥1,180〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(146種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) UCFL ひしフランジ形(円筒穴) 1個 レビュー:(1)

【特長】軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

菱フランジ形ユニット FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥1,390〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) 菱フランジ形ユニット 1個

【用途】ローラコンベア、取付け間隔寸法の小さいものなど

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

UCFL ひしフランジ形(円筒穴・カバー付き) FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥2,490〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(120種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) UCFL ひしフランジ形(円筒穴・カバー付き) 1個

【特長】写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

UFL 小型・軽量ひしフランジ形 FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥959〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) UFL 小型・軽量ひしフランジ形 1個 レビュー:(13)

【特長】軽量形のユニット用玉軸受と特殊軽合金製軸受箱を組み合わせたひしフランジ形ユニットです。 直径系列0の軸受を組み込んだ、無給油式の小形・軽量・クリーンな軸受ユニットです。 軸受箱は、長期間、錆びないので、クリーンな環境で使用するのに最適です。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

ひしフランジ形ユニット無給油式 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥959〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ひしフランジ形ユニット無給油式 1個 レビュー:(6)

【特長】軸受箱の形状がひし形で、2本のボルトでフレームに取付けるようになっており、狭いスペースに並んで取付けられるので、コンベヤのようにベアリングユニットの取付けピッチの限られている場所に適しています。 また取付けボルト穴のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴ピッチと同一で互換性があります。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

菱形フランジユニット 大阪魂

販売価格(税別) ¥639〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
大阪魂 菱形フランジユニット 1個 レビュー:(12)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

ピロー形ユニット UCP形 FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥959〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(39種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) ピロー形ユニット UCP形 1個 レビュー:(19)

【特長】最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。【用途】伝動装置、一般機械など

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

菱フランジ形ユニット FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥939〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) 菱フランジ形ユニット 1個 レビュー:(1)

【特長】ユニット用玉軸受と菱形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。角フランジ形ユニットに比べ、取り付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 菱フランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチは同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、 2本のボルトによって行います。【用途】ローラコンベア、取付け間隔寸法の小さいものなど

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

UCFL ひしフランジ形(円筒穴) FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥1,690〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(51種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) UCFL ひしフランジ形(円筒穴) 1個

【特長】軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

ひしフランジ形ユニット給油式 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥999〜
0営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ひしフランジ形ユニット給油式 1個 レビュー:(4)

【特長】軸受箱の形状がひし形で、2本のボルトでフレームに取付けるようになっており、狭いスペースに並んで取付けられるので、コンベヤのようにベアリングユニットの取付けピッチの限られている場所に適しています。 また取付けボルト穴のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴ピッチと同一で互換性があります。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

角フランジ形ユニット FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥999〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) 角フランジ形ユニット 1個 レビュー:(5)

【特長】ユニット用玉軸受と四角形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > 角フランジ形

深溝玉軸受 6200番台 ZZ エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥199〜
特価
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) 深溝玉軸受 6200番台 ZZ 1個ほか レビュー:(126)

【特長】ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > ボールベアリング(深溝玉軸受) > 6200番台 > シールド形(ZZ)

「fyh flx05」の関連特集

菱形フランジ

菱形フランジ

菱形フランジユニットやひしフランジ形ユニットほか、いろいろ。

菱形フランジの販売特集

ひし形 ベアリングユニット

ひし形 ベアリングユニット

ひしフランジ形ユニットやひしフランジ形ユニット給油式などの人気商品が勢ぞろい。

ひし形 ベアリングユニットの販売特集

FC206

FC206

印ろう付丸フランジ形ユニットや印ろう付丸フランジ形ユニット給油式など。

FC206の販売特集

NTN FL207

NTN FL207

ひしフランジ形ユニット給油式やひしフランジ形ユニット無給油式も人気!

NTN FL207の販売特集

MFL205

MFL205

ひしフランジ形ユニット ステンレスシリーズやステンレスシリーズ軸受け(単体)ほか、いろいろ。

MFL205の販売特集

UCFL207D1

UCFL207D1

ひしフランジ形ユニット給油式やUCFL ひしフランジ形(円筒穴)など。

UCFL207D1の販売特集

pfl

pfl

SBPFL 鋼板製ひしフランジ形(円筒穴)や管用平行タップ(PF)(ステンレス用)(EX-SUS-SPT)などの「欲しい」商品が見つかる!

pflの販売特集

ベアリング UCFL205

ベアリング UCFL205

ひしフランジ形ユニットやひしフランジ形ユニット無給油式を今すぐチェック!

ベアリング UCFL205の販売特集

FL212

FL212

ひしフランジ形ユニット無給油式や角形直流3線式近接センサ FL2 シリーズなどの人気商品が勢ぞろい。

FL212の販売特集

円筒形カバー

円筒形カバー

UFL 小型・軽量ひしフランジ形(円筒穴・カバー付き)やUCFL ひしフランジ形(円筒穴・カバー付き)などの人気商品が勢ぞろい。

円筒形カバーの販売特集

C-UCFL206D1-

C-UCFL206D1-

ひしフランジ形ユニット給油式やひしフランジ形ユニット無給油式も人気!

C-UCFL206D1-の販売特集

NTN UCFL

NTN UCFL

ひしフランジ形ユニット給油式やひしフランジ形ユニット無給油式も人気!

NTN UCFLの販売特集