fyh ufl004の販売特集

fyh ufl004」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からfyh ufl004に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

UFL 小型・軽量ひしフランジ形 FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥959〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) UFL 小型・軽量ひしフランジ形 1個 レビュー:(12)

【特長】軽量形のユニット用玉軸受と特殊軽合金製軸受箱を組み合わせたひしフランジ形ユニットです。 直径系列0の軸受を組み込んだ、無給油式の小形・軽量・クリーンな軸受ユニットです。 軸受箱は、長期間、錆びないので、クリーンな環境で使用するのに最適です。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

「fyh ufl004」のピックアップ商品

UFL 小型・軽量ひしフランジ形(円筒穴・カバー付き) FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥1,190〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) UFL 小型・軽量ひしフランジ形(円筒穴・カバー付き) 1個

【特長】写真はカバーなしの写真です。 軽量形のユニット用玉軸受と特殊軽合金製軸受箱を組み合わせたひしフランジ形ユニットです。 直径系列0の軸受を組み込んだ、無給油式の小形・軽量・クリーンな軸受ユニットです。 軸受箱は、長期間、錆びないので、クリーンな環境で使用するのに最適です。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット 旭精工

販売価格(税別) ¥859〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
旭精工 シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット 1個 レビュー:(12)

【特長】従来の玉軸受ユニットに比べて小形・軽量で、機械設備のコンパクト化が図られている。 軸受箱にはセンターマークが付いているので位置決めが容易である。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット(ステンレスシルバー) 旭精工

販売価格(税別) ¥3,190〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
旭精工 シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット(ステンレスシルバー) 1個 レビュー:(1)

【特長】従来の玉軸受ユニットに比べて小形・軽量で、機械設備のコンパクト化が図られている。 軸受箱にはセンターマークが付いているので位置決めが容易である。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

ピロー形ユニット UCP形 FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥959〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(39種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) ピロー形ユニット UCP形 1個 レビュー:(18)

【特長】最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。【用途】伝動装置、一般機械など

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

菱フランジ形ユニット FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥939〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) 菱フランジ形ユニット 1個 レビュー:(1)

【特長】ユニット用玉軸受と菱形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。角フランジ形ユニットに比べ、取り付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 菱フランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチは同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、 2本のボルトによって行います。【用途】ローラコンベア、取付け間隔寸法の小さいものなど

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

UP 小型・軽量ピロー形 FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥969〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) UP 小型・軽量ピロー形 1個 レビュー:(11)

【特長】軽量形のユニット用玉軸受と特殊軽合金製軸受箱を組み合せたピロー形ユニットです。 直径系列0の軸受を組み込んだ、無給油式の小形・軽量・クリーンな軸受ユニットです。 軸受箱は、長期間、錆びないので、クリーンな環境で使用するのに最適です。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

角フランジ形ユニット FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥999〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) 角フランジ形ユニット 1個 レビュー:(5)

【特長】ユニット用玉軸受と四角形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > 角フランジ形

ピロー形ユニット 大阪魂

販売価格(税別) ¥609〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
大阪魂 ピロー形ユニット 1個 レビュー:(47)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

ピロー形ユニット無給油式 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥949〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ピロー形ユニット無給油式 1個 レビュー:(16)

【特長】ベアリングユニットの代表的な形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動調心軸受との組み合わせに相当するもので、軸への取り付けはボール入り止ねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などにもっとも多く使用されています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

ひしフランジ形ユニット無給油式 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥959〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ひしフランジ形ユニット無給油式 1個 レビュー:(6)

【特長】軸受箱の形状がひし形で、2本のボルトでフレームに取付けるようになっており、狭いスペースに並んで取付けられるので、コンベヤのようにベアリングユニットの取付けピッチの限られている場所に適しています。 また取付けボルト穴のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴ピッチと同一で互換性があります。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット 旭精工

販売価格(税別) ¥1,190〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
旭精工 シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット 1個 レビュー:(1)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

耐食シリーズ USFL-S6 ステンレスひしフランジ形(円筒穴) FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥2,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) 耐食シリーズ USFL-S6 ステンレスひしフランジ形(円筒穴) 1個 レビュー:(3)

【特長】軸受と軸受箱の材料にステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れたひしフランジ形ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

「fyh ufl004」の関連特集

旭精工 ベアリング

旭精工 ベアリング

ピロー形ユニットやユニット用玉軸受(軽荷重用)などの「欲しい」商品が見つかる!

旭精工 ベアリングの販売特集

fyh ベアリング

fyh ベアリング

ピロー形ユニット UCP形や角フランジ形ユニットなどの人気商品が勢ぞろい。

fyh ベアリングの販売特集

FL001

FL001

UFL 小型・軽量ひしフランジ形やシルバーシリーズ ひしフランジ形ユニットほか、いろいろ。

FL001の販売特集

ベアリング FL001

ベアリング FL001

シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニットやUFL 小型・軽量ひしフランジ形ほか、いろいろ。

ベアリング FL001の販売特集

ひしフランジ形 ベアリングユニット

ひしフランジ形 ベアリングユニット

UFL 小型・軽量ひしフランジ形や軽量形ベアリングユニット 止めねじタイプひしフランジ形ユニットなどの人気商品が勢ぞろい。

ひしフランジ形 ベアリングユニットの販売特集

FL04

FL04

シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニットやシルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット(ステンレスシルバー)などの人気商品が勢ぞろい。

FL04の販売特集

MUP006

MUP006

シルバーシリーズ ピロー形ユニット(ステンレスシルバー)やシルバーシリーズ ピロー形ユニットを今すぐチェック!

MUP006の販売特集

UFL形

UFL形

シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニットやUFL 小型・軽量ひしフランジ形ほか、いろいろ。

UFL形の販売特集

ベアリング fl002

ベアリング fl002

UFL 小型・軽量ひしフランジ形やシルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット(ステンレスシルバー)を今すぐチェック!

ベアリング fl002の販売特集

止めねじ付きステンレスベアリング

止めねじ付きステンレスベアリング

SU・SU-S6 ユニット用玉軸受(円筒穴)や止めねじ付きステンレスベアリング SSXCシリーズなどの「欲しい」商品が見つかる!

止めねじ付きステンレスベアリングの販売特集

USFL005JS6

USFL005JS6

耐食シリーズ USFL-S6 ステンレスひしフランジ形(円筒穴)やひしフランジ形 偏心輪方式 ステンレスシルバー エコシリーズなどのお買い得商品がいっぱい。

USFL005JS6の販売特集

SFL

SFL

折板屋根用太陽電池取付金具や耐食シリーズ USFL-S6 ステンレスひしフランジ形(円筒穴)を今すぐチェック!

SFLの販売特集