iPodケースのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
105件の「iPodケース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ipad ショルダー」、「ipad ケース 第9世代」、「タフパッド」などの商品も取り扱っております。
AsReaderシリーズのASR-010Dは、iPhone7、iPhone7Plus、iPhone6、iPhone6Plus、iPhone6s、iPhone6sPlus、iPhone5、iPhone5s、iPhone SE、第5、6世代 iPod touch に装着して利用できるケース型のバーコードリーダーです。 Lightning接続する他の端末への利用や、後継機などへの対応を加味した、本体部とケース部を分離したセパレート構造になっています。 UPC/EAN/JANやCODABAR、ITFなど主要なコードをはじめ様々な1次元バーコードに対応しています。
仕様 【読み取り距離】70~210mm、AsReader Care(安心サポートパック)/なし 付属品 Magconnケーブル、イヤホン延長ケーブル、取り付け方マニュアル 材質 ポリカーボネイト 適合規格 Apple MFi/FCC/CE 対応OS iOS8.0~9.3.3(9.2.x除く) 対応機種 iPhone7/7Plus/6/6Plus/6s/6sPlus/5/5s/SE/iPod touch/wiphoneセット 保護等級 IP52準拠 光源 赤色LED バッテリー 内蔵充電式リチウムイオンバッテリー 700mAh 表示LED 接続(青点灯)/読み取り中(青点滅)/充電中(赤点灯)/充電完了(赤点灯から消灯) 動作温湿度範囲 -10~45℃、20~85%RH(ただし充電は0℃以上) 保存温湿度範囲 -20~60℃/10~95%RH 充電時間(時間) 約2(内蔵バッテリー) 充電方式 Magconnケーブル キー 2トリガキー RoHS指令(10物質対応) 対応 読取角度(°) ピッチ:±65°、ロール:±25°、スキュー:±50°
1台
65,980 税込72,578
7日以内出荷

アップルペンシルを収納して、ペンスタンドにしたり、キャップも収納できるiPad 10.2インチ(第7世代 2019年モデル)対応ケースです。フラップ部分を折りたたむことで、ネット閲覧モード・タイピングモードの2パターンでiPadを立て掛けることができ、快適な画面操作をすることができます。また、カバーを閉じるとスリープモードに、カバーを開くと自動でスリープから復帰できるオートスリープに対応しているため、必要な時にカバーを開いてすぐiPadの操作が可能、無駄な電力消費を抑えることができます。
質量(g) 約310 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【対応ペン】9×9×150 保証期間 2年間 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイブリッドケースはポリカーボネートで出来た硬い外側と、シリコン素材の内側の組み合わせで構成されています。 柔らかいシリコンケースに比べ強度があり、デバイスから外れ難いという特徴があります。
1個
7,798 税込8,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコンカバー付の小型プラスチックケースです。 コイン電池(CR2032×1個)が入るスペース付タイプは、電池交換が容易です。
1個
429 税込472
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (208種類の商品があります)

第7世代 10.2インチiPad用 360度回転するハンドル、スタンド付の耐衝撃ケースです。 スタンドは横置き、縦置きの両方に対応しています。 耐衝撃素材で、iPadを外部からの衝撃から守ります。 着脱可能なショルダーベルト付きです。 タッチペンを取り付けできるホルダー付きです。
ブラック タイプ ケース型 ベルト長さ(mm) 【ショルダーベルト】約138
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

360度回転するハンドル、スタンド付の耐衝撃ケースです。 スタンドは横置き、縦置きの両方に対応しています。 耐衝撃素材で、Surface Go2を外部からの衝撃から守ります。 着脱可能なショルダーベルト付きです。 タッチペンを取り付けできるホルダー付きです。
材質 シリコン、ポリカーボネート ブラック 対応機種 Surface Go 2, Surface Go 3 特性 360度回転、ハンドル、スタンド付、耐衝撃、ペンホルダー付 ベルト長さ(cm) [ショルダー]最長:約138.6、最短:約81.7(フックの先端から)、[バックル付き]約10.7(バックルの先端から)
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

弾力性と硬さを併せ持つTPU素材が、iPad 第9世代(2021年モデル)、iPad 10.2インチ 2020年モデル、iPad 10.2インチ 2019年モデルへの傷や衝撃を和らげます。合成皮革のフラップに抗菌処理を施し、菌の繁殖を抑制します。こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、財団法人日本規格協会(JSA)が定める抗菌性試験に準拠したものです。傷や汚れが付きにくいソフトレザー素材を使用しています。不使用時に液晶画面部分を保護するフラップが付いています。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。フラップはマグネットで簡単に留めることができます。ケース内側は本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。前面のタッチペンホルダーにApple Pencilを差し込んで持ち運び可能です。Apple Pencilを置ける便利なペンスタンド機能付きです。Apple Pencilは、ケースを装着したまま充電可能です。本体装着部の縁が液晶画面を覆わず、見やすく操作しやすい設計です。ケースを装着したままで液晶画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、Lightningコネクターへの接続が可能です。ケースを装着したままで写真撮影が可能です。
材質 表面:合成皮革、裏地:ポリエステル、本体装着部:TPU(熱可塑性ポリウレタン) タイプ 手帳型
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

四隅の伸縮ゴムで固定し、7~8型までの様々なタブレットに対応します。 ショルダーベルト付きで立ったままタブレットを操作できるケースです。 ベルトを付け替えることで、縦・横どちらでも操作できます。 背面にはハンドベルトが付いているので片手での操作が可能です。 機器の管理に便利な名刺ポケット付きです。 ペンホルダー付きです。
対応機種 7~8型までのタブレット タイプ 手帳型 特性 ハンドベルト、タッチペン収納、ショルダーベルト 材質 ポリエステル 質量(g) 230 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 170×20×225 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 114×7×200(最小)、140×11×220(最大)(参考収納寸法) アズワン品番 64-0876-91
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

抜群の衝撃吸収力を持つ”ZEROSHOCK”シリーズ!モバイルバッテリーやモバイルルーターも同時に収納できる2気室タイプ。ベルトループ、ショルダーベルトループ、カラビナフックを装備し、必要に応じて3つの装着方法を選べるスマートフォン用キャリングポーチ。
対応機種 汎用 特性 カラビナ付、ベルトループ付、耐衝撃 タイプ スリーブ・ポーチ型 ブラック 材質 表地:ポリウレタン、裏地:ポリエステル、芯材:発泡ポリウレタン、カラビナ:アルミ合金 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約97×約37×約182(カラビナ含まず) 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (参考)約80×約12×約170 質量(g) 約127
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

薄くてもしっかり衝撃吸収!UltrabookなどのモバイルPCを衝撃から守りながらスリムに包み込むインナーケース”Ultrabook用 ZEROSHOCKケース"。 衝撃吸収力抜群のインナーケース”Ultrabook用 ZEROSHOCKケース”です。 ウエーブ形状の低反発ポリウレタン(低反発ウエーブフォーム)が効果的に衝撃を吸収します。 外部からの衝撃をしっかりと吸収する厚みを保ちながら、体積を少なくして軽量化を実現しています。 ケース内側には中身をキズつけにくいベルベット調素材を使用しています。 開閉がスムーズでUltrabookを出し入れしやすいダブルファスナーを採用しています。 ケース表面には撥水性に優れ、高級感のある生地を使用しています。 各種アクセサリが収納できる前面ポケットが付いています。
用途PCインナーケースとしてご使用いただけます。 衝撃吸収力抜群でパソコンを守ります。 中身に傷がつきにくいベルベット仕様です。 軽量設計で持ち運びに最適。 アクセサリを収納できるポケットもついています。 表面処理 撥水機能 気室数 1気室
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

極薄の化学防手袋。 有機溶剤耐性に優れたニトリルと、酸・アルカリ耐性に優れたネオプレンを重層することで、様々な物質に対して耐性があります。 3層構造でありながら薄手、しかも人間工学に基づいた設計で、長時間の作業に適しています。 内側に特殊コーティングを施し、着脱しやすくなっています。
用途化学品取扱い作業 ナノマテリアルの製造・取扱い作業 インジウム化合物対策 ダイオキシン類対策用 酸取扱作業 アルカリ取扱作業 溶剤取扱作業 機能 帯電防止 全長(cm) 28.5 材質 ニトリル、ネオプレン 質量(g) 14(M)※片手 種類 シリコーンフリー、左右兼用 入数(双) 25 JIS規格 JIS T 8116:2005 耐溶剤性 有機溶剤耐性、酸・アルカリ耐性 粉有無 粉無
1箱(25双)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フロントパネルと背面ケースによって、本体も液晶画面も保護するiPad 10.2インチ 2020年モデル、iPad 10.2インチ 2019年モデル用フルプロテクトケース ハンドホールドタイプです。最も大きな衝撃が予想される四つ角をシリコンで覆うことで、効率的に衝撃を吸収します。衝撃吸収に適したシリコン素材と、強靭なポリカーボネート素材を使用したデュアルストラクチャー(二重構造)が、傷と衝撃から本体を守ります。本体を横向きに立て掛けることができるスタンドを背面に装備しています。ケース背面に360度回転可能なハンドホールドベルトを装備し、右手左手のどちらでも自由な角度で片手持ちが可能です。フロントパネルが液晶画面の傷やダメージを防ぎます。Apple Pencilをケース内に収納可能です。ケースを装着したままで液晶画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、Lightningコネクタへの接続、ヘッドホンの接続が可能です。※コネクタ形状によっては、装着できないケーブルがあります。ケースを装着したままで写真撮影が可能です。付属のショルダーベルトの取り付け位置を変えることで、タテ向きでもヨコ向きでも使用可能です。
セット内容 ケース本体×1、ショルダーベルト×1、ショルダーベルト取付補助部品×1 材質 TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート、PET ブラック 対応機種 iPad 10.2インチ 2020年モデル、iPad 10.2インチ 2019年モデル 適合品番 対応モデル番号:A2197、A2198、A2200、A2270、A2428、A2429、A2430 幅W×厚さ×高さH(mm) 約213×38×280 アズワン品番 64-5409-50 特性 耐衝撃
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

5層のラミネート・フィルムで、幅広い化学物質に対して、優れた耐透過性を示します。 独自の3次元構造によって、親指が動かしやすく、長時間の作業にも適しています。 薄手でインナー手袋として使用可能
用途化学品取扱い作業 多様な化学物質に オルト―トルイジン対策 CBRN災害対策 ダイオキシン類対策用 酸取扱作業 アルカリ取扱作業 溶剤取扱作業 全長(cm) 38~41 材質 ポリエチレン(PE) 質量(g) 30(M) 入数(双) 1 JIS規格 JIS T 8116:2005
1双
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モバイルバッテリーやモバイルルーターも同時に収納できる2気室タイプ!ベルトループ、ショルダーベルトループ、カラビナフックを装備し、必要に応じて3つの装着方法を選べるマルチサイズ対応スマートフォン用キャリングポーチ。
対応機種 汎用 特性 カラビナ付、ベルトループ付、ポケット付 タイプ スリーブ・ポーチ型 ブラック 材質 表地:ポリエステル、裏地:ポリエステル、芯材:発泡ポリエチレン、カラビナ:アルミ合金 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約97×約50×約180(カラビナ含まず) 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (参考)約80×約12×約170 質量(g) 約132
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

サンワサプライタブレットケース
360度回転するハンドル、スタンド付の耐衝撃ケースです。画面部分も保護できる透明フィルター付きで、傷や汚れから守ります。スタンドは横置き、縦置きの両方に対応しています。耐衝撃素材で、iPadを外部からの衝撃から守ります。着脱可能なショルダーベルト付きです。タッチペンを取り付けできるホルダー付きです。
用途360°回転するハンドル、スタンド付耐衝撃ケース。iPad 10.2インチ(第7世代)対応。 材質 シリコン、ポリカーボネート ブラック 質量(g) 420 タイプ ケース型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 193×30×263 対応機種 iPad10.2インチ(2019モデル) 特性 360度回転・スタンド機能・耐衝撃・ハンドベルト・タッチペン収納 適合メーカー Apple
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

1個
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

画面カバー付き、ストラップ付き(着脱可能)
タイプ ショルダーケース 対応機種 タフブックFZ-S1Aシリーズ 特性 ストラップ付
1個
8,298 税込9,128
当日出荷

肩から吊るしても良し、カラビナでベルト通しにぶら下げても良しの便利な工具用ポーチ。 材質は150D(デニール)と細めのポリプロピレン糸を使っているので、ソフトな仕上がりで使い心地は快適です。 ペンや携帯電話、工具などが収納できます。 大きなポケットには、開口部にマグネット付ボタンが付いています。 前面にファスナー付きポケットのあるタイプとファスナーなしポケット付きの2種類から選べます。 本体裏側にベルト通し&吊り下げにも便利なカラビナ付き。
用途ペンや携帯電話、工具などの収納 (本体)ブラック 材質 (本体)150Dポリプロピレン、(ストラップ)ポリプロピレン 付属品 ストラップ、カラビナ 適合ベルト幅(mm) 35以下 寸法(高さH×幅W)(mm) 約210×150 ストラップ長さ(cm) 約60~120
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライ耐衝撃シリコンケース
着脱簡単なシリコン製の耐衝撃ケースです。背面のボタンを留めることで、スタンドやハンドルとして使用できます。
ブラック タイプ ケース型 特性 耐衝撃、スタンド機能 材質 シリコン 適合メーカー 各社
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MARVELロゴデザインのガラスの光沢とTPUの一体感が美しいハイブリッド設計のiPod Touch(第5/6/7世代)用 ガラスハイブリッドケースです。背面にはキズに強い高硬度9Hガラスを採用、ケースの四隅はエアークッションを採用し耐衝撃設計にしました。サイド部分はやわらかく丈夫なTPU素材で着脱もラクラク。側面のボタンや充電口もTPU素材にてしっかり保護しています。ガラスが万一割れてしまっても、安全な飛散防止加工済み。
適合機種 iPod iPod touch 5th iPod touch 6th iPod touch 7th 質量(g) 36 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 64×129×9
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷