led ハンドランプのおすすめ人気ランキング

2025/01/21更新
72件の「led ハンドランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手元作業用ライト」、「スリムワークライト」、「防水 作業灯」などの商品も取り扱っております。
水・粉じんに強い安心の屋外用防雨型。 オール樹脂製で軽量。 強靭で衝撃にも強いポリカーボネート製ガードネット。 防水、防じんはもちろんランプ破損時の飛散防止にもなるランプカバー。 アース不要の二重絶縁構造。 電線は耐候性・耐久性に優れた2PNCTケーブル。 吊り下げ用フック上下2個付。 防水仕様照明ON/OFFスイッチ付。
用途建築・土木等各種工事、自動車整備、各種機器の修理・補修・点検用、レジャー・アウトドア照明、その他の臨時・補助照明に 定格電力(W) 7 電球の種類 LED 仕様 二重絶縁 昼白色相当 タイプ 標準タイプ 定格電圧(V) AC100 定格周波数(Hz) 50/60兼用 全光束(Lm) 500 定格寿命(時間) 40000 電線太さ(mm2) 0.75 照明装置 7W電球形LEDランプ 電球 LED 電線仕様-種別 2PNCT 色温度(K) 5000 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm) 142×357 電線仕様-心数(C) 2
1台
7,698 税込8,468
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LW-10N型がパワーアップ!! 全光束800Lmとさらに明るくなりました。 雨中でも安心の屋外用防雨型 専用充電アダプター付(充電電源/AC100V 50/60Hz) 車内でも充電できるDC12Vカープラグ付 先端に収納式吊り下げフック付 強力マグネット2個付(背面・先端)
用途ガレージや倉庫などでの暗所照明に! ボンネット内側に取り付けて車の整備などの作業用照明に! 吊り下げフックを使用してレジャー照明に! 付属品 ACアダプター、DC12V専用カープラグ 質量(kg) 0.33 全光束(Lm) HI時:800 光源 白色LED48個(10W) バッテリー リチウムイオン電池 明るさ(Lx) (50cm先)2080、(1m先)433 バッテリー電圧(V) 7.4 フック 充電時間(時間) 約4 バッテリー容量(mAh) 2600 防水仕様 防雨型 使用場所 屋内外 電球の種類 LED 点灯時間(時間) (Hi時)連続約3、(Low時)連続約6
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

ヘッド部が左右360度回転するフレキシブルなマグネット付ワークライトです。 側面のメインライトはダイヤススイッチで調光可能。 先端のトップライトは奥まった場所を照らすのに便利。 底面にマグネットと吊り下げ用フックが付いていますので、両手作業時にお使いください。 電池残量のわかるLEDゲージつき。 付属のUSBケーブルを利用して充電を行います。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに 付属品 充電用USBケーブル×1本 材質 本体:TPU(ポリウレタン樹脂)+PA(ナイロン樹脂)、フック:ナイロン樹脂 質量(g) 257 電源 リチウムイオン充電池(3.7V/2600mAh) 全光束(Lm) 本体側面:60~700、先端:100 保護等級 IP44 光源 本体側面:6W COB、先端:1W SMD 色温度(K) 本体側面:6000~6400、先端:6000~6400 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 22×44×380 使用環境温度(℃) -10~40 充電時間(時間) 約3~4 バッテリー容量(mAh) リチウム電池 2600 取扱説明書 (5.1MB) 連続点灯時間(時間) 本体側面:約1.5~15、先端:約11
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

耐熱性と絶縁性に優れた樹脂グリップを採用しています。 便利な手もとスイッチ付です。 コンセント内蔵型なので、照明と電動工具の使用が同時にできる優れものです。
用途車の整備。機械の点検や保守作業。 電源(V) 100 電線仕様-種別 VCT1.25mm2 電球の種類 白熱電球
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

熱、衝撃に強いポリカガード付です。 ゴムキャップタイヤケーブルを採用しています。 手元スイッチ付。
電球の種類 耐震球 電源(V) 100 コード長さ(m) 0.3
1台
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

照度部分が細長くなっていますので、狭い場所を広範囲に照らすことができる便利なLEDライトです。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに 材質 アルミニウム 寸法(mm) Φ35×329.50 質量(g) 185.1(電池含まず) 全光束(Lm) 側面:280、先端50 保護等級 IPX4 光源 側面:COB、先端LED 使用電池 単4乾電池×3本(別売) 照射距離(m) 24 連続点灯時間(時間) 側面:約1.5、先端:15 取扱説明書 電球の種類 LED
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

水・粉じんに強い安心の屋外用防雨型。 オール樹脂製で軽量。 強靭で衝撃にも強いポリカーボネート製ガードネット。 防水、防じんはもちろんランプ破損時の飛散防止にもなるランプカバー。 アース不要の二重絶縁構造。 電線は耐候性・耐久性に優れた2PNCTケーブル。 吊り下げ用フック上下2個付。 防水仕様照明ON/OFFスイッチ付。
用途建築・土木等各種工事、自動車整備、各種機器の修理・補修・点検用、レジャー・アウトドア照明、その他の臨時・補助照明に タイプ クリップタイプ 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm) 142×357 定格電圧(V) AC100 定格周波数(Hz) 50/60兼用 電線仕様-種別 2PNCT 仕様 二重絶縁 電線太さ(mm2) 0.75 芯数 2 電源タイプ 電源コード式 耐水性 防雨タイプ 使用場所 屋外用 特殊用途 防雨
1台
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高い耐久性でガンガン使える。強い衝撃を受けても破損しにくい。LEDライト約70個搭載。暗闇で作業できる十分な明るさ。雨でも使える!IP67の防水仕様で水に強い。本体のみでライトを固定でき両手を自由に使える。付けれる!立てれる!掛けれる!。カラーで充電残量の目安を表示。ひと目で分かる!充電残量表示。充電式で電池いらず。充電&点灯らくらく簡単操作
電球の種類 LED 付属品 フレキシブルホルダー×1、専用Aアダプタ×1 質量(g) 約350 外形寸法(mm) 約41×57×415(本体のみ) 定格 充電/DC5.5V、2A 光源 白色LED×70 バッテリー リチウムイオンバッテリー 使用時間 約3.5時間(1回の充電に対して) バッテリー電圧(V) 3.6 使用環境温度(℃) 0~45 充放電回数 約500サイクル 保存環境 -10~70℃ バッテリー容量(mAh) 4200 明るさ(Lm) 380(LED合計/参考値) 防水保護等級 IP67準拠
1台
8,898 税込9,788
当日出荷

省エネ・長寿命のLED&蛍光灯ランプの2タイプ
定格消費電力(W) 7 質量(kg) 0.49 摘要 屋内用回二重絶縁 定格電圧(V) 100 定格周波数(Hz) 50/60 電線長さ(m) 0.3 電線太さ(mm2) 0.75 照明装置 7W電球形LEDランプ 電線仕様-種別 2PNCT 電線仕様-芯数 2 電球の種類 LED
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

エコで省電力な、コード式LEDライトです。発光効率の高いSSC製チップ型LEDを採用しています。小型、軽量で携帯に便利です。360度回転式吊り下げ用フック付き(上下2個)です。置いても転がりにくい六角エンド形状です。コード式のため連続点灯可能です。
用途作業用の携帯照明器具、作業場の簡易照明器具。 使用場所 屋内 コード長さ(m) 5 電球の種類 LED
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

代表的プロ用ハンドランプ プロユーザーのニーズを満たし、大変好評を頂いているハタヤのCM型 耐熱性と絶縁性に優れた樹脂グリップを採用し、握りやすく、しかも手元スイッチ付 吊り下げも可能なので、広範囲に使用できます。 コンセント内蔵型なので照明と電動工具の使用が同時にできる便利さです 拡散型のフロスト耐震電球付で車の整備、機械の点検や補修作業等、広範囲にわたってお使い頂いています。
種別 60W白熱灯 周波数(Hz) 50/60兼用 定格電力(W) 60 定格電圧(V) 100 コード長さ(m) 10 トラスコ品番 107-3737 質量(kg) 1.1 照明装置 AS型60W耐震電球付き 電線仕様-種別 VCT 電線仕様-芯数 2 電線仕様-太さ(mm) 1.25 コンセント仕様 2P7A125V接地付 電球の種類 白熱灯
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

高輝度・広角型で蛍光灯に近い色味で違和感がありません。
用途自動車や機械のメンテナンス時の照明用 本体寸法(mm) 350×65×42 消費電力(W) 7 照度(Lux) 130 材質 樹脂ケース 周波数(Hz) 50/60 電源(V) 125 電球の種類 LED
1本
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

発熱が少なく虫が寄りにくいLEDタイプです。熱、衝撃に強いポリカガード付です。ゴムキャプタイヤケーブルを採用しています。本体重量が軽く、取り回しの良い仕様です。
用途作業灯、ハンドライトとして。 トラスコ品番 595-0049 電源(V) 100 消費電力(W) 7.5 口金 E26 コード長さ(m) 5 口幅(mm) 樹脂クリップ:25~45 使用場所 屋内、屋外 明るさ(Lm) 600 電球の種類 LED
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

充電式多目的作業灯 2軸可動式ワークライト。本体折りたたみ機構とヘッド部180°回転機構で多彩な角度設定が可能。白色COB(面発光)LEDを搭載 照射角度165°で広範囲照射。最大650ルーメンの高出力 3時間の連続点灯。Top/COB Eco/COB High の3段階照射でCOB Ecoモード時は9時間の連続点灯。トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(50ルーメン/18時間)。チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を表示。電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLowバッテリーインジケーター機能搭載。底面マグネットとダブル背面フックで設置場所自由自在。蓄光式バックプッシュスイッチ。2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
防塵防水性能 IP64 光束(Lm) 約650~50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 38.0×325.0×45.5 質量(g) 280 電源 リチウムイオン充電池3.7V 3350mAh(内蔵) 連続点灯時間(時間) 約3~18 照射距離(m) 約32 落下耐久(m) 2 付属品 専用Micro USBケーブル(50cm)、専用ACアダプター(5V/1A) 充電時間(時間) 約5(内蔵充電池使用) 電池寿命 充放電約500回(内蔵充電池使用) フック ダブル背面フック マグネット 底面マグネット 電球の種類 LED
1台
7,898 税込8,688
当日出荷

充電式多目的作業灯 超広角照射バータイプワークライト。白色COB(面発光)LEDを3面搭載 後方にまで届く超ワイドな照射角(215°)で広範囲照射が可能。最大1100ルーメンの高出力 6時間の連続点灯。Eco/Mid/High の3段階照射でEcoモード時は27時間の連続点灯。トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(100ルーメン/49時間)。チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を表示。電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載。ダブル背面マグネットとダブル背面マルチフックで設置場所自由自在。底面マグネット付き専用充電スタンドで、置くだけの簡単充電。本体に直接ケーブルを差しての充電も可能。2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
防塵防水性能 IP64 光束(Lm) 約1100~100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 39.1×352.0×33.5 質量(g) 360 電源 リチウムイオン充電池3.7V 9000mAh 33.3Wh(内蔵) 連続点灯時間(時間) 約6~49 照射距離(m) 約44 落下耐久(m) 2 付属品 専用充電スタンド、専用Micro USBケーブル(50cm)、専用ACアダプター(5V/2A) 充電時間(時間) 約5(内蔵充電池使用) 電池寿命 充放電約300回(内蔵充電池使用) フック ダブル背面マルチフック マグネット ダブル背面マグネット 電球の種類 LED
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

ヘッド部が左右210度に曲がり、折りたたんで収納可能! 側面のメインライトは2段階調光。 先端のトップライトは奥まった場所を照らすのに便利。 底面にマグネットと吊り下げ用フックが付いていますので、両手作業時にお使いください。 電池残量のわかるLEDゲージつき。 付属のUSBケーブルを利用して充電を行います。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに 付属品 充電用USBケーブル(タイプC端子)×1本 材質 本体:TPU(ポリウレタン樹脂)+PC、フック:ナイロン樹脂 質量(g) 270 電源 リチウムイオン充電池(3.7V/2600mAh) 全光束(Lm) 本体側面:560/280、先端:100 保護等級 IP44 光源 本体側面:6W COB、先端:1W SMD 色温度(K) 本体側面:6000~6400、先端:6000~6400 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 42×57×310 使用環境温度(℃) -10~40 充電時間(時間) 約3 バッテリー容量(mAh) リチウム電池 2600 取扱説明書 (3.9MB) 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) 本体側面:約2~4、先端:約9
1台
4,198 税込4,618
当日出荷

大黒屋ホールディングス(森電機)ハンドランプ
樹脂ハンドルに加えて充電部にも絶縁構造を施した二重絶縁になっていますので、万一ハンドル部が損傷しても感電の必要がありません。
保護等級 IEC/IP20 材質(ハンドル) ポリプロ 適合ランプ 100Wまで
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量コンパクトボディーです。 360°回転フック付です。 手元スイッチ付です。 放熱効果の高い網型ガード。 電球交換が容易な網型ランプガード付です。 耐熱性、絶縁性に優れたフェノール樹脂グリップ。
用途工事現場。作業現場。塗装業。DIY。 電源(V) 100 消費電力(W) 60 電線仕様-種別 VCT0.75mm2×2芯 明るさ(Lm) 790 寸法(幅W×長さL)(mm) 119.5×338 フック フック付 電球の種類 耐震球
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「照らす」の進化系! 明るさの切換ができる!8500Lm⇔6000Lm ロッカースイッチ採用 連結コンセント付き マグネット付クリップ
用途工場、倉庫、建築 自動車整備 撮影用照明 材質 本体:ABS樹脂、クリップ:ABS・PC 電球:PC 寸法(mm) 約240×230 質量(g) 1050 切替方式 明るさ切替可能:8500Lm⇔6000Lm 消費電力(W) 最大500 口金 E26 コード長さ(m) 5(VCT2C) 定格入力電圧(V) 100~120 芯数 2 色温度(K) 約6000 使用場所 屋内専用 明るさ(Lm) 8500/6000 光色 昼光色
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

引っ掛けて使える便利なフック付。
消費電力(W) (付属ランプ)100 定格消費電力(W) 適合/250(白熱電球)、36(蛍光ランプ) フック フック付 電球の種類 電球形蛍光灯 周波数(Hz) 50/60 電圧(V) AC100 口金 E26 コード長さ(m) 約0.3
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)