- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- led ベースライト 20wのおすすめ人気ランキング
led ベースライト 20wのおすすめ人気ランキング
2025/07/15更新4,556件の「led ベースライト 20w」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ベースライト 20w」、「照明器具 蛍光灯 20w」、「パナソニック led 蛍光 灯 20w」などの商品も取り扱っております。
仕様
軒下用(防雨形:IP23)、調光不可
タイプ
20Wタイプ 直付 逆富士形
電圧(V)
AC100~242
光源寿命
40000時間
色(本体)
白
400ピッチ、550ピッチのボルトに対応します。
適合
Ra83。【適合ガード】FK21534
質量(kg)
1.2
材質(本体)
鋼板(白色粉体塗装)
電圧(V)
100~242
グレード
(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
150×632×50
材質(カバー)
ポリカーボネート(乳白)
安定器
(出力型)定格出力型、(補足)出力固定型
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
トランス
LED内蔵電源ユニット内蔵
器具本体とライトバーの組合せ品
定格電圧(V)
100~242
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
230×632×50
質量(kg)
1.3
調光の可否
否
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
材質/仕上
【本体】鋼板(白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
Ra
83
適合
【適合ガード】FK22533
対応
400ピッチ、550ピッチのボルトに対応
取付
天井直付型
仕様
20形、一般タイプ、安定器出力型:定格出力型、安定器補足:出力固定型、電源を内蔵している側のエンドには電源穴がありません。ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
グリーン購入法
適合
仕様
器具本体
幅(mm)
150
取付
直付
タイプ
20W
電源
ユニット別売
適合モジュール
RAD-599N/W、RAD-607NA/WA、RAD-634N/W
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
仕様
LED交換可、初期照度補正 維持光束 76% 平均消費電力 11W、断熱施工天井面取付可能
材質
本体:鋼板 白塗装
電圧(V)
AC100~242
消費電力(W)
13
ランプ
ランプ別梱包
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
容量(VA)
13
色(本体)
白
配光角度(°)
配光角:70-60
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
仕様
軒下用(防雨形:IP23)、調光不可
色
白
光源寿命
40000時間
奥行80mmのコンパクトデザイン。100-242V電圧対応。光源色は昼光色。省エネ長寿命
付属品
ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書
外形寸法(mm)
(約)幅632×高さ58×奥行80
定格電圧(V)
AC 100-242(50/60Hz)
平均演色評価数(Ra)
83
光源色
昼光色
取付ピッチ(mm)
M10ボルト…450、ネジ…550
定格電圧(V)
100~242
幅(mm)
器具:120
質量(kg)
1.1
調光方式
PWM制御
調光範囲
約5%~100%
定格寿命(時間)
40000(光束維持率90%)
保護等級
IP20
区分
直付
付加機能
SL端子台/送り端子台付、調光タイプ
適合周波数
50/60Hz
仕様
始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05
グリーン購入法
適合
材質
本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
色温度(K)
6500
光源色
昼光色
演色指数(Ra)
83
調光の可否
可
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
電圧(V)
100/200/242
ランプの種類
高演色LED
演色指数(Ra)
94
取付
直付型20形
タイプ
逆富士型
本体
鋼
色
白
枠
ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)
1.9
LED寿命(時間)
40000
調光の可否
否
取付場所
壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)
90
仕様
調光器:不可
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
230×632×53
再生紙使用マーク
適合
100-242V電圧対応。省エネ長寿命
付属品
ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書
定格電圧(V)
AC 100-242(50/60Hz)
平均演色評価数(Ra)
83
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
1250×59×200
取付ピッチ(mm)
M10ボルト…内側600、外側800、ネジ…905
仕様
ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
光源
LED
材質(カバー)
ポリカーボネート
安定器
出力型:定格出力型、安定器補足:出力固定型
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
色(カバー)
乳白
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
消費電力(W)
11.6
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
131
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
種別
20形
タイプ
直付形・逆富士形
器具・セット
器具のみ
点灯方式
連続調光・固定出力兼用形
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
定格電圧(V)
AC100~242
定格
固定出力・段調光機能付
LED寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
ビーム角度(°)
A:118、B:109
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
85
取付
直付形・トラフ形
タイプ
20形
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
73×636×50
器具・セット
器具のみ
点灯方式
連続調光・固定出力兼用形
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
仕様
ライトバー別売
質量(kg)
1.3
取付
直付型
材質(本体)
鋼板(白色粉体塗装)
タイプ
20形
ランプの種類
LED
1台
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
仕様
L:630タイプ
取付
直付
タイプ
20W
径(Φmm)
W79
電源
LEDユニット別売
器具・セット
器具のみ
適合モジュール
RAD-599N/W、RAD-607NA/WA、RAD-628N/W/WW/L、RAD-634N/W、RAD-675W/L
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
400ピッチ、550ピッチのボルトに対応します。
適合
Ra83。【適合ガード】FK21533。【オプション】片反射笠アダプタFSK21020
質量(kg)
1
材質(本体)
鋼板(白色粉体塗装)
電圧(V)
100~242
グレード
(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
80×607×50
材質(カバー)
ポリカーボネート(乳白)
安定器
(出力型)定格出力型、(補足)出力固定型
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
トランス
LED内蔵電源ユニット内蔵
キッチン・洗面台に、クローゼット・納戸に。
天井・壁面にネジで簡単取付。
使う場所を選ばない2WAY仕様。電源プラグ付でコンセント使用可能。壁配線での設置も可能。
近接センサータイプは手をかざすだけで点灯、消灯が簡単に可能。
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として。補助照明としても。
電球の種類
LED
電源
AC100V(50/60Hz)
定格電圧(V)
AC100
使用温度(℃)
5~30
定格周波数(Hz)
50/60
色温度(K)
5000
寿命
40000時間
保証期間
お買い上げ日より1年
演色指数(Ra)
80以上
仕様
器具本体
幅(mm)
230
取付
直付
タイプ
20W
電源
ユニット別売
適合モジュール
RAD-599N/W、RAD-607NA/WA、RAD-634N/W
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷