- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
- led 付き スイッチのおすすめ人気ランキング
led 付き スイッチのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新2,000件の「led 付き スイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ランプ 付き 押し ボタン スイッチ」、「スイッチ表示灯」、「LEDボタンスイッチ」などの商品も取り扱っております。
種類
照光式
ボタン形状
丸
端子形状
はんだ端子
照光種別
LED
保存温度(℃)
-30~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-25~55(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)
16
接触抵抗(mΩ)
50以下(初期値)
耐振動(耐久)
5~55Hz、片振幅0.75mm
使用周囲湿度
45~85%RH(ただし、結露しないこと)
耐振動(誤動作)
5~55Hz、片振幅0.75mm
耐衝撃(誤動作)
200m/s2
耐衝撃(m/s2)
(耐久)500
記名板寸法(mm)
Φ13.7
彫刻範囲(mm)
Φ12
最大彫刻深さ(mm)
0.5
耐電圧(V/min)
(スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000、接点端子とランプ端子間:AC1500、(照光部)充電部とアース間:AC2000
操作部とケース部間にカバーを付加し、塵埃が浸入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。
接点間距離3mm以上とし、絶縁性、耐圧性を高めています。
端子部はインサート成形により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。
軽い切換え感触で、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。
コンパクトサイズなので、省スペース化に貢献します。
端子は、はんだ端子とタブ端子(♯187)の兼用端子となっています。タブ端子としてご使用の際は、JISC2809適合の平形接続端子(適用タブの板厚0.5mm用のリセプタクル)をご使用ください。
用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等
極数
1
回路
単極単投
端子形状
はんだ端子(タブ端子♯187としても使用可能)
機能動作
ON-OFF
使用温度範囲(℃)
-25~50
規格
UL、VDE、C-UL
絶縁抵抗(MΩ)
500以上(DC500V)
電流容量(A)
10(AC125V)、10(AC250V)
操作部形状
ロッカ
ボタン倒れ角度(°)
30
色(本体)
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
15Aまでの電装品が使えるLED付きスイッチ。接続方法でON時照光と常時照光が選べます。平型端子メス(250型)で接続可能。
用途フォグランプなどの大容量電装品のON-OFFに。
スイッチ
ON-OFF
種類
ロッカースイッチ
付属品
ダイオード(1A仕様)
色
ブラック
タイプ
ON時照光・常時照光が選べる
適合板厚(mm)
1~3
発光色
アイスブルー
使用可能電力
DC12V・15A以下※DC24V車使用不可
取付穴径(Φmm)
20
取付穴寸法(mm)
約20Φ
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
スイッチ動作
モーメンタリ
コンタクトのコンフィギュレーション
単極双投(SPDT)
装着方式
パネルマウント
コンタクト定格電流(A)
1@24Vdc
仕様
【イルミネーション】あり
アクチュエータ色
ナチュラルアルミ
LED色
青
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
RS Pro 19mmステンレス鋼DPDTラッチ式押しボタン、特長と利点:IP67等級 長さが短いため、従来のスイッチには不向きな、スペースに限りがある用途に使用可能、銀めっき銅コンタクトで確実に接続、代表的用途:医療機器、産業用制御機器、通信機器、高級ホビー用スイッチ
規格
cULus認定E187490、ENEC18、IK10
アクチュエータの種類
丸形
定格電圧(V)
AC250
接点構成
DPDT
ボタン色
銀
動作特性
ラッチ
ケース色
ナチュラル
端末仕様
Solder Pin
保護等級
IP67
照明
あり
LED色
青
材質(コンタクト)
銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
カットアウト直径(Φmm)
(パネル)19
実装タイプ
パネルマウント
コンタクト定格電流(A)
5
コンタクト定格電圧(V)
AC250
レジェンド
電源記号
1個
¥3,870
税込¥4,257
当日出荷
種類
照光式
動作方式
オルタネイト
ボタン形状
丸型
端子形状
ハンダ端子
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(MIN)/DC500V
接触抵抗(mΩ)
20以下(MAX)
絶縁耐圧
AC 1000V 1分間
色(本体)
黒
回路
SPST(2P)
スイッチ特性
OFF-ON
電流容量
3A125V.AC
RoHS指令(10物質対応)
対応
端子形状
タブ端子#250
スイッチ特性
OFF-ON
種類
波動スイッチ
絶縁抵抗(MΩ)
100以上/DC500V
接触抵抗(mΩ)
20以下(MAX)
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチです!
防滴なので船舶で使用できます。
LEDがリングで点灯します。
結線方法でスイッチを押したときON、もしくは押したときOFFにできます。
LEDリングライトを常時点灯、もしくは押したとき点灯することができます。
本製品はDC12~24V用です。
スイッチ容量は5Aまで。
モーメンタリー式はボタンを押している間ON状態です。 ロックしないので離すとOFFになります。
推奨取り付け穴 19mm
質量(g)
5
電圧(V)
DC12~24
電源
DC12V/24V
寸法(Φ×mm)
19×20
取付穴径(Φmm)
推奨19
スイッチング方式
モーメンタリー
防水保護等級
IP64相当
スイッチ容量
5Aまで
高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
種類
照光式
ボタン形状
長角(平形)
取付穴径(Φmm)
16
ボタン部寸法(mm)
18×24
耐電圧(V/min)
充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500
定格絶縁電圧(V)
AC/DC250
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガーにて)
相対湿度
45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
保存温度(℃)
-40~70
電気的耐久性
10万回以上(AC220V 0.7A)
短絡保護装置
Fuse 1A
条件付短絡電流
1000A
耐振動
共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
耐衝撃(m/s2)
誤動作:100、耐久性:500
開閉頻度(回/時)
1200(使用率40%)
海外規格認定品です。C-US UL 、SEMKO
パネルへの取付けは、スナップイン方式です。
コンパクトタイプのため、省スペース設計に適しています。
機器の電源用として最適です。
防塵構造。
突入電流100Aタイプです。
遮断距離3mm以上。
スイッチ特性
ON-OFF
端子形状
はんだ端子
仕様
シール性:防塵
取付方式
スナップインパネル
使用温度範囲(℃)
-25~85
規格
cULus、SEMKO規格認証品
シリーズ
SLE210K
定格電圧(V)
AC125/250
フレーム色
黒
文字色
白
絶縁抵抗(MΩ)
(最小)100(DC500V)
電流容量(A)
10
保存温度範囲(℃)
-40~85
定格抵抗負荷電流(A)
(力率1)AC125/250V:10
定格誘導負荷電流(A)
突入(力率0.6):AC125/250V 100/60、遮断(力率0.9):AC125/250V 10/10
RoHS指令(10物質対応)
対応
回路構成
2PST
耐電圧(V/min)
AC1500
作動力
3.92~12.7N
最大接触抵抗(mΩ)
20(DC2~4V 1A)
電気的寿命(万回)
突入電流100A:0.5、60A:1
端子形状
はんだ端子
超短胴形押ボタンスイッチ。フラックスの侵入をシャットアウト。高密度実装が可能。
用途通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等
種類
非照光式
使用温度範囲(℃)
-25~70
耐電圧
AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)
耐熱性
はんだごて使用の場合/温度350℃以下 3秒以内。はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内
絶縁抵抗(MΩ)
200以上(DC500V)
色(本体)
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity プッシュボタンスイッチ, SPST, 2 A, モーメンタリ, パネルマウント
仕様
TE Connectivity AV16シリーズ防破壊型スイッチ. TE Alcoswitchアンチバンダルスイッチは、産業用のセキュリティ及び信頼性を念頭に設計されています。 AV16シリーズは、16 mmパネル取り付け製品です。モメンタリ / ラッチ、LED表示あり / なしなど、さまざまな組み合わせのタイプが揃っています。 TE Alcoswitchシリーズは、さまざまなパネル取り付け用途向けの使いやすいユーザーインターフェイスソリューションになります。. 特長と利点 優れた外観と操作性を備え、高度なカスタマイズに対応可能な衝撃耐性の製品となっています。 背面取り付けの薄ナットによる衝撃耐性設計を実現しています。 プレーン、リング、電源などの各ロゴをはじめ、さまざまなプッシュボタンシンボルが揃っています。 代表的な用途: 制御機器や通信機器 エレベータやエスカレータ 計装機器●アクチュエータの力:458.9 g[16.18 oz]●アクチュエータのプロファイル:フラッシュ●スイッチ コネクタのタイプ:ワイヤ ラグ●押しボタン スイッチの製品タイプ:耐破壊スイッチ●アクチュエータのスタイル:丸形●イルミネーション:あり
材質
スイッチ端子のめっき材料:金
寸法(mm)
406.4
アクチュエータの種類
単一
定格電圧(V)
36dc
接点構成
SPST
定格電流(A)
(端子)4
動作特性
モーメンタリ
材質(ケース)
PBT
構成
単極-単投
LED色
緑
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP67
動作電圧(V)
36DC
アクチュエータ色
銀
実装タイプ
パネルマウント
コンタクト定格電流(A)
0.0833333333333333
向き
製品:垂直
スタイル
ねじ山付き
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
照光種別
LED
保存温度(℃)
-30~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)
-25~55(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度
45~85%RH(ただし、結露しないこと)
接触抵抗(mΩ)
50以下(初期値)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
耐振動(耐久)
5~55Hz、片振幅0.75mm
耐振動(誤動作)
5~55Hz、片振幅0.75mm
耐衝撃(m/s2)
(耐久)500
耐衝撃(誤動作)
200m/s2
彫刻範囲(mm)
□12
最大彫刻深さ(mm)
0.5
スイッチ動作
モーメンタリ
コンタクトのコンフィギュレーション
単極双投(SPDT)
装着方式
パネルマウント
コンタクト定格電流(A)
1@24Vdc
仕様
【イルミネーション】あり
アクチュエータ色
ナチュラルアルミ
LED色
緑
RoHS指令(10物質対応)
対応
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ロッカースイッチ TE Connectivity 赤
仕様
●スイッチのタイプ:電源●アクチュエータのタイプ:トップ●インジケーターのタイプ:非照光
材質
スイッチ端子のめっき材料:銀酸化錫
奥行(mm)
27.4
シリーズ
PRG
レンズ色
赤
定格電圧(V)
125ac
接点構成
SPST
定格電流(A)
(端子)10
動作特性
On-Off
ケース色
黒
材質(ケース)
ナイロン66
構成
単極-単投
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作電圧(V)
125AC、250AC
アクチュエータ色
黒
ターミナルタイプ
クイックコネクト
実装タイプ
パネル
コンタクト定格電流(A)
16
パネルのカットアウト高さ(mm)
30.2
タブ幅(mm)
(端子)6.35
向き
製品:垂直
スタイル
ロッカー
パネルのカットアウト幅(mm)
11.2
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。タブ専用端子#187:端子の配列をズラして端子間距離を大きくとり、絶縁・耐圧性能の劣化を防止しています。リセプタクルは、JISC2809適合の平形接続端子をご使用ください。軽快な操作感:バネ可動接片を採用し、カチッ!とスムーズで、軽快な操作感を保持しています。
用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等
極数
2
回路
2極単投
端子形状
タブ端子
機能動作
ON-OFF
使用温度範囲(℃)
-10~70
規格
RoHS、UL、C-UL
耐熱性
はんだごてをご使用の場合 温度350℃以下 3秒以内
絶縁抵抗(MΩ)
500以上(DC500V)
ボタン倒れ角度(°)
30±4
操作部色
黒
色(本体)
黒
ボタンの表示
表示なし
取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチです!
防滴なので船舶で使用できます。
LEDがリングで点灯します。
結線方法でスイッチを押したときON、もしくは押したときOFFにできます。
LEDリングライトを常時点灯、もしくは押したとき点灯することができます。
本製品はDC12~24V用です。
スイッチ容量は5Aまで
オルタネイト式はボタンを押した後に手を離してもON状態を保持します。
推奨取り付け穴 19mm
電圧(V)
DC12~24
寸法(Φ×mm)
19×20(ネジキリまで)
質量(g)
5
電源
DC12V/24V
防水保護等級
IP64相当
スイッチ容量
5Aまで
スイッチング方式
オルタネイト
取付穴径(Φmm)
推奨19
全長(mm)
40.8