led 110w型 蛍光灯のおすすめ人気ランキング
2023/03/30更新27件の「led 110w型 蛍光灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「110w型 led」、「蛍光灯 100W」、「110W 蛍光灯器具」などの商品も取り扱っております。

【特長】全長約2400ミリ。蛍光灯では最も長い部類に入る110形。 工事不要のユニバーサルタイプです。


【特長】外管内にライン状のLEDパッケージを採用した光源ユニットを内蔵した直管LEDランプです。 新規格のL形ピン口金構造のため、従来の直管蛍光灯器具への誤挿入や落下を防ぎ高い安全性を確保しています。 また、粒々感のない美しい光で、蛍光灯なみの視環境と省エネを実現します。


【特長】電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。 グロースターター式器具・FL蛍光灯専用です。 感電防止など安全性に配慮した設計で交換時に安全に交換することができます。 従来の蛍光灯と比較して低消費電力を実現し、省エネで電気代を節約します。 使用シーンに合わせてキッチンや洗面台などに使用できます。 さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。



【特長】器具本体とライトバーの組合せ品


【特長】グロースターター器具専用交換ランプ

【特長】器具本体とライトバーの組合せ品


【特長】従来モデルと比べて、さらに省エネ! 消費電力が前モデルの17Wから15.7Wに下がり、より省エネになりました。 3way方式 (グロー・ラピッドは工事不要+直結接続も対応!) 1.直結接続使用 2.グロー式安定器使用 3.ラピッド式安定器使用の3パターンでご使用いただけます! EMI(ノイズ対策) CISPR 15 / VCCI CLASS Bに準拠。ノイズによる誤作動や影響のあるオフィスや医療施設でも安心してご使用いただけます。 安心の3年保証 お客様に安心・安全にご使用いただくために、保証期間を3年間とさせて頂いております。


【特長】アイリスオーヤマ製LED直管用専用器具です。内部配線済みのため既設の器具と取り替えるだけでLEDを取り付けることが出来ます。

1.

2.

3.

4.

5.

6.