ledヘッドライト h4 24vの販売特集
「ledヘッドライト h4 24v」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からledヘッドライト h4 24vに関連するおすすめ商品をピックアップしています。



【特長】高輝度かつ広域な照射性能LEDチップ仕様。ヒートシンク+冷却ファンで長寿命を実現。ドライバー内蔵のバルブワンボディで取り付け簡単。マイナスコントロール車対応。【用途】H4ヘッドライトコンバージョンキット


【特長】待望のヘッドランプ用LEDバルブ登場!。OEMランプメーカー「スタンレー」から新発売!。後方スペースはハロゲンとほぼ変わらないため「スーパーカブ」等後方スペースが狭い車種にも幅広く対応!。安心の3年保証!。LEDに交換した場合、球切れ交換の手間&費用が激減。LEDへの交換費用が約2年で回収!※1日当り3h×30日/月使用した場合


【特長】X3 LED H4 ヘッドライト Hi/Lo切替 防水 12V/24V 6500K 1個入り ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能! 特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。 HID、ハロゲンに比べ低発熱。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。 PHILIPS社製 ZESチップを使用。



【特長】明るさ2倍。軽トラックにも取り付け可能。超コンパクト設計でほとんどの車に取り付け可能。



【特長】6500Kの光が白くシャープなフロントマスクを演出する、ヘッドランプ専用LEDホワイトビームです。 車検対応※/2年保証/日本製。。 【ラインナップ】。 ・HB3タイプ。 ・H11タイプ。 ・H4タイプ。。【製品特長】。 メンテナンスフリー(放熱ファンレス)。 純正ランプメーカーのこだわり配光。 簡単取付け



【特長】12V24V 共用のLEDヘッドバルブ(Hi/Lo)。冷却はファンレスタイプ。保安基準適応でハイブリッド車にも対応!3年のメーカー保証付きで安心。


【特長】新たに進化を遂げた日本製LEDヘッドライト従来製品から明るさ・配光・放熱性などを向上し、新機能「アシストハイビーム」を搭載。 車検対応の配光設計ノイズ対策採用視認性の高い白色光は路面や側道の障害物を見やすくし、広く明るい視野で夜間運転の安全をサポート。 新機能アシストハイビーム搭載でハイビーム時に生じる手前の死角をカバー。 本製品の冷却機構はヒートシンクを採用しており、従来製品よりフィン枚数を増やしたことで放熱性が向上。 ファンレスタイプのため故障原因となりやすい塵埃をしっかりカット消費電力はハロゲンの約1/2。



【特長】LEDヘッドライト C6S H4 Hi/Lo切替 6400LM 60W 6500K 12/24V兼用 2個セット。 純正バルブと同じ位置での発光点で光が散乱せず、まっすぐ照射し対向車に眩惑させない設計となっています。 純正を外して付け替えるだけの簡単取り付け。 アルミボディ&ヒートシンクの真ん中に高速ファンを取り付ける事により優れた放熱性を実現。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。


【特長】自動車用 両面発光 LED H4 Hi/Lo切替 ヘッドライト 12-24V。 冷却ファン内蔵、本体はアルミ合金で熱がこもりにくく発熱が抑えられます。 全光束を向上させる理想的な光源といえるCOBチップ採用。 9V-36Vまでの幅広い車種の車両に対応。


【特長】従来のハロゲンバルブと同様の大きさ。 コントローラーや配線がないので狭いスペースでも取り付けが簡単。 ワンピース設計のアルミボディで熱伝導効率を高め、超静音ファンで熱気流を発散しながら騒音が発生しません。 寿命:30,000時間 連続点灯時間:10時間



【特長】蒼白の光ではなく、あくまでも「白色光」へのこだわりが、視認性を向上させ安全走行をサポートします。 照射光のみならず、ヘッドランプ外観もHID風でファッション性にも優れています。



【用途】ヘッドランプ


【特長】LEDヘッドライト C6S H4 Hi/Lo切替 3200LM 30W 6500K 12/24V兼用 純正バルブと同じ位置での発光点で光が散乱せず、まっすぐ照射し対向車に眩惑させない設計となっています。 純正を外して付け替えるだけの簡単取り付け。 アルミボディ&ヒートシンクの真ん中に高速ファンを取り付ける事により優れた放熱性を実現。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。