- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 作業灯
- ledライト 明るいのおすすめ人気ランキング
ledライト 明るいのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新665件の「ledライト 明るい」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「明るい 懐中 電灯」、「電池式スポットライト」、「小型クリップライト」などの商品も取り扱っております。
コンパクトなのに非常に明るい最大280ルーメン。アルミ製の強靭なボディを採用。
クリップで衣類等に引っ掛けて使用したり、クリップと電池キャップの磁石で金属部分に貼り付けて使用できます。
手軽で便利な小型ライト・ポケットにあれば非常時にも安心。3WCOBチップ搭載。
電球の種類
LED
仕様
180°回転グリップ(マグネット内蔵)・電池キャップ(マグネット内蔵)
付属品
二重リング
材質
ADC12、ABS、PC、PA6
寸法(mm)
107×42×28
色
ブラック
質量(g)
100(電池含まず)
光源
3W COB LED
使用電池
単4電池×3本※商品には付属しておりません。
モード
HIGH/LOW/OFF
明るさ(Lm)
280※アルカリ電池での測定値です。ニッケル電池では光量は低くなります。
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ワイドで明るいLED×12灯式で約7時間の連続点灯可能!。スイッチ操作で12灯、6灯が切替え可能!。多彩な角度可変で様々なシーンに対応!
バッテリー電圧(V)
14.4/18
連続使用時間(時間)
約7/16時間(14.4V/3.0Ah)、約約3/8時間(14.4V/パワ軽)、約9/22時間(18V/3.0Ah)、約4/10時間(18V/パワ軽)
連続使用時間(分)
約420/960(14.4V/3.0Ahバッテリ使用時)。約180/480(14.4V/パワ軽 バッテリ使用時)。約540/1320(18V/3.0Ahバッテリ使用時)。約240/600(18V/パワ軽 バッテリ使用時)
バッテリー
リチウムイオン
光源
高輝度LED
能力
照度12灯400ルクス(240ルーメン)。照度6灯200ルクス(120ルーメン)(光源より先方約50cm)
適合バッテリー
A-60311,A-60442,A-60698,A-58235,A-60660
質量(kg)
0.36(バッテリ除く)
トラスコ品番
494-0431
1台
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
トリプレットレンズを採用しています。LEDライトを搭載しており手元が明るい状態で作業を行えます。明るい視野で作業可能なコンパクトルーペ
LED
白色LED(付属)
材質
レンズ/ガラス
レンズ径(Φmm)
21
光源
白色LED×6個
電源
LR927ボタン電池×3個(テスト用付属)
折りたたみ寸法(mm)
45×27×24
質量(g)
約55
付属品
革製ケース、電池交換用ツール
バッテリー内蔵で停電がおきても一瞬で再点灯。(照明器具のスイッチがONの場合)
用途口金に触れる・付属のスイッチ付きフックを使用してランタンとしても使用可能。
セット内容
スイッチ付フック
定格消費電力(W)
6.2
全光束(Lm)
690(通常時)/220(停電時)
機能
LEDライト
エネルギー消費効率(Lm/W)
111
バッテリー容量(mAh)
2000
差込口
E26
LED寿命(時間)
約40000
配光角度(°)
120
1個
¥2,198
税込¥2,418
8日以内出荷
省エネ・長寿命・高品質の「純国産LED]を採用しています。LEDは高品質、明るいハイパワータイプ(白色)を採用しています。ガラス管ではないので、万一落としても割れません。コンセント付なので、連結点灯が可能です。雨中でも安心の屋外用防雨型です。外側にネジが出ない構造です。(混入防止形)。吊り下げフック付で縦吊り、横吊りが可能です。連続15灯まで連結可能です。受注生産品です。灯体のみで三脚は付属しておりません。地震・水害・土砂災害、火災などによる夜間の避難誘導・防災活動・復旧作業に。
長さ(mm)
1523
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
100
電圧(V)
100
消費電力(W)
19
コード長さ(m)
5
外径(Φmm)
72
全光束(Lm)
2000(×2灯)
電線長さ(m)
5
電線太さ(mm2)
VCT0.75×2心
照明装置
100V・19WLED×2灯
コード
183-0301
電線仕様
VCT0.75×2
アズワン品番
64-4653-18
標準消費電力料金(円/h)
0.5
1台
¥109,800
税込¥120,780
14日以内出荷
明るさ調節(High/Low)、点滅機能付き
落下耐久2m、防水性能ランクIPX6(耐水形)で衝撃&水に強い
照度は約6000ルクス(1m/High時)、光束は約270ルーメン(High時)
連続点灯時間は約3.4時間(High時)
アルミ(ボディ部分)&ラバー仕様
材質(本体)
アルミ
質量(g)
134
電源
単4形乾電池3本(別売)
外径×全長(mm)
42×140
全光束(Lm)
(High)約270、(Low)約60
保護等級
IPX6
光源
LED(交換できません)
色(ボデー)
黒
電球の種類
LED
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
トリプレットレンズを採用しています。LEDライトを搭載しており手元が明るい状態で作業を行えます。UVLEDおよび白色LEDを採用しており、より細かな検査に適しています。明るい視野で作業可能なコンパクトルーペ
LED
白色LED/UV LED(付属)
材質
レンズ/ガラス
レンズ径(Φmm)
21
光源
白色LED×6個、UV LED×6個
電源
LR927ボタン電池×3個(テスト用付属)
折りたたみ寸法(mm)
45×27×24
質量(g)
約55
付属品
革製ケース、電池交換用ツール
バッテリー内蔵で停電がおきても一瞬で再点灯。(照明器具のスイッチがONの場合)
用途口金に触れる・付属のスイッチ付きフックを使用してランタンとしても使用可能。
セット内容
スイッチ付フック
定格消費電力(W)
6.2
全光束(Lm)
690(通常時)/220(停電時)
機能
LEDライト
エネルギー消費効率(Lm/W)
111
バッテリー容量(mAh)
2000
差込口
E26
LED寿命(時間)
約40000
配光角度(°)
120
1個
¥2,198
税込¥2,418
8日以内出荷
3つの明るいLED、灯りのほしい所にクリップでピタッ!
明るく、軽く、50000時間点灯、で経済的!
電球の種類
LED
特殊用途
防滴
電源タイプ
乾電池式
仕様
防水性・防滴形。裏側クリップ付(1cm厚までクリップ可能)
材質
【本体、クリップ】ABS樹脂。【レンズフードカバー】合成ゴム
寸法(mm)
59×62×68
質量(g)
55
光源
高輝度白色LED×3個
使用電池
単4形乾電池×3個(別売)
連続点灯時間
白色LED1灯点灯で90時間、3灯点灯で30時間(国産アルカリ乾電池使用の場合)
耐水性
防滴タイプ
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
P6R Coreはバランス重視のスタンダードモデルです。
600ルーメンを約2時間維持する持久力に加え、特許取得技術の「アドバンスフォーカスシステム」をより高品質に
アップグレードさせる最新の「マルチコアオプティクス」機能を搭載し、水中でも安定した照射を可能にしました。
表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後はバック
アップモード(15Lm)に移行します。
最高クラスの防塵・防水性能(IP68)、電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の
機能も搭載されています。
本製品対応充電池(型番):501001
付属品
専用充電池、ストラップ、USBケーブル(マグネットチャージャー)
トラスコ品番
244-0879
全長(mm)
151
色
ブラック
本体質量(g)
約170(電池含)
保護等級
IP68
寸法(Φ×mm)
Φ35×151
使用電池
専用充電池(Li-ion)
充電時間(時間)
約5
光束(Lm)
ブースト:900 / パワー:600 / ミドル:240 / ロー:15
アズワン品番
65-1955-10
照射距離(m)
ブースト:240 / パワー:190 / ミドル:120 / ロー:25
電球の種類
LED
点灯時間(時間)
ブースト:- / パワー:2/ ミドル:6 / ロー:95
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ジェントスのプロ向けハンディトーチ 閃シリーズの電池式モデル パイプホルダー付属タイプ
単4アルカリ電池×3本使用で350ルーメンの出力 6時間の連続点灯が可能
点滅モードで自転車用ライトとしても使用可能
Φ20~25mmまでのパイプに取り付け可能なホルダーで多様な使い方が可能
ツイストフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現
テールスイッチでON/OFF
ストラップ、パイプホルダー、テスト用電池付属
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品
ストラップ、パイプホルダー、テスト用電池
質量(g)
107
電源
単4アルカリ電池×3本(テスト用付属)
寸法(Φmm×Lmm)
29.8×107.5
防塵防水性能
64
光束(Lm)
350
明るさ(Lm)
350
照射距離(m)
141
連続点灯時間(時間)
6
落下耐久(m)
2
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
電力消費量は同等の蛍光ランプに比べて約1/2で経済的です。熱の発生が少なく、二酸化炭素排出量の大幅削減、水銀・鉛フリーです。紫外線が発生しないので、虫が寄り付きません。ガラス管ではないため万一落としてしまっても割れません。光を拡散するクリアレンズカバー付です。専用コンセントで最大15灯までの連結点灯ができます。吊り下げフック付で、縦吊り・横吊りができます。省エネ、長寿命、高品質の「純国産LED」を採用です。LEDは高品質、明るい日亜化学製ハイパワータイプ(白色)を採用しています。
用途持ち運びに便利な仮設灯として。吊り下げての照明にも。防雨構造なので屋外でも安心して使用できます。
消費電力(W)
10
電球の種類
LED
設置場所
屋外
特殊用途
防雨
フック
フック付
トラスコ品番
390-9603
質量(kg)
1.7
タイプ
屋外型(防雨型)
電源(V)
100
コード長さ(m)
5
耐水性
防雨タイプ
光束(Lm)
1000
明るさ(Lm)
1000
1台
¥46,980
税込¥51,678
8日以内出荷
最大7000lmの高照度ライトを搭載したLED防犯ライト。
AC200V駆動、防犯灯/威嚇ライトがこの一台で!
効率の良い明るい増設ライト
「チップオンボード型LED」で、広範囲をムラなく照射できます。
明るさは、最大照度7,000lmの高照度設計です。(水銀灯300W相当)
AC200V駆動が可能
電源仕様はAC200Vにも対応しています。
(AC100V/AC200V(単相兼用))
点灯接点入出力を装備
ライトは、点灯接点入力で点灯します。さらに、点灯接点出力を装備して、複数台の連動が可能です。
点灯接点入力:入力中は照度設定(0%~100%)の照度で点灯
(フラッシング可)
点灯接点出力:入力に同期(複数台の連動が可能)
使用例)
⇒LED人感ライト(LCL-37)の増設ライト
⇒人感スイッチなどのセンサーと組み合せての使用
防犯灯や常夜灯に省電力で使用が可能
調光機能(昼夜判別機能付き)で、防犯灯や便利灯として使用できます。
しかもLEDなので省電力です。
調光点灯は、照度0%~100%の設定が可能
材質
ライト部:アルミダイキャスト、本体:樹脂
質量(g)
約1900
消費電力(W)
60
電源電圧(V)
AC100/200兼用(単相専用)
保護等級
IP55
出力接点
点灯:無電圧リレー接点(a接点)、AC/DC30V 0.5A(点灯接点入力時出力)
使用周囲温度(℃)
-20~40(結露・氷結なきこと)
設置場所
屋外・屋内
接点入力方式
点灯:無電圧a接点(1回路)
配線方式
電源:端子式、接点入力:端子式、接点出力:端子式
明るさ(Lm)
点灯:最大7000
調整機能
<点灯モード>点灯/フラッシング、<動作モード>約5lx~∞lx(昼夜判別)、<照度設定>0~100%(ボリュームにて調整)、<調光設定>0~100%(ボリュームにて調整)、<動作モード制御>EE連動/EE非連動(EE:昼夜判別制御)、<ループ接続>あり/なし
点灯時間
点灯接点入力中、点灯/フラッシング
1台
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
落下耐久2mの耐衝撃タイプ。IPX4の防飛まつ仕様。すぐに使える電池つき。便利なハンドストラップつき。
保護等級
IPX4(防飛まつ形)(JIS C 0920:2003による)
光源
白色LED×1個(交換不可)
電球の種類
LED
小型ながら非常に明るい、オールメタルのキーチェーンライトです。普段使いのキーホルダー型ライト・アウトドア・災害備蓄品など様々な用途にお使いいいただけます。
用途普段使い。アウトドア。災害備蓄品
トラスコ品番
595-2960
セット内容
USBType-C、キーリング、製品マニュアル、保証書
材質
Type-III硬質アルマイト仕上げ/本体:金属CNC加工
幅(mm)
26
色
グレー
容量
専用充電池(内蔵・400mAh)
高さ(mm)
52.5
奥行(mm)
13
電源
200mAhリチウムポリマーバッテリーx1
保護等級
IP66
光源色
白色LED2個、赤色LED1個
明るさ(Lm)
最大500
平均寿命(時間)
約50000
照射距離(m)
最大90
点灯時間(時間)
約30(ECOモード・5lm時)
落下耐久(m)
約1
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
顕微鏡をコンパクト化、ルーペ感覚で使用可能です。
明るいLEDリングライト照明18灯直射式です。
接眼内蔵スケールにより測長可能です。
LEDライト内蔵でワンタッチ点灯です。
用途金物・印字・半導体基板などの検査、植物の観察など
幅(mm)
70
質量(g)
320
タイプ
正立像タイプ
LED色
白色LED
材質(レンズ)
ガラス
上下のマグネットやナイロンフックで固定できます。
明るさを無段階調節できます。
LEDバーの向きを左右上下どちらにも動かすことが出来ます。
折りたたみ可能で、折りたたむと155mmになります。
LEDの上部にもマグネットが付いているので、ネジなどをピックアップできます。
付属品
USBケーブル
トラスコ品番
349-4561
材質
ABS樹脂
幅(mm)
46
厚さ(mm)
6(ライト部)
色
オレンジ
高さ(mm)
158
奥行(mm)
31
電源(V)
USB充電(type-c)
充電時間
4時間
明るさ(Lm)
400
最大点灯時間
35時間(最も低い明るさ)、3時間(最も明るい明るさ)
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
暗い場所でセンサーが人を感知すると自動的にライトが点灯します。(明るい場所では点灯しません。)
乾電池式なのでコンセントが無いところにも設置できます。
雨のかかる屋外に設置できるの防雨構造です。
光源には電球交換が不要な0.5Wタイプの高輝度白色LEDを採用しております。
木の壁やコンクリートの壁への取り付けに使用する取付ネジおよびコンクリート用スリーブを付属。
別売のステンレスバンド(メーカー型番:ESL-SB)及びクランプセット(メーカー型番:ESL-CS)でカーポートなどの太い柱や円柱に取り付け
電球の種類
LED
設置場所
屋外
付属品
取付けネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、保証書、取扱説明書
色
ブラック
質量(g)
約84(電池は含まない)
電源
単三形アルカリ乾電池×3本
保護等級
IPX4
光源
0.5Wタイプ高輝度白色LED
使用電池
単3形乾電池×3本
使用周囲温度(℃)
-20~45
センサー感知方式
赤外線
電池寿命
1日に10回点灯させた場合で約1年
設置方式
ネジ取付式
検知方式
赤外線受動式
耐水性
IP×4
点灯保持時間
約20秒(固定)
1個
¥2,184
税込¥2,402
当日出荷
乾電池式のLEDキャップライトです。キャップに取付けて使用できます。
用途暗所での点検・検査作業、夜間の散歩等。
材質
樹脂
質量(g)
約38
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×60×15
使用電池
単4乾電池×3本(電池別売)
電源タイプ
電池式
明るさ(Lm)
200
点灯時間
約2時間
電球の種類
LED
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
USB充電式LEDワークライトです。折りたたみ式の回転ヘッドと底面マグネット、吊り下げフックにて自由度の高い設置が可能です。薄くて明るいCOB型LEDを採用し狭いところも明るく照らします。
用途自動車の整備、キャンプ、夜釣りなど
付属品
充電用USBケーブル
連続使用時間(時間)
最大(HIGH/LOW):約2、約9
使用場所
屋内外
マグネット
底面
明るさ(Lm)
最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED)
電球の種類
LED