- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 電球
- led電球 横向きのおすすめ人気ランキング
led電球 横向きのおすすめ人気ランキング
2025/05/14更新141件の「led電球 横向き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダウンライト用 led電球」、「スパイラル蛍光灯」、「蛍光灯ダウンライト」などの商品も取り扱っております。
ダウンライトにおすすめ消費電力6.7Wで一般電球60形相当の明るさ光の広がり約280°、全方向に明るいLED電球です。密閉器具、断熱材施工器具にも対応口金下向き器具だけではなく、口金横向き、斜め付け器具にもご使用できます。 (斜め付け:Φ130mm以上が目安、横向き:Φ150mm以上が目安)省エネ法2017年度目標基準値達成
口金
E26
定格消費電力(W)
6.7
全長(mm)
120
質量(g)
67
定格寿命(時間)
40000
定格入力電流(A)
0.115
使用場所
屋内専用(屋外使用禁止)
外径(mm)
40
細い筒状のペンダントライトに
セード直径が細いシャンデリアに
横向き・斜め付け器具にも
密閉形器具対応
断熱材施工器具にも対応
全方向約270°
小形電球40形相当
省エネ法2027年度目標基準達成
電球の種類
LED
口金
E26
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)共用
定格消費電力(W)
4.4
全長(mm)
88
質量(g)
52
外径(Φmm)
38
定格寿命(時間)
40000
定格入力電流(A)
0.08
使用場所
屋内
配光角度(°)
全方向約270
細い筒状のペンダントライトに
セード直径が細いシャンデリアに
横向き・斜め付け器具にも
密閉形器具対応
断熱材施工器具にも対応
全方向約270°
一般電球60形相当
省エネ法2027年度目標基準達成
電球の種類
LED
口金
E26
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)共用
定格消費電力(W)
6.8
全長(mm)
105
質量(g)
54
外径(Φmm)
39
定格寿命(時間)
40000
電球形状
T形
定格入力電流(A)
0.13
使用場所
屋内
配光角度(°)
全方向約270
明るさ
電球60W形相当
消費電力一般電球13.5Wで100形相当の明るさ光の広がり約280°、全方向に明るいLED電球です。ダウンライトにおすすめ密閉器具、断熱材施工器具にも対応口金下向き器具だけではなく、口金横向き、斜め付け器具にもご使用できます。 (斜め付け:Φ130mm以上が目安、横向き:Φ150mm以上が目安)省エネ法2017年度目標基準値達成
口金
E26
光色
昼光色
定格消費電力(W)
13.5
全長(mm)
130
質量(g)
104
全光束(Lm)
1606
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数
82Ra
定格入力電流(A)
0.229
エネルギー消費効率(Lm/W)
118.9
使用場所
屋内専用(屋外使用禁止)
外径(mm)
50
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
一般電球60形相当光の広がり約280°、全方向に明るいLED電球です。ダウンライトにおすすめ密閉器具、断熱材施工器具にも対応口金下向き器具だけではなく、口金横向き、斜め付け器具にもご使用できます。 (斜め付け:Φ130mm以上が目安、横向き:Φ150mm以上が目安)省エネ法2017年度目標基準値達成
口金
E26
光色
昼光色
定格消費電力(W)
6.7
全長(mm)
120
質量(g)
67
全光束(Lm)
853
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数
84.6Ra
定格入力電流(A)
0.115
エネルギー消費効率(Lm/W)
127.3
使用場所
屋内専用(屋外使用禁止)
外径(mm)
40
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
細い筒状のペンダントライトに
セード直径が細いシャンデリアに
横向き・斜め付け器具にも
密閉形器具対応
断熱材施工器具にも対応
全方向約270°
小形電球40形相当
省エネ法2027年度目標基準達成
電球の種類
LED
口金
E17
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)共用
定格消費電力(W)
4.4
全長(mm)
78
質量(g)
38
外径(Φmm)
38
定格寿命(時間)
40000
定格入力電流(A)
0.07
使用場所
屋内
配光角度(°)
全方向約270
パナソ二ック独自の斜め取り付け専用タイプ・約40000時間の長寿命。
用途廊下・階段等。
種別
小型電球タイプ6W(斜め専用)
長さ(mm)
67
質量(g)
45
種類
LED
周波数(Hz)
50/60共用
電流(A)
0.11
電圧(V)
100
口金
E17
外径(Φmm)
35
定格消費電力(W)
6
定格寿命(時間)
40000
電球形状
小型電球タイプ
電球の種類
LED
ダウンライトにおすすめの電球形LEDランプ光の広がり約280°の全方向に明るいLED電球です一般電球 100形相当の明るさ密閉器具対応断熱材施工器具(SB、SGI、SG形表示器具)対応省エネ法2017年度目標基準達成電球色口金:E26
光色
電球色
定格消費電力(W)
13.3
全長(mm)
130
質量(g)
104
全光束(Lm)
1648
定格寿命(時間)
40000
最大径(Φmm)
50
平均演色評価数
Ra82
定格入力電流(A)
0.223
エネルギー消費効率(Lm/W)
123.9
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
細い筒状のペンダントライトに
セード直径が細いシャンデリアに
横向き・斜め付け器具にも
密閉形器具対応
断熱材施工器具対応
全方向約280°
全光束(明るさ)1566lm
省エネ法2027年度目標基準達成
電球の種類
LED
口金
E26
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)共用
定格消費電力(W)
13.1
全長(mm)
130
質量(g)
145
外径(Φmm)
50
定格寿命(時間)
40000
定格入力電流(A)
0.24
使用場所
屋内
配光角度(°)
全方向約280
T型電球は細長い円筒形状の電球で、一般電球型では取り付けられない横向き取付式ダウンライトなどにご使用いただけます。
全ての方向に明るく、天井方向も照らす広がりのある光です。
お部屋全体を明るい印象にしたい場合にもおすすめです。
お部屋の用途や雰囲気にあわせ電球色、昼白色、昼光色の3色から選ぶことができます。
電球の種類
LED
全光束(Lm)
810
口金
E26
定格入力電圧(V)
100
定格消費電力(W)
6.8
外径(Φmm)
40
全長(mm)
108
質量(g)
51
入力電力(W)
6.8
入力電流(A)
0.12
ランプ効率(Lm/W)
119.1
配光角度(°)
300
定格寿命(時間)
40000
【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】
トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。
口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
密閉形器具にご使用可能です。
誤挿入防止ソケットに対応します。
5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
用途口金サイズがE17の点灯器具に。
口金
E17
電球の種類
LED
この商品はLED5年保証対象です
明るさの目安、白熱電球60W相当の明るさ
配光角約200°以上の広配光タイプ
省エネ法2017年度目標基準達成
密閉形器具対応
電球の種類
LED
口金
E26
電球形状
一般球
定格消費電力(W)
7.3
全長(mm)
110
質量(g)
50
電源(V)
AC100(50/60Hz)共用
定格寿命(時間)
40000
最大径(Φmm)
60
平均演色評価数(Ra)
80
定格電流(mA)
125
使用場所
屋内
配光角度(°)
約200以上
定格寿命10000時間で約10倍長持ち
電気代、発熱量が約1/5
長時間点灯する場所におすすめ
電球の種類
電球型蛍光灯
電球形状
スパイラル球
電圧(V)
AC100(50/60Hz共用)
定格寿命(時間)
10000
使用場所
屋内専用(屋外使用禁止)
直進性の強いLED電球はそのまま斜めにつけると光が広がりにくいのですが、このソケットを取り付けると下方向にムラなく効率よく照らせます。上下に移動、最大30°首振りが可能です。330°横回転できるため真下に向けることができます。
口金
E17
トラスコ品番
412-6114
幅(mm)
73
高さ(mm)
30
質量(g)
30
奥行(mm)
38
アズワン品番
64-8965-61
適合ランプ
E17 LED電球
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
LEDだから薄型で見た目スッキリ!
従来の蛍光灯器具に比べ、視界のじゃまになりにくく、調理中も快適です。
「タッチレススイッチ」タイプは本体のスイッチに触れずにON/OFFができます!
濡れた手や、においがつきやすい魚などを触った手でもサッとかざすだけ。
付属品
タッピングビス(Φ4×20mm)×2本
材質
アルミ、ポリカーボネイト
タイプ
タッチレススイッチ
定格電圧(V)
AC100
器具・セット
セット品
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
57.1
光源寿命
40000時間
色(本体)
ホワイト
演色指数(Ra)
83
取付面位置
棚下
T型電球は細長い円筒形状の電球で、一般電球型では取り付けられない横向き取付式ダウンライトなどにご使用いただけます。
全ての方向に明るく、天井方向も照らす広がりのある光です。
お部屋全体を明るい印象にしたい場合にもおすすめです。
お部屋の用途や雰囲気にあわせ電球色、昼白色、昼光色の3色から選ぶことができます。
電球の種類
LED
全光束(Lm)
485
口金
E26
定格入力電圧(V)
100
定格消費電力(W)
4.4
外径(Φmm)
40
全長(mm)
108
質量(g)
49
入力電力(W)
4.4
入力電流(A)
0.08
ランプ効率(Lm/W)
110.2
配光角度(°)
300
定格寿命(時間)
40000
【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】
トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。
口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。
(※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。)
5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。
口金
E26
電球の種類
LED
全光束(Lm)
1400
電源
AC100V 50/60Hz
口金
E26
発光色
昼光色
電球形状
スパイラルランプ
色温度(K)
6400
長さ(mm)
119
質量(g)
128
周波数(Hz)
50/60共用
定格電圧(V)
100
口金
E26
外径(Φmm)
60
定格消費電力(W)
12.5
全光束(Lm)
1520
定格寿命(時間)
40000
電球形状
一般球
色温度(K)
5000
定格入力電流(A)
0.209
光色
昼白色相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
電球の種類
LED
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷