- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- アンカーボルト
- m10 アンカー 打ち込みのおすすめ人気ランキング
m10 アンカー 打ち込みのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新120件の「m10 アンカー 打ち込み」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「CTアンカー打ち込み棒」、「アンカーポンチ」、「SDSアンカー打ち込み棒」などの商品も取り扱っております。
ホーク・カットアンカー専用の打込み棒です。
用途ホーク・カットアンカーの施工に
材質
スチール
適合
グリップアンカー/GA、SGA、GA-Dタイプ
材質
鉄
表面処理
生地
内部コーン式で施工のバラツキが少ない
コンクリート面(モルタル面)に均一施工ができるので、美観に優れる
用途照明器具、配管、ブラケット、空調機器、消火設備、看板、各種棚、手慴り、タラップ、天井吊りフック取り付け
表面処理
三価クロメート処理
耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。
防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。
用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。
種別
ステンレス製
芯棒を打ち込むだけの簡単施工。
施工完了が一目で分かり、施工管理ができる。
機材の上から、穿穴・打ち込み・施工ができる。
用途金物取り付け、いす取り付け、自動販売機据え付け、配管取り付け、空調機器取り付けなど。
材質
鉄
表面処理
三価クロメート
仕様によりボルトを選定することで用途が拡大。
機材(設備)の取り外し後、アンカーはほかの妨げにならない。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防災設備取り付けなど。
材質
鉄
表面処理
三価クロメート
用途ホーク・アンカーボルト専用打込棒です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
あと施工アンカーにおける『めねじタイプ』の代表的な商品です。
用途コンクリート用建築、軽天、仮設足場、土木、電気、空調、機械、看板など取付に
適合材
コンクリート
材質
スチール、電気亜鉛メッキ
接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。
シーティーアンカーを、安全かつ確実に施工するための専用打込み棒です。
用途シーティーアンカーの施工。
仕様
透明筒入
材質
スチール
本体打込み式アンカー
用途あと施工アンカー
適合材
コンクリート
最も一般的な信頼性の高いめねじアンカー。施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差金、吊ボルトなどの施工が可能。
材質
鉄
表面処理
生地
軽量ハンマードリル使用で内部コーン打込アンカーの打込みに最適!
用途内部コーンアンカー打込み用
芯棒を打ち込むだけの簡単施工
施工完了が一目で分かり、施工管理ができる
取付物の上から、直接施工ができる
本体径とねじの呼びが同径
用途金物、いす、配管、空調機器、衛生器具、手摺り、ラック、点検足場、フェンス支柱取り付け
自動販売機据え付け
材質
スチール製
タイプ
Cタイプ
表面処理
三価クロメート処理
適合サイズ
M10、M12、W3/8、W1/2
全長(mm)
259
スライド寸法(mm)
33
トラスコ品番
557-7292
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。
ホーク・アンカーボルト専用の打ち込み棒です。
用途ホーク・アンカーボルトの施工に
材質
スチール