【特長】プロユーザーにも安心してご使用いただける品質の、弱粘着タイプ養生テープです。 非常に手切れ性が良く、まっすぐに切れます。糊残りも少なく剥がしやすく作業性抜群です。 またしなやかで曲面への追随性も高いので剥がれにくいです。 軽く引き出せる反面、粘着力は弱粘着の中でも高い粘着力を有しています。 手で簡単にカットできる養生用ポリエチレンクロステープで耐候性・耐水性に優れています。 再はくり性が良好です。【用途】各種養生資材の仮止め、建築養生、床養生、エレベータ内のプラダン固定にも最適。



【特長】相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。



【特長】耐熱、熱水、薬品に対して優れた耐性。 オートクレーブ可。 -40〜+200℃の幅広い温度範囲でゴムとしての弾力性を保持します。 半透明で、外部から液の流れがわかります。【用途】一般工業用向け



【特長】モノタロウのブレーキパッドは国産車メーカーに純正採用されている日本メーカー製造の高品質商品です。材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。


【特長】安定した耐圧性能は耐圧樹脂ホースの業界標準品。 柔らかいので、金具への挿入がラク。配管作業のスピードアップ 透明なので内部の流体物が良く見え、確認作業が簡単。 高弾性樹脂使用により、耐久性に優れています。【用途】工場設備配管・各種機械組込用ホース。工作機械・組立てロボット・成形機・印刷機等


【特長】自動車用リブベルト。屈曲性、プーリー径での高速回転に優れています。【用途】自動車用


【特長】高品質ブランドとして国内で確固たる地位を築いているMKカシヤマブランド。【用途】国産乗用車・商用車向けブレーキパッド



【特長】パック単位の小口販売です。


【特長】耐熱性、耐オゾン性、耐候性に優れています。使用温度は-30〜+200℃です。 理化学研究分野で広く使用されております。【用途】理化学機器のチューブ 耐熱用保護カバー 風呂用温水環境機器のホース 自販機用チューブ


【用途】継手ネジ部のシールなど