mil規格 コネクタの販売特集

mil規格 コネクタ」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からmil規格 コネクタに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

MILハーネス(片端メスコネクタ付)丸ケーブル ノーブランド

販売価格(税別) ¥1,290〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ノーブランド MILハーネス(片端メスコネクタ付)丸ケーブル 1本

【特長】MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの片端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。【用途】小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > ケーブル > コネクタ付ケーブル

「mil規格 コネクタ」のピックアップ商品

フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 MILタイプソケット オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥129〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
オムロン(omron) フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 MILタイプソケット 1個ほか

【特長】プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品 新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。 MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プリント基板用コネクタ > 基板対電線接続

MILハーネス(両端メスコネクタ付)フラットケーブル ノーブランド

販売価格(税別) ¥739〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
ノーブランド MILハーネス(両端メスコネクタ付)フラットケーブル 1本 レビュー:(1)

【特長】MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの両端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。【用途】小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > ケーブル > コネクタ付ケーブル

丸型防水コネクタ JL10シリーズ 日本航空電子工業(JAE)

販売価格(税別) ¥1,790〜
2営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
日本航空電子工業(JAE) 丸型防水コネクタ JL10シリーズ 1個

【特長】嵌合方式は、ワンタッチバヨネットロック方式を採用し、見えにくいところ、狭いスペースでも確実に嵌合できます。 嵌合操作性が優れ、嵌合作業の向上(ねじ締め作業の軽減、トルクの管理不要)が図れます。 JL10レセプタクルは、ワンタッチ/ ねじ嵌合兼用です。 ワンタッチ嵌合:JL10プラグ使用時 ねじ嵌合:MIL規格品のMSコネクタ及び弊社汎用型N/MS-A/Bシリーズ、JL04Vシリーズ、JA*AシリーズJ1タイプのプラグ使用時 JL10シリーズのレセプタクル/ プラグの嵌合位置に合マーク(色相:白)があり、嵌合状態の目視確認が可能 アングルプラグのケーブル引出し方向は、45度刻みで任意の8方向へ引出が可能な低背・小型設計 ケーブルクランプはJL04Vと共用 UL、TÜ;V認定取得品、IP67の防水・防塵性能、レセプタクルは単体防水構造 耐振性・耐油性に優れた対環境性能【用途】工作機械、サーボモータ、ロボット、半導体製造装置、通信機器、計測機器、放送機器、他

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

HIF3Bシリーズ MIL規格準拠品端子(ソケット用圧着端子) ヒロセ電機 (HIROSE)

販売価格(税別) ¥1,490〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ヒロセ電機 (HIROSE) HIF3Bシリーズ MIL規格準拠品端子(ソケット用圧着端子) 1パック(100個)ほか レビュー:(1)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > アクセサリ

MILハーネス(両端メスコネクタ付)丸ケーブル ノーブランド

販売価格(税別) ¥1,390〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
ノーブランド MILハーネス(両端メスコネクタ付)丸ケーブル 1本

【特長】MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの両端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。【用途】小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > ケーブル > コネクタ付ケーブル

HIF3Bシリーズ MIL規格準拠品ソケットタイプ(圧着用) ヒロセ電機 (HIROSE)

販売価格(税別) ¥57〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ヒロセ電機 (HIROSE) HIF3Bシリーズ MIL規格準拠品ソケットタイプ(圧着用) 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > アクセサリ

HIF3Bシリーズ MIL規格準拠品ソケットタイプ(圧着用) ヒロセ電機 (HIROSE)

販売価格(税別) ¥86
5営業日後以内
ヒロセ電機 (HIROSE) HIF3Bシリーズ MIL規格準拠品ソケットタイプ(圧着用) 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

リボンケーブル用コネクタ ヒロセ電機 (HIROSE)

販売価格(税別) ¥139〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
ヒロセ電機 (HIROSE) リボンケーブル用コネクタ 1個 レビュー:(7)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > 電線対電線接続コネクタ

フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 ボード・ボードソケット オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥239〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
オムロン(omron) フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 ボード・ボードソケット 1個 レビュー:(2)

【特長】プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品。新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プリント基板用コネクタ > 基板対電線接続

基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ MILタイプ圧接式ソケット用ストレインリリーフ 日本航空電子工業(JAE)

販売価格(税別) ¥17〜
2営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
日本航空電子工業(JAE) 基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ MILタイプ圧接式ソケット用ストレインリリーフ 1個

【特長】MIL-C-83503規格に準拠した、2.54mmピッチの高信頼・高性能コネクタです。フラットリボンケーブル(FRC)を被覆剥きする必要がなく、全芯数を一括して結線出来る圧接結線式ソケットコネクタと基板取付用ピンヘッダで構成されます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プリント基板用コネクタ > 基板対電線接続

HIF3Bシリーズ MIL規格準拠品ソケットタイプ ヒロセ電機 (HIROSE)

販売価格(税別) ¥68〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ヒロセ電機 (HIROSE) HIF3Bシリーズ MIL規格準拠品ソケットタイプ 1個 レビュー:(1)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > アクセサリ

リボンケーブル用コネクタ ヒロセ電機 (HIROSE)

販売価格(税別) ¥169〜
0営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
ヒロセ電機 (HIROSE) リボンケーブル用コネクタ 1個 レビュー:(1)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > 電線対電線接続コネクタ

「mil規格 コネクタ」の関連特集

1.27 mm ピッチ コネクタ

1.27 mm ピッチ コネクタ

HIF6シリーズ 1.27mmピッチツーピースコネクタ ケーブル圧接用コネクタやSMシリーズ リボンケーブル用FD形コネクタ(1.27mmピッチ標準リボンケーブル用)雌コネクタを今すぐチェック!

1.27 mm ピッチ コネクタの販売特集

MIL

MIL

MILハーネス(両端メスコネクタ付)フラットケーブルやMILハーネス(両端メスコネクタ付)丸ケーブルを今すぐチェック!

MILの販売特集

mil-c-83503

mil-c-83503

コネクタ端子台 IM-Mシリーズ(MIL-C83503タイプ)やバラ線圧着ソケットハウジング XG5ほか、いろいろ。

mil-c-83503の販売特集

mil フラットケーブル

mil フラットケーブル

MILハーネス(両端メスコネクタ付)フラットケーブルやMILハーネス(片端メスコネクタ付)フラットケーブルも人気!

mil フラットケーブルの販売特集

HIF3BA-34D-2.54R

HIF3BA-34D-2.54R

リボンケーブル用コネクタやMILハーネス(両端メスコネクタ付)フラットケーブルなどの「欲しい」商品が見つかる!

HIF3BA-34D-2.54Rの販売特集

HIF3BA-40D-2.54R

HIF3BA-40D-2.54R

リボンケーブル用コネクタや長方形コネクタを今すぐチェック!

HIF3BA-40D-2.54Rの販売特集

XG5M-5035-N

XG5M-5035-N

バラ線圧接コネクタ XG5 2列ソケットやHIF3Bシリーズ フォー・ウォール アングルディップも人気!

XG5M-5035-Nの販売特集

HIF

HIF

HIF6シリーズ 1.27mmピッチツーピースコネクタ ケーブル圧接用コネクタやHIF3Bシリーズ ソケットタイプ(圧着用)も人気!

HIFの販売特集

オキフレックス

オキフレックス

スダレ形オキフレックスやS型シース付フラットケーブルシールド有などのお買い得商品がいっぱい。

オキフレックスの販売特集

MILコネクター

MILコネクター

オリジナルプラグ(MIL系コネクタ用) XG8やMILコネクタも人気!

MILコネクターの販売特集

極性キー

極性キー

HIF3Bシリーズ MIL規格準拠品ソケットタイプやリボンケーブル用コネクタなど。

極性キーの販売特集

XG4E-2031

XG4E-2031

フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 圧接タイププラグやフラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 ストレインリリーフ(XG4E用)も人気!

XG4E-2031の販売特集