- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車部品
- キャリア・ゴムロープ
- mtb キャリアのおすすめ人気ランキング
mtb キャリアのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新107件の「mtb キャリア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自転車 サイド バスケット」、「フルサスペンション自転車」、「自転車 荷台 大」などの商品も取り扱っております。
シートポスト用。Φ25.4~28.0mm対応。シート面の位置を調節出来ます。
幅W×全長(mm)
120×335
材質
鉄(粉体塗装) 鉄(亜鉛めっき) 合成ゴム
質量(g)
673
耐荷重(kg)
10
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
軽量で積載能力の高いワンタッチ着脱キャリア
スポーツ自転車にマッチするスイス製高品質キャリア
工具不要でワンタッチ着脱
フルサスペンション対応
「MTBクイックラックサスペンション」は、下部ステーは一定の角度に倒すだけで着脱でき、前部はQRシステムでシートポストに装着するため、わずか数秒で自転車への着脱が可能です。
なおかつ、ステーに関節を設けることで通常のスタンドの装着が困難なリアサスペンション搭載車でも使用可能。自転車に下部ステーを固定するためのダボ(ネジ穴)が必要なので、究極の汎用性はシートポストキャリア「オリオン」に劣りますが、レース専用の高級車や子供車を除けばほとんどの自転車に装着可能です。構造に無理がないためオリオンより軽量なのに耐荷重が増えており、横方向への力にも影響されにくいタフなキャリアです。
フック付きのバンジーコードが付属し、荷物を簡単に積載できます。バンジーコードには反射材が編み込んであるため、夜間の視認性向上に役立ちます。
自転車に装着しない時にはステーを折り畳み、コンパクトに収納することができます。
荷台寸法(mm)
332×116
質量(g)
570
耐荷重(kg)
10
適合車種
シートポスト径 25.4~31.6mm (円断面のもの)。リアエンド付近にキャリア装着用ダボ(ネジ穴)があること。車輪径26インチ~700C(シートポストの長い大人用であれば、26インチ未満の小径車も概ね装着可能) ※29インチ車への装着可否は未確認
クラス
10
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
オールマイティなリアキャリアのスタンダード。
MTBやクロスバイクに取り付けるパニアバッグ対応のリアキャリアとして、MINOURAのMT-800は長年スタンダードなモデルとしてご好評いただいています。
本体はシンプル、軽量で丈夫なスチールパイプ製で、耐久力のある粉体塗装仕上げを施しています。
またさまざまなサイズのフレームにもフレキシブルに対応できるよう長さや取り付け角度が自由にセットできるステーは丸棒製で,大きな荷重にも耐えられる丈夫さを誇ります。
フレーム側シートステーにキャリア取り付け用ダボがなくても装着できるクリップバンドが付属しています。
天板に荷物を積むときに便利なゴム紐用フックも4箇所に備えています。もちろんツーリング用パニアバッグ(フック内径10mmのもの)もしっかりと取り付けられます。
縦型のリアリフレクタ取り付け金具付き。
適合ホイールサイズ(inch)
24~26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
135×315×340
材質
スチールパイプ
質量(kg)
1.2
色
ブラック
耐荷重(kg)
18まで
クラス
18
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
手提げバッグを立てて積載できるサイドサブキャリア。
リアキャリアを装備した26インチ以上のクロスバイクおよびシティーサイクルに対応。
左右どちら側でも装着可能。
荷物固定用のゴムバンド付き。
付属のゴムバンドで荷物の台となる部分をすっきり収納。
付属品
ゴムバンド
材質
スチール
色
ブラック
質量(g)
860
最大積載荷重(kg)
5
積載可能寸法(mm)
400×300×150
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
700C、29er対応スポーツバイク専用リアキャリア
シートピラー径が25.4~32.0mmまで、シートチューブ長が460mm以下、フレームエンドにキャリアダボのあるスポーツバイクに取り付け可能
JIS規格クラス18準拠品
リフレクター(別売)取り付け可能
色
ブラック
最大積載量(kg)
18まで
積載可能寸法(mm)
幅130×奥行335
クラス
18
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ATBやクロスバイクに最適!さらに折りたたみ車、コンパクト車にも取り付け可能。ワンタッチで外せる新設計フリーアタッチメント採用(ハンドル外径:Φ22.2~25.4mm)
材質
樹脂
色
ブラック
容量(L)
約12
耐荷重(kg)
2
アズワン品番
64-9591-82
適合ハンドル
外径Φ22.2~25.4mm
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
スポーツバイクバスケット。ジュニアマウンテンバイクにも最適です。キャリア付。
材質
鉄、樹脂コート
寸法(mm)
330×210×185
仕様
ダボねじ付
フレーム
高床タイプ
クラス
18
耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。
掌にフィットするエルゴノミックデザイングリップです。
調整部分のネジを回し、ハンドルに取り付ける両面バックルデザインで、 滑り止め&回転防止タイプです。
用途登山/レーシング/ハイエンド自転車MTB /トレッキング用自転車に
全長(mm)
139.5
材質
クレイトンラバー(TPR)
幅(mm)
59.5
ハンドル径(Φmm)
22.2
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
小径車のバスケットの取り付けに最適なステム用のブラケットです。
ステムの角度に合わせて角度調整が自在に行えます。
バスケットや専用バックなどをワンタッチで脱着が可能です。
用途ハンドルステムの長い小径車や折り畳み自転車向け
材質
樹脂
適合
取り付け可能径Φ25~32mmまで
色
ブラック
質量(g)
300
最大積載量(kg)
5
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
MTB・クロスバイク対応のフロントキャリアです。一般車向けのバスケットも取付できます。最大積載量:約5kg
材質
鉄(紛体塗装)
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D)(mm)
156×250(キャリア部)
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
ダボ止めタイプのキャリア。
材質
鉄(クロムめっき)
強度、デザイン、機能性、さらに取り付けやすさを追求したフロントキャリアです。
オリジナル設計のL型金具は4通りの装着方法が可能で、サスペンションフォーク車や折りたたみ自転車など、カンチ台座付きであれば加工なくほとんどの自転車に装着可能です。(一部車種取付不可)
ステーは他の線材よりやや太めのΦ7.0mmを使用し耐荷重強度を確保しました。
キャリア単体での使用のほかに、別売専用バスケット(ATB-ST/ATB-AL2/ATB-W)が簡単に装着でき、用途に合わせてバスケットが選べます。
用途カンチ台座付車向けフロントバスケット
寸法(mm)
(背面)120×80、(底面)130×170
付属品
専用L型金具
材質
スチール
質量(g)
600
MTB-5とTPT-1の2つをしっかり固定できるように設計されたツールホルダー。
ほとんどの自転車のフレームに取り付けが可能であり、ストラップでの固定も可能です。
1個
¥2,698
税込¥2,968
10日以内出荷
VブレーキタイプのMTBやクロスバイクに適したキャリア付きバスケットです。
スチールワイヤーにPEコーティングを施しコンパクトながら十分な積載量がありコストパフォーマンスに優れています。
仕様
●サイズ(約):上口340×250mm、下底300×180mm、高さ110~160mm●重量:1360g(キャリア含む)●材質:スチール●最大積載:3kg●Vブレーキ対応
アズワン品番
68-4181-33
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
軽量で丈夫なスチールパイプ製、メッキ調の輝きを放つ粉体塗装 仕上げでクラシカルなバイクにもよく合います。クロスバイクやMTB、一部のロードバイク向けの汎用リアキャリア。ツーリング用パニアバッグ対応、紐かけ・リアリフレクタ取付金具付・ディスクブレーキ対応設計。取付金具は前後に可動し、適正なキャリアの位置調整が可能、 取付孔は、20mmピッチの3段階に設計、タイヤサイズに合わせ 高さ調整が可能です。一部サイドパニアバッグに対応。リフレクターやテールライト装着金具付。丈夫で軽量なスチールパイプ製
適合
24~29まで対応可能
材質
スチールパイプ
質量(kg)
1.4
色
シャインシルバー
耐荷重(kg)
18、同乗器(子供乗せ)の使用はできません。
天板寸法(mm)
143× 335
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
ちょっとした荷物の積載に。フロントバスケットの取り付けに必要なフロントキャリアです。
シートピン付のシートピン止めリアキャリア。
材質
鉄(クロムめっき)
SSR-4000は、必要なときにだけ装着することができるよう、工具を用いることなく簡単に脱着できるリアキャリアです。一般車のみならず、小径車や折り畳み車にも最適です。
シートポストクランプはBH-100やSG-300などにも採用されている最新型のもので、側面のボルトを調整することで、直径22~29mmのシートポストに無段階に対応し、ワンタッチで脱着します。
一般のキャリアは、リアサスペンション車特有のスイングアームの上下動を阻害してしまうため使用できませんでした。
SSR-4000には合計3ヶ所のピボット(可動軸)があり、スイングアームが上下してもそれぞれのピボットが動くことにより、サスペンションの動きに追従していくことができます。
シートポストのみに装着されるキャリアでは、脚がないゆえに荷重のすべてがシートポストクランプ一点のみにかかってきます。そのため薄肉・軽量なシートポストでは変形したり折れたりする危険があります。
SSR-4000には脚が付いているので、荷重のほとんどをフレームで支えることができるため、シートポストに余計な負担をかけません。
SSR-4000では天板もアルミパイプ製になり、重量もSSR-3000に比べて100g軽く仕上がっています。
また天板も縦横ともに大きくなり、今まで以上に大きな荷物にも対応しています。
SSR-4000の最大荷重は5kgです。
材質
アルミ
質量(g)
550
耐荷重(kg)
5まで
適合サイズ
ホイール径/700cまで、シートポスト径/22~29mm
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
135×320
アズワン品番
64-9551-97
クラス
5
1個
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷