peacock ダイヤルゲージのおすすめ人気ランキング

2024/12/07更新
277件の「peacock ダイヤルゲージ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ピック テスター」、「PEACOCK PC-1B」、「ダイヤルゲージ目盛り」などの商品も取り扱っております。
目量0.01mmで、最も一般的なダイヤルゲージです。用途に合わせて豊富な器種によりご選択できます。耐衝撃機構(ショックプルーフ)によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。外枠と内枠の隙間から、水や油の浸入を防ぐために、Oリングを組み込んでいますので、防水性に優れています。ステムは、SK焼き入れ鋼の使用により、ハードな使用にも耐える高い強度をもっています。全機種リミットシールが標準付属されています。
目量(mm) 0.01 繰返し精密度(μm) 3 ステム径(Φmm) 8 材質(ステム) SK焼き入れ鋼
1台ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

てこ式ダイヤルゲージの切換レバータイプ縦形です。 測定子の支点部の軸受けにミニチュアベアリングを使用していますので軸ガタの影響が少なく指示安定にすぐれています。 外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐために0リングを組み込んでいますので、防水性にはすぐれています。 ゲージ破損防止測定子がついています。 切換レバーを切り換えることにより、指針は反対方向に回転します。
測定力(N) 0.4以下 タイプ 切換レバータイプ 裏ぶた仕様 平裏ぶた
1台ほか
9,698 税込10,668
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ダイヤルシックネスゲージは、小物部品、ゴム、フェルト紙などの厚みをレバー操作で迅速に測定できる、ハンディタイプの測定器です。
目量(mm) 0.01 測定力(N) 1.8以下
1台ほか
7,698 税込8,468
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

目量0.001・0.005mmで、最も一般的なダイヤルゲージです。用途に合わせて豊富な器種によりご選択できます。耐衝撃機構(ショックプルーフ)によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。外枠と内枠の隙間から、水や油の浸入を防ぐために、Oリングを組み込んでいますので、防水性に優れています。ステムは、SK焼き入れ鋼の使用により、ハードな使用にも耐える高い強度をもっています。全機種リミットシールが標準付属されています。
目量(mm) 0.001 ステム径(Φmm) 8
1台ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

スピンドルが、目盛板に対し直角に作動するダイヤルゲージです。バックプランジャ形ダイヤルゲージは、工作機械などのテーブルの水平出しや、狭い場所で目盛板が見えにくい箇所への使用に適します。多点測定治具への取付けに適します。
測定範囲(mm) 5 目量(mm) 0.01 測定力(N) 1.4以下 外枠径(mm) 38 戻り誤差(μm) 4 指示誤差[1/2回転](μm) ±12 指示誤差[1回転](μm) ±14 指示誤差[全測定範囲](μm) ±18 測定子 X-112 隣接誤差(μm) 10 ホルダー径(mm) 8 繰返し精密度(μm) 3 指示誤差[1/10回転](μm) ±8
1台ほか
9,898 税込10,888
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダイヤルシックネスゲージは、小物部品、ゴム、フェルト紙などの厚みをレバー操作で迅速に測定できる、ハンディタイプの測定器です。
測定範囲(mm) 0~10 目量(mm) 0.01 測定力(N) 1.8以下 材質 (測定子)アンビル セラミック製 全長(mm) 106.7 タイプ フレーム・ゲージ部一体型タイプ 測定深さ(mm) 120 測定子直径(Φmm) 10 測定子平行度(μm) 5 測定子 アンビルΦ10フラット 指示誤差(μm) ±20
1台ほか
9,898 税込10,888
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長ストローク30mmで一般的な長ストロークダイヤルゲージです。ステムはSK焼入れ鋼の使用により、ハードな使用にも耐える強い強度をもっています。耐衝撃機構(ショックプルーフ)により、スピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
測定範囲(mm) 30 目量(mm) 0.01 測定力(N) 2.2以下 仕様 ショックプルーフ 目盛仕様 ±0-50-100 ステム径(Φmm) 8 戻り誤差(μm) 7 指示誤差[1/2回転](μm) ±12 指示誤差[1回転](μm) ±15 指示誤差[全測定範囲](μm) ±30 裏ぶた仕様 耳金付き 繰返し精密度(μm) 5 指示誤差[1/10回転](μm) ±10
1台ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

面径が小さくコンパクトタイプのダイヤルゲージです。 多点測定や治具への組み込み等にもスペースをとりません。
測定力(N) 1.4以下 ステム径(Φmm) 8 タイプ 面径が小さくコンパクトタイプ 繰返し精密度(μm) 3
1台ほか
6,498 税込7,148
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


尾崎製作所(Peacock)ダイヤルレンズゲージ
測定範囲(mm) 10 目量(mm) 0.01 測定力(N) 1.8 仕様 ●凹凸、月形レンズや、平面の厚さ測定が簡単にできます。●平面の厚さ測定をする場合は、測定子を交換し、アンビルを差しかえて使用します。●フラット測定子付。 適合 測定可能なレンズの大きさ:Φ59mm以下、測定可能なレンズの厚み:20mm以下 全長(mm) 120 測定深さ(mm) 30 指示誤差 ±20μm 指示誤差(μm) ±20
1台ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


目量0.001mmタイプのシックネスゲージです。 特殊フレームの開発により温度変化による指示値誤差を最小限に押さえることを可能にしました。長時間厚み測定をしても、温度変化の激しい現場で使用してもゼロ点が極端に狂いません。
目量(mm) 0.001 測定力(N) 1.8以下 測定深さ(mm) 20 測定子直径(Φmm) 5 測定子平行度(μm) 3 測定子 アンビルΦ5フラット
1台ほか
24,980 税込27,478
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

長ストローク20mmで一般的な長ストロークダイヤルゲージです。ステムはSK焼入れ鋼の使用により、ハードな使用にも耐える強い強度をもっています。耐衝撃機構(ショックプルーフ)により、スピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
測定範囲(mm) 20 目量(mm) 0.01 測定力(N) 2以下 ステム径(Φmm) 8 戻り誤差(μm) 5 指示誤差[1/2回転](μm) ±10 指示誤差[1回転](μm) ±15 指示誤差[全測定範囲](μm) ±25 測定子 X-1 繰返し精密度(μm) 4 指示誤差[1/10回転](μm) ±8
1台ほか
7,098 税込7,808
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)