rs232コネクタの販売特集

rs232コネクタ」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からrs232コネクタに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

17JEシリーズソケットコネクタケース付 第一電子工業 (DDK)

販売価格(税別) ¥539〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
第一電子工業 (DDK) 17JEシリーズソケットコネクタケース付 1個 レビュー:(3)

【特長】ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)。金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

「rs232コネクタ」のピックアップ商品

17JEシリーズピンコネクタ 第一電子工業 (DDK)

販売価格(税別) ¥219〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
第一電子工業 (DDK) 17JEシリーズピンコネクタ 1個 レビュー:(1)

【特長】ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)。金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

コネクタ サンワサプライ

販売価格(税別) ¥2,290
2営業日後以内
サンワサプライ コネクタ 1個

【特長】プリンタ、RS-232C自作用コネクタ

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > パーツ > コネクタ

AD-8121B用接続ケーブル A&D

販売価格(税別) ¥3,900〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
A&D AD-8121B用接続ケーブル 1本(1m)

測定・測量用品 > はかり > はかり関連商品

17JEシリーズソケットコネクタ 第一電子工業 (DDK)

販売価格(税別) ¥239〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
第一電子工業 (DDK) 17JEシリーズソケットコネクタ 1個 レビュー:(3)

【特長】ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)。金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

17JEシリーズソケットコネクタケース付 第一電子工業 (DDK)

販売価格(税別) ¥749〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
第一電子工業 (DDK) 17JEシリーズソケットコネクタケース付 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

D-subコネクタ半田型(マシンコンタクト) 日本航空電子工業(JAE)

販売価格(税別) ¥489〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
日本航空電子工業(JAE) D-subコネクタ半田型(マシンコンタクト) 1個 レビュー:(2)

【特長】ソルダポットをもつ標準コンタクト(サイズ#20、定格電流5A)を使用した半田付結線タイプコネクタです。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > アクセサリ

D-subコネクタプラスチックフード 日本航空電子工業(JAE)

販売価格(税別) ¥289〜
特価
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
日本航空電子工業(JAE) D-subコネクタプラスチックフード 1個 レビュー:(4)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > アクセサリ

RS-232C延長ケーブル サンワサプライ

販売価格(税別) ¥1,490〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
サンワサプライ RS-232C延長ケーブル 1個 レビュー:(1)

【特長】RS-232Cケーブル(D-sub9pin)を延長するケーブルです。 EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > RS-232Cケーブル

RS-232Cケーブル サンワサプライ

販売価格(税別) ¥939〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
サンワサプライ RS-232Cケーブル 1個

【特長】インタリンク用シリアルクロスケーブル。 DOS/Vパソコンのシリアルポート(D-Sub9pin)同士を接続し、データ転送をするためのケーブルです。 Windowsの「ケーブル接続」とPC DOS 6.1以降の「インタリンク」に対応しています。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づPC99くケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > RS-232Cケーブル

D-subコネクタ半田型 日本航空電子工業(JAE)

販売価格(税別) ¥1,790〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
日本航空電子工業(JAE) D-subコネクタ半田型 1個

【特長】モノブロックタイプ(一体構造)のインシュレータで、耐熱・耐候・寸法安定性等に優れたガラス入りディアリアルフタレートを使用。ソケットコンタクトの接触部にベリリウム銅を巻き付け、安定した接触が得られる高信頼型です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > アクセサリ

17JEシリーズピンコネクタケース付 第一電子工業 (DDK)

販売価格(税別) ¥519〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
第一電子工業 (DDK) 17JEシリーズピンコネクタケース付 1個 レビュー:(7)

【特長】ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)。金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

RS-232Cケーブル メタルコネクタタイプ サンワサプライ

販売価格(税別) ¥9,490〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
サンワサプライ RS-232Cケーブル メタルコネクタタイプ 1本

【特長】パソコンなどの本体とRS-232C機器を接続するケーブルです。 銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施しており、低域から高域のノイズから影響を受けにくいケーブルです。 芯線を2本ずつより合わせてノイズに強いツイストペア線を使用しています。 メタル処理を施してあり、外部ノイズに強く電波障害も受けにくいケーブルです。 金属製のコネクタカバーで高水準のシールド効果を発揮します。 切削ピンを使用する事により、接点ノイズをシャットアウトし、サビや経年変化による信号劣化などにも強い金メッキ処理を施しています。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > RS-232Cケーブル

「rs232コネクタ」の関連特集

rs-232cコネクター

rs-232cコネクター

17JEシリーズピンコネクタケース付やコネクタなど。

rs-232cコネクターの販売特集

RS232C

RS232C

RS-232Cケーブル(ノーマル)やRS-232Cケーブルも人気!

RS232Cの販売特集

rs232c 変換

rs232c 変換

RS-232C変換ケーブルやRS-232C変換アダプタを今すぐチェック!

rs232c 変換の販売特集

rs232c コネクタ

rs232c コネクタ

コネクタや17JEシリーズピンコネクタケース付など。

rs232c コネクタの販売特集

RS232C USB

RS232C USB

USBtoシリアルケーブル USBオス_RS-232C用 グラファイトやUSB-RS232Cコンバータも人気!

RS232C USBの販売特集

RS232 USB

RS232 USB

USBtoシリアルケーブル USBオス_RS-232C用 グラファイトやUSB-RS232Cコンバータも人気!

RS232 USBの販売特集

db9 コネクタ

db9 コネクタ

17JEシリーズソケットコネクタケース付や17JEシリーズソケットコネクタを今すぐチェック!

db9 コネクタの販売特集

d-sub 9pin

d-sub 9pin

超小型アダプタや17JEシリーズピンコネクタケース付などのお買い得商品がいっぱい。

d-sub 9pinの販売特集

dsub 9pin

dsub 9pin

17JEシリーズソケットコネクタや17JEシリーズソケットコネクタケース付を今すぐチェック!

dsub 9pinの販売特集

D-SUB 9 コネクタ

D-SUB 9 コネクタ

17JEシリーズソケットコネクタやD-subコネクタ電磁障害(EMI)対策型などの「欲しい」商品が見つかる!

D-SUB 9 コネクタの販売特集

D-SUB コネクタ

D-SUB コネクタ

D-subコネクタ半田型(プレスコンタクト)や17JEシリーズソケットコネクタを今すぐチェック!

D-SUB コネクタの販売特集

RS232Cクロスケーブル

RS232Cクロスケーブル

RS-232CケーブルやエコRS-232Cケーブルなど。

RS232Cクロスケーブルの販売特集