rs485コネクタのおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
191件の「rs485コネクタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「RS 485」、「rs485ケーブル」、「コンソールケーブル」などの商品も取り扱っております。


三菱インバータ対応RS-485⇔RS-232Cコンバータケーブル(1.5M) パソコン側:D-SUB9P
ケーブル長(m) 1.5 クロ 質量(g) 85 備考 PUコネクタ対応 規格 RS-485⇔RS-232C 電圧(V) DC5 耐電圧 コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間 使用温度(℃) 0~45 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) D-SUB9P:31.5×59×15、ミニDIN8P:12×43×13 保存温度(℃) -20~60 冷却方式 自冷 消費電流(mA) 60 絶縁抵抗(MΩ) コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上 使用環境 腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと 保存湿度(%) 10~80%RH 結露なきこと 端子 RJ-45⇔D-SUB9P メス 通信速度 ~115.2kbps RoHS指令(10物質対応) 対応 耐重量ノイズ ノイズ電圧 1000V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる) 結線 コンバータ 使用湿度(%RH) 10~80%RH 結露なきこと
1本
14,800 税込16,280
当日出荷

ラトックシステムUSB to RS-485 コンバータ
USBポートにRS-485インターフェイスを増設。絶縁型トランシーバ搭載。 ESD保護機能を搭載。終端抵抗をDIPスイッチでON/OFF可能。 最大DTE 通信速度921.6kbps。Windowsからは通常のCOMポートとして認識。 サンプルプログラム添付。半二重使用時、トランスミッターの自動制御モードをサポート。コンパクト設計。
仕様 トランシーバ インターフェイスESD:±15kV (HBM)、RS-485トランシーバ絶縁特性:2500Vrms、付属ソフトウェア:RS-485通信サンプルプログラム(VC++2010,VB2010,VC++6.0,VB6.0)、REX-USB70用デバイスドライバ 付属品 REX-USB70本体、USBケーブル、保護シール、インストールガイド、保証書(1年) 質量(g) 約68(USBケーブル含まず) 対応OS Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2003、Windows Server 2003 R2 ※32ビット/64ビット両対応 対応機種 USB ポートを装備したWindowsPC 動作環境 温度:0~55℃ 、湿度:20~80%(ただし結露しないこと) 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm) 約50×75×30 コネクタ USB(SeriesB コネクタ)、7ピン ネジ式端子台(より線:AWG24~14、単線:AWG26~12) インターフェイス バス:USB2.0 Specification Revision 2.0(Full-speed(12Mbps)対応) 通信速度 300 / 600 / 1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 38400 / 57600 / 115200 / 230400 / 460800 / 921600 bps 出力レベル RS-485レベル EIA/TIA-485-A準拠 全二重 / 半二重 入力レベル RS-485レベル EIA/TIA-485-A準拠 全二重 / 半二重 伝送距離(m) 1200以内 コントローラー型式 FT232RQ パラメータ 【通信】ビット長:7/8、スタートビット:1 ストップビット:1/2、パリティ:偶数/奇数/なし 商品タイプ 変換器
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

SYSMACシリーズのRS-232Cポートを必要に応じてRS-422A/485に変換できます。 RS-422A変換アダプタ(形CJ1W-CIF11)は、RS-232CをRS-422A/RS-485に変換するときに使用します。 CS/CJシリーズの内蔵RS-232Cポートや、シリアルコミュニケーションユニットのRS-232Cコネクタ(Dサブ9ピン)に接続するだけで、RS-422A/RS-485に変換できます。 CJ1M CPUユニットの内蔵RS-232Cポートと本商品を利用して、最大9台までのデータリンクが可能になります(シリアルPLCリンク機能)。
用途RS-232CをRS-422A/RS-485に変換するアダプタ 質量(g) 20以下 適合規格 cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令 定格電圧(V) +5(RS-232Cコネクタ6番ピンより供給) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 18.2×34.0×38.8 保存温度(℃) -20~75 使用周囲温度(℃) 0~55 使用周囲湿度 10~90%RH(ただし結露しないこと) 雰囲気 腐食性ガスがないこと 耐振動 SYSMAC CS/CJシリーズに準じます 耐衝撃 SYSMAC CS/CJシリーズに準じます
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

外部装置とRS-422A/485準拠のシリアル通信を行う、USB 2.0対応のRS-422A/485マイクロコンバータです。 1台で1チャネルのRS-422A/485準拠のシリアルポートを備えています。 添付の標準COMドライバソフトウェア[COM Setup Disk]を使用することで、Windows標準のCOMポートとしてアクセスすることができます。 このマイクロコンバータを使用する際は、メーカー製ドライバソフトウェアを使用する必要があります。
接続 USB 機能 RS-422A、485 伝送速度(bps) 300~921600 伝送方法 非同期シリアル伝送(全二重、半二重) チャネル数 1ch×RS-422A、485 絶縁性能 絶縁耐サージ
1個
25,980 税込28,578
当日出荷


1x DB9 メスコネクタ 1x RJ45 メスコネクタ
用途RS232C、RS422、RS485とモジュラーとの接続に使用 長さ(mm) 85 ブラック 高さ(mm) 16 質量(g) 18 コネクタ形状 DB9(D-Sub)[9ピン]メス - RJ-45メス 製品幅(mm) 33.5 コネクタA DB9(D-Sub)[9ピン] コネクタB RJ-45 メス形状 DB9(D-Sub)[9ピン]、 RJ-45 変換タイプ メス - メス
1個
539 税込593
当日出荷

Pro-face(シュナイダーエレクトリック)RS-422 コネクター端子台変換 アダプター
シリアルインターフェイス (D-Sub 9 ピンプラグ)の出力をRS-422 用端子台に変換するアダプター
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

インバータ側 : RJ-45⇔三菱シーケンサ側 : 棒圧着端子。 対応三菱シーケンサ : FX5UJ(FX5-485-BD・FX5-485ADP) / FX5U、FX5UC(内蔵RS-485端子台・FX5-485-BD・FX5-485ADP) / FX3S、FX3G、FX3GC、FX3U(FX□-485-BD・FX□-485ADP(-MB)) 対応三菱インバータ : FR-D700、FR-E700(内蔵PUポート)
用途三菱シーケンサ⇔三菱インバータを接続するためのケーブルです クロ 規格 RS-485ケーブル 端子 RJ-45⇔棒圧着端子 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
9,000 税込9,900
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。UL垂直トレイ難燃試験に合格。 耐油耐熱柔軟性ビニルシース材を使用。 トレイケーブルとしても使用可能。 RS485、RS422、RS232C対応ケーブル。 リスティング規格であるCL2を取得しており、NFPA70に対応。
種類 FA用ケーブル 耐電圧(V/min) 2000 絶縁抵抗(MΩ/km) (20℃)100
1本
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (322種類の商品があります)

三菱インバータ対応RS-485⇔USBコンバータケーブル(2M)
ケーブル長(m) 2 クロ 質量(g) 100 規格 RS-485⇔USBコンバータ 電圧(V) DC5 電源 バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給) 使用温度(℃) 0~45 対応OS Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) コネクタ部USB側:15.5×53×8、コネクタ部シリアル側:12×43×13、コンバータ部:23×82×13 保存温度(℃) -20~60 消費電流(mA) 100 保存湿度(%) 10~80%RH 結露なきこと 端子 RJ-45 ⇔ USB A-Type 通信速度 ~115.2kbps RoHS指令(10物質対応) 対応 コネクタ仕様 USB側:USB A-Type、シリアル側:RJ-45 結線 コンバータ 使用湿度(%RH) 10~80%RH 結露なきこと USBタイプ USB Specification Rev2.0 Full Speed準拠
1本
20,700 税込22,770
当日出荷

三菱電機システムサービスGOTケーブル(SC) RS-422変換ケーブル
GOTとシーケンサやパソコンを接続する専用ケーブルです。
ケーブル長(m) 0.2 適合 RS-422変換ケーブル
1本
8,898 税込9,788
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔軟性、耐油性、UL・cUL規格ケーブル
用途工作機械の制御回路への配線 種類 通信ケーブル シース色 定格温度(℃) 80
1巻
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

USBポートをRS-422またはRS485コンソールポートに変換。高速COMポート転送速度-最大921.6Kbps。DB-9ピンオス→ターミナルブロックアダプター内蔵により、簡単にワイヤリングが可能。モード選択機能によって、ターミナル/ECHOモードの選択が可能。対応OS-WindowsVista/7以上、Mac、Linux。電源アダプター不要のUSBバスパワー対応
用途UC485は、USBポートを介してRS-422/485ポートをコンピューターに追加できる工業用アダプターケーブルです。本製品はUSBバスパワー対応のため、外部電源は不要です。また追加のケーブルや、複雑なデバイスの設定を必要としない、プラグアンドプレイ仕様となっております。コンピューターのロックアップ、I/Oまたはドライバー問題に干渉されることなく、RS485/RS422デバイスに接続可能です。US485は、ミッションクリティカルな要件が求められるラボの機械、測定機器、自動システム、監視機器などの産業用機器を接続するのに最適なソリューションです。 セット内容 ターミナルブロックアダプター×1、ユーザーマニュアル×1 ブラック 規格 USB準拠 ケーブル長(m) 1.2 ケース質量(kg) 0.09 コネクタ形状 USBType-Aオス×1、DB-9ピンオス×1 消費電力 TBD 材質(ケース) プラスチック 動作環境 動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと コネクタ USBポートUSBType-Aオス×1・シリアルDB-9ピンオス×1 電源供給方式 バスパワー ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 95.3×41×22 RoHS指令(10物質対応) 対応 伝送速度 921.6Kbps 接続台数 (デバイス)1 互換品番 USBデバイス共有器/スイッチUS3344I、US3324、US3344 オス形状 USBType-A、DB-9ピン 変換タイプ オス-オス
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

1x RJ-45オスコネクタ。1x DB-9メスコネクタ。Cisco機器互換
用途デスクトップまたはノートパソコンからCiscoデバイス(スイッチ、ルータ、ファイアウォール等)に接続しCisco機器の再プログラムとアップデートを実行 ブルー 高さ(mm) 16 質量(g) 87 ケーブル長(m) 1.9 コネクタ形状 DB9(D-Sub)[9ピン]メス - RJ-45オス 製品幅(mm) 33.4 変換タイプ オス - メス コネクタ1 RJ-45 コネクタ2 DB9(D-Sub)[9ピン]
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

MELSEC-FX側:RJ-45⇔分配器側:RJ-45。 1 : N接続 (分配器使用) 三菱シーケンサ:FX3S(FX3G-485-BD-RJ)、FX3G(FX3G-485-BD-RJ) 三菱インバータ:FR-D700、FR-E700(内蔵PUポート)
用途三菱シーケンサ⇔分配器を接続するためのケーブルです。 クロ 規格 RS-485ケーブル 端子 RJ-45⇔RJ-45 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
5,200 税込5,720
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
6,298 税込6,928
当日出荷

オムロンのController Link推奨ケーブル評価試験に適合しています。 シース(外被)には、柔軟性と耐油性・耐熱性を考慮した鉛フリーのビニルを使用しています。 UL VW-1燃焼試験にクリアーする難燃性を有しています。 その他、RS-422、RS-485系の信号伝送にも最適です。また、OPCN-1の接続ケーブルとしても使用出来ます。
導体サイズ(mm2) 0.5 線心数 1対 色(絶縁体) 黒-白 導体抵抗(Ω/km)(20℃) 34以下 特性インピーダンス(Ω) 100±10(1MHz) 減衰量(dB/km) 17.8以下(1MHz) 仕上外径(Φmm) 約7 概算質量(kg/km) 65 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
6,898 税込7,588
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

JMACS(日本電線工業)MELSECNET用通信ケーブル
三菱電機のMELSEC用通信ケーブル接続可能品検証試験に合格し、認定されております。 シース(外被)には、柔軟性と耐油性・耐熱性を考慮した鉛フリーのビニルを使用しています。 UL VW-1燃焼試験衣クリアーする難燃性を有しています。 その他、RS-485/RS-422系の信号伝送にも最適です。また、0.5mm2×2P、3Pは、OPCN-1の接続ケーブルとして使用できます。
長さ(m) 100 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 10000 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性インピーダンス(Ω) 110±10(100kHz) 静電容量(nF/km) 60以下(1kHz)
1本
47,980 税込52,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)