smc シリンダーの販売特集

smc シリンダー」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からsmc シリンダーに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

標準形エアシリンダ(丸形) CM2B2 SMC

販売価格(税別) ¥3,868〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(256種類の商品があります)
SMC 標準形エアシリンダ(丸形) CM2B2 1個 レビュー:(1)

【特長】コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > エアシリンダ > 標準型エアシリンダ(丸型) > エアシリンダ CM2 シリーズ

「smc シリンダー」のピックアップ商品

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B20〜) SMC

販売価格(税別) ¥212〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(291種類の商品があります)
SMC 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B20〜) 1個 レビュー:(1)

【特長】・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12〜Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5〜13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > エアシリンダ > コンパクトエアシリンダ > 薄形シリンダ CQ2 シリーズ

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2B40〜) SMC

販売価格(税別) ¥8,628〜
3営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(182種類の商品があります)
SMC 標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2B40〜) 1個

【特長】ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > エアシリンダ > 標準型エアシリンダ(角型カバー) > エアシリンダ CA シリーズ

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ(CJ2B16-〜) SMC

販売価格(税別) ¥2,168〜
特価
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(306種類の商品があります)
SMC 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ(CJ2B16-〜) 1個 レビュー:(2)

【特長】・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50〜750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50〜1000mm/s (オプション)

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > エアシリンダ > 標準型エアシリンダ(丸型) > エアシリンダ CJ2 シリーズ

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-45〜) SMC

販売価格(税別) ¥4,972〜
出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(70種類の商品があります)
SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-45〜) 1個

【特長】・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > エアシリンダ > 標準型エアシリンダ(丸型) > エアシリンダ(オートスイッチ付) CDM2 シリーズ

ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-5〜) SMC

販売価格(税別) ¥15,428〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(86種類の商品があります)
SMC ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-5〜) 1個

【特長】・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > エアシリンダ > ガイド付きシリンダ > ガイド付薄形シリンダ MGP シリーズ

標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBT63-7〜) SMC

販売価格(税別) ¥17,892〜
出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(48種類の商品があります)
SMC 標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBT63-7〜) 1個

【特長】・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW)

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > エアシリンダ > 標準型エアシリンダ(角型カバー) > 標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KL40〜) SMC

販売価格(税別) ¥10,115〜
出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(269種類の商品があります)
SMC 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KL40〜) 1個

【特長】・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12〜Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5〜13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > エアシリンダ > コンパクトエアシリンダ > 薄形シリンダ CQ2 シリーズ

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B40-〜) SMC

販売価格(税別) ¥5,695〜
特価
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(138種類の商品があります)
SMC 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B40-〜) 1個

【特長】・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12〜Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5〜13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > エアシリンダ > コンパクトエアシリンダ > 薄形シリンダ CQ2 シリーズ

エアシリンダCQ2シリーズ SMC

販売価格(税別) ¥14,900
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
SMC エアシリンダCQ2シリーズ 1個

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > エアシリンダ > コンパクトエアシリンダ > 薄形シリンダ CQ2 シリーズ > A型

ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-1〜) SMC

販売価格(税別) ¥25,755〜
3営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(226種類の商品があります)
SMC ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-1〜) 1個

【特長】・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > エアシリンダ > ガイド付きシリンダ > ガイド付薄形シリンダ MGP シリーズ

ミニガイドロッドシリンダ MGJシリーズ SMC

販売価格(税別) ¥6,672〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(141種類の商品があります)
SMC ミニガイドロッドシリンダ MGJシリーズ 1個

【特長】全長:23+ストロークmm/幅:29mm/高さ:14.5mm(MGJ6) 5ストロークでもオートスイッチ2ケ取付可能。 配線・配管を1方向に集約。 不回転精度:±0.1°

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > エアシリンダ > ガイド付きシリンダ > ミニガイドロッドシリンダ MGJ シリーズ

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CU1〜) SMC

販売価格(税別) ¥179〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
SMC フリーマウントシリンダCUシリーズ (CU1〜) 1個

【特長】ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > エアシリンダ > コンパクトエアシリンダ > フリーマウントシリンダ CU シリーズ

「smc シリンダー」の関連特集

smc エアシリンダ

smc エアシリンダ

標準形エアシリンダ(丸形) CM2F2やエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BA40-17〜)も人気!

smc エアシリンダの販売特集

シリンダー

シリンダー

マイクロシリンダー CMA2 支持金具LB(両側フート形)付や標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ(CJ2B16-〜)ほか、いろいろ。

シリンダーの販売特集

エアーシリンダー

エアーシリンダー

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2B10-〜)や標準形エアシリンダ(丸形) CM2E2などの人気商品が勢ぞろい。

エアーシリンダーの販売特集

SMC

SMC

エルボユニオン KQ2L (シール剤付) ミリサイズやナイロンチューブほか、いろいろ。

SMCの販売特集

SMC シリンダーCM

SMC シリンダーCM

エアシリンダ CM2シリーズやエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25-25〜)も人気!

SMC シリンダーCMの販売特集

MGJ10-5-F8BS

MGJ10-5-F8BS

ミニガイドロッドシリンダ MGJシリーズや薄形シリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ (CDQMB20-〜)などのお買い得商品がいっぱい。

MGJ10-5-F8BSの販売特集

CU-10

CU-10

銅ワッシャーやフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU10-1〜)を今すぐチェック!

CU-10の販売特集

smc mxh10-10

smc mxh10-10

コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH10-)やミニガイドロッドシリンダ MGJシリーズを今すぐチェック!

smc mxh10-10の販売特集

smc cu25

smc cu25

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2B40〜)やフリーマウントシリンダCUシリーズ (CUK〜)を今すぐチェック!

smc cu25の販売特集

smc mgpm12-40

smc mgpm12-40

ガイド付薄形シリンダ(MGPM12-4〜)やガイド付薄形シリンダ(MGPM12-2〜)など。

smc mgpm12-40の販売特集

mgpm-12-20

mgpm-12-20

ガイド付薄形シリンダ(MGPM12-2〜)やMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-250Z)などの「欲しい」商品が見つかる!

mgpm-12-20の販売特集

CQMB32-50

CQMB32-50

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B12-〜)や薄形シリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ (CDQMA100〜)などの人気商品が勢ぞろい。

CQMB32-50の販売特集