sus ブレード ホースのおすすめ人気ランキング
2023/06/06更新149件の「sus ブレード ホース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「sus フレキシブル ホース」、「ワイヤブレードホース」、「ステンレス フレキ」などの商品も取り扱っております。





【特長】柔軟な一山形状のチューブを使用しており、曲げや振動吸収に優れた製品です。溶接無しで継手とチューブを組みつけており、コスト低減と高性能を両立しております。 非所に柔軟なチューブを使用しております。【用途】配管の芯合わせ、振動吸収、変位吸収


【特長】架橋ポリエチレンチューブなので耐熱性能を持たせ湯水配管用として使用できます。 但し、EPDMチューブに比べ柔軟性はなく施工性の面では、若干劣ります。【用途】湯水配管用


【用途】水、油、スチーム

【特長】フレキ部と継手のすき間を無くすことにより、腐食が起こりにくくなっています。●洗浄が容易にできるため、菌の繁殖を抑制することができます。【用途】飲料水・食品・薬品などのプロセス配管の振動吸収に。


【特長】架橋ポリエチレンチューブなので耐熱性能を持たせ湯水配管用として使用できます。 但し、EPDMチューブに比べ柔軟性はなく施工性の面では、若干劣ります。【用途】湯水配管用



【特長】ステンレス線で高密(85%)に編み上げているので、耐候性、耐磨耗性、耐衝撃性、耐熱性に優れており、網目が細かく作動油の飛散を低減します。 グラスファイバーカバーなどとの組み合わせで、高次元の耐熱・耐火効果を得ることができます。 筒状になっており、ホースに通し装着するタイプの保護カバーです。両端はホースバンドなどで固定します。【用途】油圧ホース破損による周辺への作動油飛散を低減し、溶融スプラッシュの付着による融解、コスレによる磨耗、ブツケによる損傷などから油圧ホースを保護するステンレス製の保護カバーです。



【特長】両端のフランジはルーズタイプです。接液部はすべてステンレス鋼です。【用途】芯ズレ吸収等の一般配管用。


1.

2.

3.
4.
5.
6.

「sus ブレード ホース」関連の人気ランキング
油圧ホース ワイヤーブレードレベックス SWP210 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1004)やレベックス SWP70 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1004)などの「欲しい」商品が見つかる! 油圧ホース ワイヤーブレードの人気ランキング |