sus 引き出しのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
1,069件の「sus 引き出し」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「引き出し」、「引出し付作業台」、「ステンレスワゴン 引き出し」などの商品も取り扱っております。
スライドレールもステンレス製を使用していてクリーンルームに最適です。引出しがスライドできるので任意の位置へ取付できます。
間口(mm) 500 奥行(mm) 500 高さ(mm) 105 トラスコ品番 458-8614 材質 ステンレス(SUS304) 質量(kg) 9.3 均等荷重(kg) 250 内寸法(mm) (間口)465×(奥行)387×(深さ)68 材質(天板) ステンレス(SUS304) 均等耐荷重(kg) 250 あり
1台
46,980 税込51,678
7日以内出荷

仕様 完成品 付属品 縦仕切6枚・横仕切6枚 適合 ベース:TSB-4560H トラスコ品番 462-1379 材質 ステンレス(SUS304) 質量(kg) 44.9 高さ(mm) 900 ピッチ(mm) 棚板調整:26(両開き・引戸・オープン・ガラス引戸・片開き) 奥行(mm) 500 間口(mm) 450 設置形態 下置き専用 均等積載量(kg/段) 40
1台
329,800 税込362,780
7日以内出荷

下段の引出しはキャスター付で重量物を入れても簡単に引き出せます。1つの鍵で全ての引出しがロックできます。キャスター付のため簡単に移動ができます。
用途研究施設、クリーンルーム等。 段数 3 間口(mm) 445 奥行(mm) 570 全高(mm) 630 トラスコ品番 458-9530 材質 (本体)ステンレス(SUS304)、(キャスター金具)ステンレス(SUS304) 質量(kg) 34 材質(車輪) ウレタン キャスター ステンレス金具Φ75mmウレタン車輪(自在×2個、ストッパー付×2個、引出ガイド用固定×1個) カムロック錠
1台
239,800 税込263,780
7日以内出荷

ステンレス製の卓上でも使える小型薬品庫です。
用途研究施設、クリーンルームなど。 仕様 シリンダ錠付(最上段のみ)。完成品 トラスコ品番 458-8649 材質 ステンレス(SUS304) 質量(kg) 22 高さ(mm) 600 奥行(mm) 280 間口(mm) 360 最大積載量(kg) 60 均等積載量(kg/段) 30
1台
189,800 税込208,780
7日以内出荷

美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用 天板耐荷重(kg) 150 高さ(mm) 800 パイプ径(Φmm) 38(支柱) 材質(天板) SUS430 材質(枠) 三方枠:SUS430 No.4仕上。コーナーブラケット:SUS304 材質(引出し) 本体:SUS430 No.4仕上 板厚0.8mm。引手:ステンレスプレス製品。レール:アルミ成型品 アジャスト 支柱:SUS304 幅+30mm
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

溶接構造で耐久性があります。引き出しは前後両引きタイプです。4方向にこぼれ止めが付いています。
段数 2 間口(mm) 750 奥行(mm) 450 全高(mm) 805 トラスコ品番 467-6041 質量(kg) 38 材質(本体) ステンレス(SUS304) 材質(車輪) ゴム 間口W×奥行D×高さH(mm) 750×450×805 キャスター 自在式(4個) 引出し数 浅型/5、深型/2 荷姿 完成品 キャスター金具 スチール 支柱径(Φmm) 25 最大積載量(kg/台) 95 棚板調整ピッチ(mm) 固定
1台
329,800 税込362,780
7日以内出荷

完成品でお届けします。
材質 ステンレスSUS430 高さ(mm) 800 使用上の注意 塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1台
67,980 税込74,778
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

引き出しの底にレールを取り付ける底引きタイプです。
用途底引きタイプ 種類 スライド形 段数 2 材質(レール) SUS304 仕様 底引き 材質 ステンレス鋼(SUS304) 高さ(mm) 38.4 仕上 素地
1本
3,500 税込3,850
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

天板のコボレ止めは、手前がオープンの為、物の出し入れがしやすくなっています。引き出しに、計測器具や用紙、小物などを収納できます。SUS430ステンレスワゴンWGシリーズ2段タイプのフラット天板に、。真鍮・クロームメッキ製のポスト(Φ13mmxh42mm、M6)と、。SUS304製の丸棒(Φ6mm)を組み合わせて、コボレ止め(ガード)を付加しました。コボレ止めは4方(全周)です。落下防止用コボレ止めの高さは天板から35ミリ、ポストの高さは42mmです。ステンレス製の引き出しを付けました。
段数 2 奥行(mm) 450 全高(mm) 800 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1台
55,980 税込61,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

「支柱突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。SUS430製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。棚板はすべて皿型・フラット型に組み替えが可能です。 エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。 引出付なので小物の収納に便利です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 材質 SUS430 高さ(mm) 880 材質(車輪) エラストマー車 段数 3 ストッパー あり(×2) キャスター径(Φmm) 100 均等耐荷重(kg) (1台あたり)150、(引出し)20 材質(金具) スチール金具 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 取扱説明書 (0.33MB) (0.68MB)
1台
92,980 税込102,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ひとつの引き出しを開くと他の引き出しがロックされる安全機構付きです。 サイズを統一していますので、連結金具を使えば連結が容易です。 天井部にはΦ100mmの排気ダクト(別売)を取り付ける事ができます。
付属品 床固定用金具・上下連結用金具×各4個 材質(レール) スチール 材質(本体) ステンレス(SUS304)
1台
174,000 税込191,400
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保管庫・キャビネットを用途に合わせて自由に組み合せることができます。[ラッチ機構][オールロック機構]ステレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。
用途病院、研究施設、クリーンルーム等 仕様 完成品、カギ付 材質 ステンレス 高さ(mm) 900 奥行(mm) 510 間口(mm) 450 均等荷重(kg) 50 均等耐荷重(kg) (引出し1段当り50 色(本体) シルバー RoHS指令(10物質対応) 対応 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 450×510×900
1台
229,800 税込252,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アジャスト SUS304 幅+30mm 板厚(mm) 横板:1.0。後板・底板:0.8。ステンレス戸:0.8。中棚:1.0。引出:0.8 材質(引出し) 本体:SUS430。引手:ステンレスプレス製品。レール:アルミ成型品 材質(戸) 本体:SUS430 No.4仕上。引手:ステンレスプレス製品。戸車:樹脂成型品 仕様 片面引出付・片面ステンレス戸仕様・一段式 使用上の注意 ※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
1台
48,980 税込53,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

システムキッチン等に採用されているびっくりするほど動きのスムーズなスライドレールです。引き出しの底に取り付けるタイプです。脱着可能・片トラベル、持ち上げてローラーを乗り越えさせると引き抜くことが出来ます。
用途引出しパーツの交換に、炊飯ジャー、パソコン、キーボード、スキャナー等の収納に活用できます。 種類 スライド形 定格荷重(N) (左右1セット)245 段数 2 材質(レール) スチール 表面処理(レール) 亜鉛メッキ 材質 (レールボール用ケージ)樹脂製
1セット
1,788 税込1,967
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶接構造で耐久性があります。引き出しは前後両引きタイプです。4方向にこぼれ止めが付いています。
段数 3 間口(mm) 600 奥行(mm) 450 全高(mm) 780 トラスコ品番 467-6033 質量(kg) 30 材質(本体) ステンレス(SUS304) 材質(車輪) ゴム 間口W×奥行D×高さH(mm) 600×450×780 キャスター 自在式(4個) 引出し数 浅型/4、深型/1 荷姿 完成品 キャスター金具 スチール 支柱径(Φmm) 25 最大積載量(kg/台) 65 棚板調整ピッチ(mm) 固定
1台
239,800 税込263,780
7日以内出荷

サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたSUS304製の薬品保管庫になります。引出には地震等による引出の飛び出し、転倒から収納物を守る「ラッチ機構」が内臓されています。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 材質 SUS304 均等耐荷重(kg) (引出し1段当り)70 色(本体) シルバー RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1台
569,800 税込626,780
39日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。部品や工具の収納に便利な引出付。ベタ棚仕様。片面引き出し付
用途厨房、医療、理化学、各種工場 材質(天板) SUS430 高さ(mm) 335~850 タイプ 片面引出付/ベタ棚 天板耐荷重(kg) 約250 棚板耐荷重(kg) 約200 ベタ棚:SUS430 No.4仕上 板厚1.0mm。コーナーブラケット(SUS304) 均等耐荷重(kg) (本体)約400 材質(引出し) 本体:SUS430 No.4仕上 板厚0.8mm。引手:ステンレスプレス製品。レール:アルミ成型品 アジャスト SUS304 幅+30mm 支柱径(Φmm) 38 サービス分類 オーダー・加工
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

補強入り天板を使用のため、机・作業台・物置台として使用可能です。引き出しが付いていますので、整理収納が可能です。オプションでキャスターへの変更が可能です。Φ75のキャスターを付けると全高は850mmになります。オプションで1段目引出しに鍵の取り付けが可能です。
用途工場。研究所。部品・材料・工具の保管。 高さ(mm) 800 最大積載量(kg/台) 320
1台
59,980 税込65,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

全高(mm) 800 天板耐荷重(kg) 60 材質(支柱) SUS430 材質(天板) SUS430 天板厚さ(mm) 40 材質(枠) SUS430 支柱径(Φmm) 40×40(角) RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 総耐荷重(kg) 100
1台
58,980 税込64,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)