「sus 溶接ワイヤー」のおすすめ人気ランキング

2022/11/28更新
102件の「sus 溶接ワイヤー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「溶接ワイヤー SUS308」、「半自動 ステンレス ワイヤー」、「ステンレス ワイヤー 溶接 0.8」などの商品も取り扱っております。
オーステナイト組織に適量のフェライトを含みますので割れ感受性が低く、溶接性が優れています。 溶接のままで、耐食性および機械的性質に優れた溶着金属が得られます。 下向き、水平すみ肉等の溶接に適した溶接作業性を有しています。
用途18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304など)の溶接。 JIS規格 Z3323、TS308-FB0 AWS規格 A5.22、E308T0-1、E308T0-4 吸収量 39J/エネルギー(一例) 伸び(%) 41 引張強力(N/mm2) 570 耐力(N/mm2) 390(0.2%、一例) 性能認定 船級認定:NK(CO2) ワイヤー種類 フラックス入り
1箱(5kg)ほか
28,900 税込31,790
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タセトGFW308LはSUS304、SUS304Lの溶接に使用されます。低炭素なため溶接のままでも耐粒界腐食性がすぐれており、固溶化熱処理の不可能な場所に使用されます。
1箱(5kg)ほか
21,900 税込24,090
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


オーステナイト組織に適量のフェライトを含みますので割れ感受性が低く、作業性も良好です。特に希硫酸中での耐食性に優れています。本製品は特に下向、水平すみ肉等の溶接に最適です。
用途低炭素18%Cr-12%Ni-2%Moステンレス鋼(SUS316Lなど)の溶接。 JIS規格 Z3323 YF316LC AWS規格 A5.22 E316LT0-1、E316LT0-4該当 タイプ ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応) 対応 ワイヤー種類 フラックス入り
1箱(12.5kg)
44,900 税込49,390
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極低炭素の19Cr-9Ni の溶着金属が得られるCO2溶接用フラックス入りワイヤです。 ソリッドワイヤに比べて溶接条件範囲が広く、アークは非常に安定しており、スパッタがほとんどなく、ブローホールの発生もなく、光沢のある美しいビード外観が得られるなど優れた溶接性を示します。
用途オーステナイト系ステンレス鋼の代表鋼であるSUS304(18Cr-8Ni)及びSUS304L の溶接、その他SUS301・SUS302・SUS305 の溶接 JIS規格 Z3323 TS308L-FB0 AWS規格 A5.22 E308LT0-1 ワイヤー種類 フラックス入り
1箱(5kg)ほか
23,900 税込26,290
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低炭素19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得るフラックス入りワイヤで、耐熱性、耐食性にすぐれ、オーステナイトステンレス鋼の中で各種化学工業、食品工業、建築などもっとも広く用いられています。また低炭素の溶着金属が得られますので強い腐食環境に用いられます。
用途SUS304L及びSUS304の溶接。 JIS規格 Z3323 TS308L-FB0 AWS規格 A5.22 E308LT0-1,4該当 ワイヤー種類 フラックス入り
1箱(5kg)ほか
31,900 税込35,090
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


用途SUS304の溶接 JIS規格 YS308 伸び(%) 48.3 AWS規格 ER308 引張強度(MPa) 581 適合 SUS304 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(5kg)ほか
24,900 税込27,390
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ノンガス用フラックス入りの溶接ワイヤーです
用途自動車板金、農機具、軽典、建築金物などの一般軟鋼溶接用です。
1パック(500g)ほか
2,490 税込2,739
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

極低炭素の24Cr-12Ni の溶着金属が得られるCO2 溶接用フラックス入りワイヤです。 ソリッドワイヤに比べて溶接条件範囲が広く、アークは非常に安定しており、スパッタがほとんどなく、ブローホール・割れなどの溶接欠陥のない、光沢のある美しいビード外観が得られます。
用途SUS309S や同一成分系のステンレス鋳鋼の溶接、SUS405・SUS410・SUS430 など13~17Cr ステンレス鋼の溶接、ステンレス鋼と軟鋼及び低合金鋼の溶接、 ステンレスクラッド鋼の下盛溶接 JIS規格 Z3323 TS309L-FB0 使用ガス CO2 AWS規格 A5.22 E309LT0-1 RoHS指令(10物質対応) 対応 ワイヤー種類 フラックス入り
1箱(5kg)ほか
27,900 税込30,690
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低炭素25Cr-12Niオーステナイト溶着金属を得るフラックス入りワイヤで、Cr、Niの含有量が高く、耐熱、耐食性にすぐれています。また、数パーセントのフェライトを含むため耐割れ性も良好です。したがって、軟鋼とステンレス鋼の異材金属の接合、クラッド鋼の溶接に適しています。また低炭素の溶着金属が得られますので強い腐食環境に用いられます。
用途SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス鋼と軟鋼の接合。ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛。 JIS規格 Z3323 TS309L-FB0 AWS規格 A5.22 E309LT0-1,4該当 RoHS指令(10物質対応) 対応 ワイヤー種類 フラックス入り
1箱(5kg)ほか
37,900 税込41,690
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途SUS304 の共金溶接及びSUS302・SUS303 などの溶接 JIS規格 Z3321 YS308 使用ガス Ar+2%O2 AWS規格 A5.9 ER308 RoHS指令(10物質対応) 対応 ワイヤー種類 ソリッド
1箱(12.5kg)
24,900 税込27,390
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス鋼を高能率に溶接でき、溶接作業性が良好なガスシールドアーク溶接ワイヤーです。溶着速度が被覆アーク溶接棒に比べて格段に大きく(2~4倍)、極めて高能率です。また溶着効率も約90%と高く経済的な溶接材料です。ミグワイヤーに比べて適正電流、電圧範囲が広いため、従来のソリッドミグ溶接よりも条件設定がやり易く、容易に半自動、自動溶接ができます。スパッタの発生が非常に少なく、スラグはく離性も良好で、光沢のある美しいビードが得られます。アーク安定性に優れており、X線性能も良好です。オーステナイト組織に比較的多くのフェライトを含み、溶接性に優れています。また、合金量が多いので、炭素鋼などの母材の希釈を受ける部分の溶接に適しています。
用途ステンレス鋼と炭素鋼または低合金鋼との異材溶接。ステンレスクラッド鋼の合せ材側の下盛溶接。炭素鋼または低合金鋼にステンレス溶接金属を肉盛する場合の下盛溶接。 ワイヤー径(Φmm) 1.2 伸び(%) 32 最大吸収エネルギー(J[kgf・m]) 33[3.4] AWS規格 A5.22 E309T0-1、E309T0-4該当 引張強力(N/mm2) 590(60kgf/mm2) 耐力(N/mm2) 0.2%:450(46kgf/mm2) RoHS指令(10物質対応) 対応 ワイヤー種類 フラックス入り
1箱(12.5kg)
67,900 税込74,690
4日以内出荷