tone ツールキャビンのおすすめ人気ランキング

2026/03/15更新
95件の「tone ツールキャビン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ツールワゴン」、「バーコ ローラー キャビネット」、「ツール 台車」などの商品も取り扱っております。
TONE(トネ/旧:前田金属工業)ワークキャビン
引き出しを2段搭載してワークキャビン。高さを730mmと900mmで選べる。 (730mmと900mmの支柱を各4本付属しています)
トラスコ品番 472-9234 質量(kg) 27 タイプ 引出2段、下段1段、キャディ形 キャスター径(Φmm) 127 キャビネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 714×441×730/900(キャスター含む)
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷

1セット
139,800 税込153,780
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールキャビン
時代を見据えたデザインと機能あらゆる場面で活躍します! お客様組立品となります。
トラスコ品番 852-1397 質量(kg) 41 タイプ 引出し3段式 外形寸法(mm) W684×D469×H920(スライド式天面作業台全開時の幅/1295) 耐荷重N(kgf) 2450(250)/引出し(1枚当り) 392(40)/天面作業台(左右各)49(5) アズワン品番 64-4818-07
1台
79,980 税込87,978
翌日出荷

TONE(トネ/旧:前田金属工業)アクティブキャビン
工具や部品を収納し、移動できる。 棚の位置も3段階に変更可能。
トラスコ品番 810-9771 質量(kg) 19 タイプ キャディ形(3段式) キャスター径(Φmm) 97 キャビネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 714×441×860(キャスター含む)
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

TONE(トネ/旧:前田金属工業)ローラーキャビネット
硬質ゴムを使用した大型幅広キャスターの採用により安定した移動が行えます。車輪回転と首振り旋回には同時にストッパーがかかるダブルストッパー機構を採用し安全性も向上!;ボールベアリング式ダブルレール採用により、引出しの開閉がスムーズで、重量物の収納に最適です。
材質 スチール 質量(kg) 63.5 段数 7段 キャスター 自在×2、固定×2 天板耐荷重(kg) 560 キャスター径(Φmm) 127 引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 浅型:569×398×74、深型:569×398×153 総耐荷重(kg) 静止時:700、移動時:550 引出し耐荷重(kg) 40 引出し 浅型5段、深型2段
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。また最大限引き出せるので広く使えて便利です。 作業現場の使い勝手を考えた実用性の高いサイズです。 トレー・天板には傷防止用のEVA製のマットを敷いております。またトレーは鍵をかけることができ防犯にも効果あります。 大型キャスターを採用し、そのうえ自在ストッパー付き(2個)で移動も楽々。
用途道具・工具の収納など。 質量(kg) 44 天板耐荷重(kg) 40 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1~3段:568×404×66、4段:568×404×145、5段:568×404×197 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 2本 取扱説明書 (0.9MB) 引出し耐荷重(kg) 1~3段:15、4段:25、5段:25
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロも納得、確かな品質、剛性が高く、立体精度が高いため、歪みに強く耐久性に優れています。オートクローザー機構搭載で引き出しの最後は自動でスーっと閉まり、また、簡単に引出しが飛び出さない安全機構も兼ね備えています。引出しは荷重時もスムーズで静かな開閉が可能なベアリングスライドレールを採用しています。,。1.2mm厚鋼板を多用し、さらにキャスター部等には補強用鋼板を使用、内部には5本の補強用インナーピラーを使用しています。アルミコーナーフレームは各コーナーの強度とスタイリッシュ感を演出します。自在キャスターは、車輪の回転と旋回を同時にロックするダブルストッパー機構を採用しています。
用途道工具・小物類の収納保管・整理。 材質 アルミ 質量(kg) 67 段数 7 キャスター(mm) 125×32 ストッパー あり 引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 576×380×75×5段、576×380×154×2段 引出し あり
1台
85,980 税込94,578
3日以内出荷

引出しはスムーズな開閉が可能なベアリングレール採用。
付属品 天板・棚用マット×3、引出し用マット×1 質量(kg) 24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 引出し:570×275×65、中間棚:705×400×90、底部棚:705×400×90
1個ほか
48,980 税込53,878
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

引出しはスムーズな開閉が可能なベアリングレール採用。 トップ部が開き、工具等の収納が可能。 引出しのロックはトップ部内側にあるレバーで操作でき、トップ部はカギで施錠できます。 トップ部内側の両サイドにはドライバ等が収まるホルダー付き。
付属品 トップマット×1、引出しマット×2、トレイマット×1 トラスコ品番 852-1396 質量(kg) 48 段数 1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 775×515×880 引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 630×445×65 引出し あり
1個
69,980 税込76,978
7日以内出荷

大容量の収納力と使いやすさを兼ね備えたワイドモデル
トラスコ品番 852-1407 質量(kg) 88 タイプ 引出し7段式 外形寸法(mm) W861×D498×H1000 段数 7 引出し内寸法(mm) 上段5段/W753×D437×H74、下段2段/W753×D437×H153 耐荷重N(kgf) 静止時/6860(700)、移動時/5390(550) (いずれも製品質量含む)、引出し/441(45) アズワン品番 64-4818-62 引出し あり
1台
119,800 税込131,780
7日以内出荷

工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。工具類を保管できる便利な引き出し付き トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。 ※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷や凹みがある場合がございます。
用途工具の収納に 仕様 トレー位置固定 質量(kg) 19 板厚(mm) 柱1.5、引き出し頭0.6、他0.8 ストッパー あり(×2) 引出し内寸法(mm) 645×348×80 トレー内寸(mm) 705×350×80 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB) 取扱説明書 (0.3MB) 材質(荷台) EVA
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールキャビンセット
完璧な整理整頓と紛失防止を可能にする新専用トレー採用。 サイズや製品番号をトレーに表示。
セット商品数 56 差込角(mm[inch]) 12.7[1/2] セット内容 【ソケット(6角)】4S-08、10、12、13、14、17、19、21、22、24。【プラグソケット(6角・マグネット付】4P-16、20.8。【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH4H。【エクステンションバー】320(75mm)、321(150mm)。【スパナ】DS-5.507、0810、1012、1113、1214、1417。【ロングメカニックめがねレンチ(45°×10°)】M44-0810、1012、1214、1417、1921、2224。【ショートめがねレンチ(45°)】M46-1012。【フレアナットレンチ】M26-1012。【モンキレンチ(目盛付)】MW-300。【コンビネーションスリムプライヤ】CPS-200G。【ラジオペンチ】RP-150G。【強力ニッパ】KN-150G。【パワーグリップドライバー(貫通)】PGMD-075、100(-)六角軸ドライバー、PGPD-001、002、003(+)六角軸ドライバー。【パワーグリップスタビードライバー】PGSD-M2(-)六角軸ドライバー、PGSD-P2(+)六角軸ドライバー。【割柄ドライバー】YMD-150(-)角軸プラスチック柄。【ブラックシャフトハンマー】BH-10(1ポンド)。【ブレーキシューツール】BST-110。【平タガネ】FC165(19×165mm)。【センターポンチ】CP125(125mm)。【ステンレススクレーパー】SSC-22。【ロングボールポイントL形レンチセット】BL900(BL-1.5、02、2.5、03、04、05、06、08、10)。【ツールケース】TC7001R 質量(kg) 71.9 タイプ 天面スライド、引出3段式 質量(1セット)(kg) 49.4 キャビネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 684×469×920(キャスター含む) アズワン品番 64-4818-15
1セット(56点)
139,800 税込153,780
4日以内出荷

角が丸い(ラウンドタイプ)のため万が一ぶつかった際も傷つけにくくなっています。引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。また最大限引き出せるので広く使えて便利です。作業現場の使い勝手を考えた実用性の高いサイズです。トレーには傷防止用のEVA製のマットを敷いており、天板には樹脂トレーが付いているので大変使い勝手が良いです。またトレーは鍵をかけることができ防犯にも効果あります。大型キャスターを採用し、そのうえ自在ストッパー付き(2個)で移動も楽々。
用途道具・工具の収納など。 付属品 鍵(2個) 質量(kg) 57 天板耐荷重(kg) 80 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1~4段:585×405×35、5・6段:585×405×85、7段:585×405×190 取扱説明書 (1.1MB) 引出し耐荷重(kg) 1~4段:15、5・6段:20、7段:25
1台
54,980 税込60,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

移動・収納・作業性に優れた9.5sq.ツールセット。 高級感あるれるカーボン調トレーを採用。 引き出し7段式。
用途メカニック用 セット内容 ソケット(6角):3S-08、10、12、13、14、17、19、21、22、ディープソケット(6角):3S- 08L、10L、12L、14L、プラグソケット(6角・マグネット付):3P-16S、20.8S、ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH3H、エクステンションバー:305(75mm)、306(150mm)、首振エクステンションバー:EX31-300(300mm)、ボールジョイント:BJ30、スパナ:DS-5.507、0810、1012、1113、1214、1417、ロングメカニックめがねレンチ(45°×10°):M44-0810、1012、1214、1417、1921、2224、ショートめがねレンチ(45°):M46-1012、ロングめがねレンチ(15°):M15-1012、1417、フレアナットレンチ:M26-1012、モンキレンチ(目盛付):MW-300、コンビネーションスリムプライヤ:CPS-200G、ラジオペンチ:RP-150G、強力ニッパ:KN-150G、パワーグリップドライバー(貫通):PGMD-075、100(-)、001、002、003(+)、パワーグリップスタビードライバー:PGSD-M2(-)、PGSD-P2(+)、割柄ドライバー:YMD-150、ブラックシャフトハンマー :BH-10(1ポンド)、ブレーキシューツール:BST-110、平タガネ:FC165(19×165mm)、センターポンチ:センターポンチ、ステンレススクレーパー:SSC-22、ロングボールポイントL形レンチセット:BL900、ローラーキャビネット:WS207R 質量(kg) 71.9 差込角(mm) 9.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) キャビネット:676×459×995 キャスター径(Φmm) 127 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 上部5段:569×398×74。下部2段:569×398×153 引出し耐荷重(kg) 40 色(柄) トレー:カーボン調 付属品 カギ×2、引出しマット×7、ハンドル(ねじ含む)×1、自在キャスター(ねじ含む)×2、固定キャスター(ねじ含む)×2、取扱説明書 入組点数 63
1セット(63点)
149,800 税込164,780
3日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

重厚感にあふれたデザインで、高級感を醸し出します。 引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。また最大限引き出せるので広く使えて便利です。 作業現場の使い勝手を考えた実用性の高いサイズです。 トレー・天板には傷防止用のEVA製のマットを敷いております。またトレーは鍵をかけることができ防犯にも効果あります。 大型キャスターを採用し、移動も楽々。
用途道具・工具の収納など。 付属品 ブレーキ付自在キャスター×2、固定キャスター×2、取っ手×1、鍵×2、六角ボルト(M6×12)×4、六角ボルト(M8×16)×16、スプリングワッシャ(M8)×16、ワッシャ(M8)×16 材質 本体:スチール(冷間圧延鋼)、キャスター:スチール+PP 質量(kg) 49.5 天板耐荷重(kg) 50 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 570×400×60(1~5段目)、570×400×135(6~7段目) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.9MB) 引出し耐荷重(kg) 20(1~5段)、25(6~7段)
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。 鍵をかけると7段全てに鍵がかかります。 別売のモノタロウ ツールチェスト(MonoX1306RD/MonoX1306BK)と合わせて使用できます。
付属品 ブレーキ付自在キャスター×2、固定キャスター×2、取っ手×1、鍵×2、Sフック×5、六角ボルト(M6×12)×4、キャスター取付用ネジ×16 材質 本体:スチール(冷間圧延鋼)、キャスター:PP 質量(kg) 32 天板耐荷重(kg) 40 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 510×275×30(1~2段目)、510×275×85(3~7段目) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.4MB) 引出し耐荷重(kg) 10(1~2段目)、20(3~7段目)
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールキャビン
大中小全7段の引出しと天面・底面、及び両側面に収納スペースを設けた大容量ストレージです。天面蓋クローズ時は引出しがロックする機構を採用し、移動時の引出しの飛び出しを防止します。ロック可能なキャスター・破損に強い八万錠のキーロック搭載です。
用途工具や部品の収納用。 トラスコ品番 572-3036 段数 7段 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm) 775×515×1100 キャスター径(Φmm) 125 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷

TONE(トネ/旧:前田金属工業)ミニローラーキャビネット
付属品 トップマット×1、引出し用マット×5、ハンドル×1、フランジ付六角ボルトM6×12(二面幅10mm)×4、固定キャスター×2、自在キャスター×2、フランジ付六角ボルトM8×12(二面幅12mm)×16、鍵×2、取扱説明書×1 質量(kg) 33 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 508×288×108×5段 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 615×340×835 耐荷重N(kgf) 天板:294(30)、引出し:245(25)
1個
49,980 税込54,978
翌日出荷

1台
35,980 税込39,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

4輪自在キャスター・天板を返して使える「リバーシブル」機能・支柱に強度を持たせた「中空支柱構造」
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷