ukp208の販売特集

ukp208」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からukp208に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ピロー形ユニット UKP形 FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥999〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) ピロー形ユニット UKP形 1個 レビュー:(6)

【特長】最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。【用途】伝動装置、一般機械など

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

「ukp208」のピックアップ商品

UKP ピロー形( テーパ穴) FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥1,890〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(46種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) UKP ピロー形( テーパ穴) 1個 レビュー:(1)

【特長】最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。 アダプターは、付属していません。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥1,190〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式 1個 レビュー:(2)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥1,190〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式 1個 レビュー:(1)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

軸受用アダプタ H300X・H2300X FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥519〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(32種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) 軸受用アダプタ H300X・H2300X 1個 レビュー:(6)

【特長】メーカー品番がUK(軸をアダプターで止めるタイプ)で始まるピローブロックに使用できます。 座金・スリーブ・ロックナットは個別に交換可能です。【用途】軸を固定する

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > 軸受アダプタ

ピロー形ユニット無給油式 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥949〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ピロー形ユニット無給油式 1個 レビュー:(16)

【特長】ベアリングユニットの代表的な形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動調心軸受との組み合わせに相当するもので、軸への取り付けはボール入り止ねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などにもっとも多く使用されています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

ピロー形ユニット UKP-CD形 FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥1,690〜
3営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) ピロー形ユニット UKP-CD形 1個

【特長】最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の加重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。【用途】伝動装置、一般機械など

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

ころがり軸受アダプタ H23シリーズ 横田機工

販売価格(税別) ¥799〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
横田機工 ころがり軸受アダプタ H23シリーズ 1個 レビュー:(3)

【特長】アダプタスリーブ・ロックナット・座金を組み合わせたアダプタです。 テーパ穴の軸受を軸の任意の位置に容易に固定する場合に用います。 ワッシャー・座金は記載の適合品番で交換が可能です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > 軸受アダプタ

ピロー形ユニット テーパー穴形 旭精工

販売価格(税別) ¥1,190〜
1営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(45種類の商品があります)
旭精工 ピロー形ユニット テーパー穴形 1個

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥3,490〜
2営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式 1個

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

ピロー形ユニット UKP-FCD形 FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥2,490〜
3営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) ピロー形ユニット UKP-FCD形 1個

【特長】最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の加重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。【用途】伝動装置、一般機械など

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

ピロー形ユニット UCP形 FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥959〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(39種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) ピロー形ユニット UCP形 1個 レビュー:(18)

【特長】最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。【用途】伝動装置、一般機械など

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

ピロー形ユニット 給油式 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥959〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ピロー形ユニット 給油式 1個 レビュー:(15)

【特長】ベアリングユニットの代表的形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動広く使用されているプランマブロックと自動調心玉軸受との組合せに相当するもので、軸への取付けはボール入り止めねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などに最も多く使用されています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

「ukp208」の関連特集

ukp209

ukp209

ピロー形ユニット UKP形やベアリングユニット ピロー形ユニット給油式を今すぐチェック!

ukp209の販売特集

H2308

H2308

ころがり軸受アダプタ H23シリーズや軸受用アダプタ H300X・H2300Xなどの人気商品が勢ぞろい。

H2308の販売特集

ukp210

ukp210

ピロー形ユニット UKP形やベアリングユニット ピロー形ユニット給油式を今すぐチェック!

ukp210の販売特集

UKP208D1

UKP208D1

ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式やころがり軸受アダプタ H23シリーズなど。

UKP208D1の販売特集

UCP207

UCP207

ピロー形ユニットやピロー形ユニット 給油式など。

UCP207の販売特集

ベアリング UKP208

ベアリング UKP208

ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式やピロー形ユニット UKP形を今すぐチェック!

ベアリング UKP208の販売特集

UKP308

UKP308

UKP ピロー形( テーパ穴)やベアリングユニット ピロー形ユニット給油式を今すぐチェック!

UKP308の販売特集

ベアリング P207

ベアリング P207

ピロー形ユニット 給油式やベアリングユニット ピロー形ユニット給油式などのお買い得商品がいっぱい。

ベアリング P207の販売特集

uk208

uk208

ユニット用玉軸受やUK ユニット用玉軸受(テーパ穴)など。

uk208の販売特集

ベアリング アダプタ

ベアリング アダプタ

ころがり軸受アダプタ H3シリーズや軸受用アダプタ H300X・H2300Xなどのお買い得商品がいっぱい。

ベアリング アダプタの販売特集

ukp アダプタ

ukp アダプタ

軸受用アダプタ H300X・H2300Xやころがり軸受アダプタ H23シリーズなどの人気商品が勢ぞろい。

ukp アダプタの販売特集

ukp215

ukp215

ピロー形ユニット UKP形やピロー形ユニット UKP-C形を今すぐチェック!

ukp215の販売特集